足回り工具のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
106件の「足回り工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールジョイントブーツ交換工具」、「ハブボルト交換工具」、「タイロッド外し」などの商品も取り扱っております。
ボールジョイントプーラー SIGNET(シグネット)ランキング1位
1台
6,298税込6,928
当日出荷

ボールジョイントノックリムーバー KOTOランキング2位
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
1個
4,398税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ボールジョイントプーラー モノタロウランキング3位
タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。 作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。 軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。質量(kg)1.27ボルト長さ(mm)90本体寸法(mm)160×42開口寸法(mm)0~50爪幅(mm)(先端)19
1個
5,398税込5,938
当日出荷

ボールジョイントプーラー JTCランキング4位
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ボールジョイントノックリムーバーS KOTOランキング5位
タイロットエンドの抜取り作業用の工具です。ネジ部にセットして叩くだけで簡単に抜取り作業が行えます。従来の商品より全長を短くする事で作業スペースを確保できるため、ハンマーの振り幅を大きくする事ができます。別売りでエアーハンマー用ロッドをご用意しており、お手持ちのエアーハンマーとの組み合わせも可能です。エアーハンマー用ロッドは3/8(INR-3/8)と1/2(INR-1/2)の2種類からお選び頂けます。
用途タイロットエンドの抜取りセット内容INR-10S(M10xP1.25)、INR-12S(M12xP1.25)、INR-14S(M14xP1.5)全長(mm)50六角(mm)19
1セット
9,998税込10,998
当日出荷

タイロッドエンドをはじめ、各ロッドのボールジョイントを簡単に分離できます。支点の調節ができる新機構で、広範囲に適応し、ベストポジションでの作業が可能
1台
53,980税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タイロッドのボールジョイントを、ボルトを締め付けるだけでテコの原理で簡単に外すことができます。 軽自動車から4t車までのタイロッドエンドのボールジョイント外し用です。
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。 クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。
用途ボールジョイントの取り外しに。材質クロムモリブデン鋼
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
全長(mm)96対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
1個
4,498税込4,948
当日出荷

ボルト先端ボール仕様。ピンの差し込み場所によって開口幅が2段階に調整できます。
用途タイロットエンドのブーツを傷つけずに外す工具です深さ(mm)30.56爪幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998税込10,998
当日出荷

強靭!よりパワーUP。高耐久設計。多彩な車種にジャストフィット。推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが可能。駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途タイロッドエンドの分離仕様オフセットタイプ。脱落防止ヒモ付適合タイロッドエンド:軽自動車~3Lクラス普通車。サスペンション(アッパ):軽自動車トラスコ品番821-7817質量(kg)1.6寸法L(mm)135寸法H(mm)116寸法W(mm)55角ドライブsq(mm)9.5定格出力(kN)1.5(max30)開口範囲(mm)16~50
1個
18,980税込20,878
当日出荷

大型車のタイロッド等のジョイント部を叩いて外し素早く交換作業が行なえます。 M20P1.5 M24P1.5 M24P2.0 ノックアダプターのセットです。
材質/仕上鉄/黒染め
1個
59,980税込65,978
3日以内出荷

4t車~大型車までのボールジョイントの取り外しに最適です。 インパクトレンチ対応(5000RPM以下の低速使用)
用途タイロッドとナックルアームの分離に。質量(kg)2.4適合車種4t車~大型車まで
1個
19,980税込21,978
当日出荷

1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

圧入タイプのタイロッド(ボールジョイント)エンドブーツの打ち込みの際に用いるソケットで、簡単に装着できます。
用途タイロッド(ボールジョイント)エンドブーツ(圧入タイプ)の装着に。適合軽自動車~普通乗用車内径(Φmm)34、36、37、38、42、45、48、53外径(Φmm)44、46、47、48、52、55、58、63
1セット(8個)
9,998税込10,998
当日出荷

タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型。インパクトレンチ対応。ハンマーショック用の覗き窓付き
1個
46,980税込51,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。
付属品ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプターストローク(mm)89差込角(mm)10速度2100bpmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980税込23,078
当日出荷

INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
全長(mm)102対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
1個
4,898税込5,388
当日出荷