足湯のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
99件の「足湯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足湯器」、「フットバス」、「足湯用バケツ」などの商品も取り扱っております。
遠赤外線放射率の高いセラミックボールを使って 足を温める温熱健康器具・指圧代用機です。 お湯を使った足湯と違い、面倒なお湯張りや、 靴下を脱ぐ必要もありません。 15分程度温めれば、岩盤浴のように体中が温まり、 出た後も2~3時間ポカポカとした 気持ち良さが続きます。 また、毎日のメンテナンスも不要なため、 使われる方にもやさしい商品です
用途主な設置場所として、福祉施設(ディサービス、特養、リハビリ施設など) 接骨院、スポーツジム、病院待合室、ホテルロビー、企業(休憩室、事務所) 商業施設など幅広く活用いただいております
1台
229,000 税込251,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自宅でほっこり足湯を楽しめる足湯用バケツ。ゆったり足湯につかってリラックス。足先の冷えに最適。 体の疲れや足のむくみなどに効果的。蓋付きで温浴後のタオルやバスソルトなど、ちょっとしたものを置けます。フタは外してお手入れできます。
容量(L) 満水容量/12 目盛容量/6.8 アイボリー 材質 ポリプロピレン 質量(g) 720 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 32×38.5×21 耐荷重(g) フタ/600 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 25×31×19
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水はね防止レバー付で水が飛び跳ねにくい。ツボ押しローラーで、ほどよい刺激でケアできる。バブル起動中に光るインジケーターランプ。20分から60分まで10分刻みで設定可能な自動OFFタイマー付き。
用途足湯、フットバス、足浴器として。足元、温活、あしゆに。 質量(kg) 2.9 ホワイト 消費電力(W) 360 電源 AC100V(50/60Hz) 温度(℃) 20~48(温度調整可能) コード長さ(m) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 386×459×243 保証期間 お買い上げ日より1年 最大容量(L) 5.7
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

底の突起がツボを刺激します。
材質 PP(ポリプロピレン) アイボリー 容量(L) 18.7 目盛 17L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×370×243(取っ手部除く) アズワン品番 0-9192-12
1個
1,238 税込1,362
翌々日出荷

足元の冷え対策に。シャワー浴時にも。フットケアマットもセットできます(別売)。
付属品 フタ 材質 ポリプロピレン ピンク 質量(g) 720 容量(L) 満水容量:12、目盛容量:6.8 ケース入数 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 32×38.5×21
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ナビス(アズワン)寝たまま足浴器
ロングタイプの足浴器ですので、ベッド上でも膝下の足浴が可能です。
セット内容 足浴器・ステップポンプ・排水ホース 材質 PVC(塩化ビニル樹脂) サイズ(mm) 500×600×500 アズワン品番 0-7916-11
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源 AC100V 50/60Hz 最大揚程(m) 1.4 センサー Pt100Ω タイマー設定 1分~99時間59分(1分単位) 外寸法(mm) 147×150×295 クランプ取付幅(mm) 40
1台
100,000 税込110,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少し熱めのお湯を注いで足を浸すだけ。お部屋でゆったり足湯を楽しめます。 底面に施された突起が足裏のツボを心地よく刺激。 持ち運びに便利な持ち手付き。持ち手には足湯の間タオルもかけられます。 市販のアロマオイルを数滴たらせば、アロマテラピーにも。心地よい温かさとお好きな香りでゆったりエステ気分。
材質 ポリプロピレン パステルピンク 目盛 17L 寸法(cm) 37×42.7×24.3 水位表示 8 満水容量(L) 18.7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃) +5~90(室温) 電源(V) AC100
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3) 3.6 硬さ(Hv) 1100 化学組成 Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性 3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h) 180
1袋(1kg)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

折りたたみ式のため、保管時に場所をとりません。 伸縮部分を改善し、以前よりも折りたたみやすくなった商品です。
用途清掃用品に 材質 本体:熱可塑性ゴム(TPR)、本体、枠、底:ポリプロピレン 形状 角形 特性 折りたたみ式 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ 本体 繰り返し・詰め替え 対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別 水槽 材質 PP(ポリプロピレン) 電流(A) - 電源(V) - 本体質量(kg) - 安全装置 - 電源コード(m) - 温度制御方式 - 温度調節精度 - 保証期間 - ヒーター容量(W) - 温度設定範囲(℃) -
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モップ洗いや足湯がしやすい角型バケツ。角型なのでモップがすっぽり入って前後に動かしやすく洗いやすい、足湯用としても。深さがあるのでよく温まる足湯の際は片足ずつ二つ並べてのご使用がおすすめ。長方形なので並べても使いやすい。そのほか、靴洗いや洗濯物の付けおき・手洗いなどの作業もしやすいカタチ。
材質 ポリプロピレン 形状 角形 商品タイプ 本体 繰り返し・詰め替え 対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衣類の部分洗いやつけ置き洗いに便利なタブ。便利な底栓付き。
容量(L) 12 材質 PP.EVA サイズ(cm) 47.5×36×20.5h 繰り返し・詰め替え 対応
1個
949 税込1,044
当日出荷

ナビス(アズワン)足浴器
どこでも手軽に利用できます。
材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm) Φ300×180 質量(g) 約500 内径×高さH(Φmm×mm) 300×180 アズワン品番 0-535-11
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
材質 ポリプロピレン(PP) 形状 丸形 寸法(mm) Φ279×258 質量(g) 421 特性 目盛付き 商品タイプ 本体 繰り返し・詰め替え 対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

松吉医科器械ホスピタル洗髪器
材質 ポリ塩化ビニール 内寸法(mm) 380×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×500×200 ホース長さ(mm) 1150 松吉医科器械コード 23-7299-00
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

イノマタ化学リラックス足湯
足湯用のバケツで足もとの冷え対策などに効果的です。ハンドルにはタオルが掛けられ、本体内側には推移目安のWater Levelが付いています。
材質 ポリプロピレン ホワイト 高さ(mm) 805 質量(g) 618 縦(mm) 420 横(mm) 387
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質 ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃) -10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)