車用ボルトのおすすめ人気ランキング

2026/03/30更新
932件の「車用ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワッシャー一体型ボルト」、「m6 ボルト」、「ステンレス フランジボルト」などの商品も取り扱っております。





種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セレート無し
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
1パック(15個)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)



種別全ねじ材質表面処理亜鉛黒頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
3,198税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

種別全ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
1箱(250個)ほか
2,698税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)


1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレングレー耐荷重(t)10付属品連結ボルト
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
458税込504
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

オートバイに多用されている、頭部が8mm、ネジ部は直径6mmのフランジボルト。ステンレス製。
ねじの呼びM6材質ステンレス頭部寸法(mm)8
1ケース(5個)ほか
289税込318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。タイプ速乾性使用温度範囲(℃)~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量28mLRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
1,698税込1,868
当日出荷

1パック(11個)ほか
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

オイル漏れやガス抜け等により弱ったダンパー・ボンネットの重さによる自然落下を防止する為に固定する工具です。 また後付けの大型スポイラー装着車のダンパーの固定にも使用可能です。 ボンネットやテールゲート等のバンパーのショックロッド部分に取付する事でストッパーになります。 ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製
用途ボンネット・トランクフード・テールゲートに使用されているダンパー用ハンドル長さ(mm)64
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)