- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 軒先のおすすめ人気ランキング
軒先のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新326件の「軒先」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサーライト ワイヤレス」、「軒先雨よけ」、「軒天 見切縁」などの商品も取り扱っております。
荷物の多い日も安心便利。
防雨仕様で軒先や玄関にも。
電源
単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
約148
ランプ
受信時:64種類から選択したランプが点灯・点滅
防塵防水性能
IP55
電池寿命
約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電源タイプ
電池式
動作モード
光(15秒/60秒)/受信距離 明/暗
設置場所
屋内/屋外
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×91×32
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軒先を美しく仕上げるときに便利です。横振りの雨などによる浸水を防ぎます。合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製です。
材質
ポリカーボネート
板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。
サービス分類
オーダー・加工
波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
0.43
間口W×奥行D(mm)
42×15
簡単日除けスクリーンに物干し竿が付いて登場!工事のいらない気軽な接地でガーデンがおしゃれに変身。
UVカット率約90%、スクリーンは水や汚れに強い撥水加工。突っ張り式なので傷つける事なく設置可能。
使わない時は巻き上げてコンパクトに、軽い力でラクに開閉、垂直に下せばプライバシーの保護に。
耐荷重(kg)
(物干し竿)約7
材質
(フレーム・支柱)スチール、(スクリーン・前幕)ポリエステル、(物干し竿)ステンレススチール
機能
日除け・目隠し
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質
耐摩カラーGL0.35mm
寸法l(mm)
1829
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。
現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。
役物も同素材で違和感がありません。
材質
ガルバリウム鋼板
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
0.35
板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。
サービス分類
オーダー・加工
熱と風を通す『シェード生地』と雨を防ぐウォーターガード『撥水タープ生地』がございます。
室内に日差しが入りにくく室温も下がるため、冷房などの消費電力を削減できます。
設置工事は不要で、ドライバーなどの工具の準備も不要です。付属のレンチで組み立てられます。
設置場所や目的に合わせて本体の高さや日さしの角度を調節できます。急な天候変化時には、ハンドルですぐに開閉ができます。
空間になじみやすいデザインです。
用途家屋や施設の軒下で日除けとして
取付け高さ(cm)
約201~301
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
長さ(mm)
1817
関連資料
(0.63MB)