転造タップのおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
98件の「転造タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロールタップ」、「転造タップ m6」、「転造ダイス」などの商品も取り扱っております。
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)ランキング1位
スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
1本
1,090税込1,199
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(181種類の商品があります)

プロトティップ  S PLUS 転造タップ(TINコート) ワルターランキング2位
ねじ深さ3.5×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋼材、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数2~3.5表面処理TiNコーティング食付2~3.5
1本
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

TiAlN超硬 転造タップ 並目 グーリングランキング3位
材質超硬食付き部の山数2~3山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
1本
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

溝なしタップ スチール用 NRT OSG(オーエスジー)ランキング4位
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
999税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(159種類の商品があります)

コーティングロールタップ R+V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング5位
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,898税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(133種類の商品があります)

炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,698税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
ねじの種類M精度6HX食付2.5P
1セット(5本)ほか
61,980税込68,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,498税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ N-RS
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本ほか
1,498税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(291種類の商品があります)

プロトティップ転造タップ
転造タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。トラスコ品番802-7697材質TICN全長(mm)100呼び寸法G1/4シャンク径(Φmm)11ねじ長さ(mm)21精度G-XRoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)9
1個
17,980税込19,778
翌々日出荷

アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理窒化処理ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
999税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(158種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
799税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

1本ほか
909税込1,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(196種類の商品があります)

炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
1本
3,198税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
ねじの種類M精度6HX食付2.5P
1セット(5本)ほか
33,980税込37,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)汎用ロールタップ R-Y
用途低炭素鋼の加工ねじの種類M
1本
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本ほか
839税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(195種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数2~3山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

1本ほか
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(177種類の商品があります)