軸付きローラーのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
138件の「軸付きローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単品ローラー軸付」、「ベアリング付ローラー」、「ガイドローラー」などの商品も取り扱っております。
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12 材質(ローラー部) スチール 適合機種 R-3812P 材質 スチール ベアリング プレスベアリング 軸の形状 丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品 補助カラー、ピン 材質 機械構造用炭素鋼管 シャフト 340×Φ12mm ローラー幅(mm) 298
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 50.8×1.6×12 材質(ローラー部) スチール 適合機種 R-5015P 材質 スチール ベアリング プレスベアリング 軸の形状 丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 57×1.4×12 材質(ローラー部) スチール 適合機種 R-5714P 材質 スチール ベアリング プレスベアリング 軸の形状 丸・半月ヨコピン穴
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。60.5mmの中荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
シャフト径(Φmm) 12 肉厚(mm) 1.5 ローラー径(Φmm) 60.5
1台
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
ローラー幅(mm) 488 シャフト 540×Φ12mm 付属品 補助カラー、ピン 材質 機械構造用炭素鋼管
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法D(mm) 22(±0.1) 寸法W(mm) 7 幅(mm) 7 寸法L(mm) 11(±0.5) 外径(Φmm) 22 ねじ寸法 M6×1 寸法C(mm) 2.8(±0.4) 許容荷重(N[kgf]) 784[80](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179 税込197
当日出荷

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法W(mm) 7(0~-0.2) 幅(mm) 7 寸法L(mm) 11(±0.5) ねじ寸法 M6×1 許容荷重(N[kgf]) 196[20](300r.p.m)
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。38mmの軽荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
シャフト径(Φmm) 12 肉厚(mm) 1.0 ローラー径(Φmm) 38
1台
4,698 税込5,168
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションスチールローラー
材質 プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25 最高使用温度(℃) 100 材質(ベアリング) スチール 材質(ボルト) スチール 材質(ナット) スチール
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mシリーズ テーパーローラーコンベア R-TCN900用の交換用ローラー。
用途中軽荷重搬送用ローラー。 適合機種 R-TCN900 材質 STKM ベアリング 小径側:プレス、大径側:削り出し 表面処理 ユニクロめっき ローラ寸法(小径Φ×大径Φ×軸径)(mm) 42.7×56.8×12
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
材質 スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 42.7×1.4×12 軸の形状 丸・半月横ピン穴 ベアリング プレスベアリング 適合機種 R-4214P 材質(ローラー部) スチール
1セット(10本)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品 補助カラー、ピン 材質 機械構造用炭素鋼管 シャフト 440×Φ12mm ローラー幅(mm) 388
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、各種ガイドアイドラおよびトロア式ガイドアイドラ(TG型)に使用される鋼管製ローラです。 ガイドアイドラの種類や各種ベルト幅に合わせてご選定ください。
用途屋外ベルトコンベア用ガイドローラ
1個
3,400 税込3,740
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品 補助カラー、ピン 材質 機械構造用炭素鋼管 シャフト 652×Φ12mm ローラー幅(mm) 598
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法 M6×1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)