- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- 軽石砂のおすすめ人気ランキング
軽石砂のおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新21件の「軽石砂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「園芸軽石」、「軽石 庭」、「軽石 細粒」などの商品も取り扱っております。
赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。
シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。
大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。
粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。
培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。
シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。
大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。
通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。
鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。
こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。
用途鉢底の石。主原料こくよう石パーライト
赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。
シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。
大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
天然多孔質軽石を使用しています。排水性・通気性に優れています。また加熱処理済ですので清潔です。
用途鉢植えやプランターに成分天然多孔質軽石寸法(mm)505×330×80質量(kg)1適合作物観葉植物、鉢花草花全般
1袋(10L)
¥549税込¥604
当日出荷
多孔質で鉢底石や鉢植えの水はけ改善の土壌づくりに。 保水性・通気性に優れています。水はけ改善の土壌として使用します。
寸法(mm)280×180×45
1袋(2L)
¥189税込¥208
5日以内出荷
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
鹿沼地方に分布する粒状・多孔質の火山灰土で、弱酸性・多孔質の団粒構造の土の細粒です。
用途サツキ・つつじ・シャクナゲ・ブルーベリーなど弱酸性を好む植物に最適。鉢植え全般にも向く。適合作物サツキ、つつじ、シャクナゲ、ブルーベリー仕様粉抜き良品容量(L)18寸法(縦×横×高さH)(cm)53×35×9粒サイズ(mm)1~2
真珠岩を高温で焼いた多孔質の軽石。土に混ぜて通気性・排水性を改善するのに効果的です。
用途園芸培養土、土壌改良。
刀川平和農園軽石
群馬県で採掘された多孔質の軽石を粒分けし乾燥させたもので沢山の細かい穴があるために排水性や通気性が高い。少量だけ必要な際に便利な2L袋。
用途観葉植物、サボテン、多肉植物、山野草、洋らん等適合作物観葉植物、サボテン、多肉植物、山野草等、洋らん
天然珪酸白土使用。
土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材容量(kg)1寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
¥389税込¥428
当日出荷
挿し木・種まき用土として。 乾燥処理済みのため安心して使用できます。
寸法(mm)280×180×45
栃木県鹿沼地方産の粒状多孔質の火山灰土で酸性の団粒構造用土です。
通気性・保水性が共に高く強い酸性土である為、主にサツキ・ブルーベリー・東洋ラン等の栽培に適しています。
用途サツキ・ブルーベリー・東洋ラン等適合作物サツキ、ブルーベリー、東洋ラン仕様粉抜き良品
摂氏300度にて熱風乾燥処理した赤玉土。小粒は、草花、観葉植物等幅広い植物に適する。
用途草花、花木、観葉植物、野菜等植物全般適合作物草花、花木、観葉植物、野菜等植物タイプ小粒粒径(mm)2~5
真珠岩を高温処理し、元の容量の10倍以上に膨張させたもの。
非常にかるく、清潔で通気性・保水性に優れます。
挿し木・さし芽・種まき用土や土の軽量化に使われます。改良土。
粒サイズ(mm)約2~4
1.多孔質の培養土で、通気性と排水性に優れるので根腐れしづらい。2.熱処理原料主体なので、清潔感に優れ室内園芸に最適。3.木炭配合による根腐れ防止効果
用途各種サボテン、多肉植物類適合作物サボテン、多肉植物主原料赤玉土、鹿沼土、軽石、木炭等
1袋(10L)
¥939税込¥1,033
当日出荷
土と混ざらないワリフを使ったアミ袋入りで簡単に再利用可能。
鉢の大きさにあわせて計量する手間がかかりません。
通気性、排水性を向上させ、根腐れを防止。
そのまま水洗いでき、何度も使えて経済的。
用途鉢植えで栽培するほとんどの植物に使用できます。適合作物鉢植え寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×320×65アズワン品番65-1829-78主原料人工軽石
1袋(4個)
¥589税込¥648
4日以内出荷
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。色モスグリーン