逆止弁のおすすめ人気ランキング

2026/03/17更新
逆止弁とは、配管内での、流体の流れの中で、どうしても流体を逆流させたくない場所に取り付ける配管部品です。配管内を流れる物質に合わせた逆止弁を選択します。逆止弁には許容圧力差が決められていますので、どのくらいの圧力に耐えなければいけないのかを知っておく必要があります。安全率も考慮して能力に余裕のある逆止弁を選択します。取り付け構造も、小型の逆止弁はチューブに差し込むだけのものから、大型のものになると、配管にネジ加工を施して締め付けるものまであります。交換用部品調達時には、必ず管路の仕様を事前調査してください。
材質(本体) Bronze CC491K 使用温度範囲(℃) 170以下 最高使用圧力(MPa) 2 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、蒸気 材質(キャップ) Bronze CC491K 材質(ヒンジピン) Stainless Steel 2Cr13 材質(ディスク) Bronze CC491K 材質(ヒンジ) Brass CW617N 材質(ヒンジナット) Brass CW617N バルブ種類 チャッキバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途水栓金具用 材質 黄銅、POM(弁体) 仕様 パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~120 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ヒンジピン) C3604 材質(プラグ) C3604 材質(ボディ) CAC クラス 125型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用 使用流体 空気、水、油 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.96[20] 材質 本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.007[0.07]
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) ステンレス(SCS13A) 使用温度範囲(℃) 120以下 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) SCS13A/SUS304 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) SCS13A 材質(ヒンジピン) SUS304 材質(プラグ) SUS304 クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型、軽量 CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。 すっきりとした形状 地球環境に配慮した商品 リサイクルのための分別処理が容易
使用流体 圧縮空気 クラッキング圧力(MPa) 0.02 最高使用圧力(MPa) 1 使用周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 最低使用圧力(MPa) 0.03
1個
1,303 税込1,433
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 仕様 樹脂タイプ 材質 (弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR 形状 ストレート 材質(本体) (樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気 作動圧力範囲(MPa) 0.01 材質(Oリング) NBR 材質(弁体) POM 材質(スプリング) ステンレス 使用真空圧力(kPa) -100
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式 ねじ込み形 使用流体 最高使用圧力(MPa) 0.49(+80℃以下の静流水) 形状 ストレート 材質(ジスク) NBR
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 最高使用温度(℃) 80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
3,390 税込3,729
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
材質 PMP 最高使用圧力(MPa) 0.14 最高使用温度(℃) 170 材質(パッキン) シリコン
1袋(6個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途水栓金具の二次側にご使用ください。 付属品 パッキン(1枚)付 材質 黄銅 規格 JWWA適合品 機能 逆流防止機能付き
1個
959 税込1,055
当日出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用 使用流体 空気、水、油 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.96[20] 材質 本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 9.8[100] クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.007[0.07]
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。 材質 本体/ABS。軸/ステンレス。弁/PP
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側から入力されたエアーのみ流す事が出来ます。
用途エア流量調整に。 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用温度範囲(℃) 0~60 ポート数 2 使用流体 空気 使用真空圧力(kPa) -100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
548 税込603
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

カクダイ逆止弁
水、エアー用
材質 黄銅、POM、Si(弁体) 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度(℃) 1~80 仕様 逆流防止機能が付き、水、エアー用 入数 10/箱、200/梱
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水や液肥の逆流を防ぐ部品。液肥混入器の前後に接続したり、水源への逆流を防ぎたい時に。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)