- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- 速度測定機器のおすすめ人気ランキング
速度測定機器のおすすめ人気ランキング
2026/02/04更新64件の「速度測定機器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー 速度計」、「デジタルスピードメーター バイク」、「速度計測器」などの商品も取り扱っております。
測定単位は、cm/s、m/s、km/h
直近5回の測定を記憶するメモリー機能追加
積算ラップタイム計測と速度測定を切り替えて利用可能
仕様【積算ラップタイム】0~99.99sec寸法(mm)約60×60×50質量(g)約55(電池含まず)電源単4乾電池2個(別売)機能メモリー機能速度0~999.9cm/s、0~99.99m/s、0~99.99km/h
1個
¥3,700税込¥4,070
当日出荷
小野測器通過時間・通過速度計
・2点間の距離と通過時間より通過速度を演算。・2点間距離は任意設定可能。・最小分解能1 μs での通過時間計測が可能。・パルスの検出条件設定機能。(HIGH/LOW レベル、立ち上がり/ 立ち下がりエッジ)
付属品Dスロット用コネクター(フェニックスコンタクト製FMC1、5/10-ST-3、5 1952348)1個/・ Dスロットに装着された状態で梱包されています。/取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)400絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH2ch出力仕様アナログ出力 / コンパレーター出力 / 2ch電圧入力電源仕様AC絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
¥149,800税込¥164,780
4日以内出荷
omron(オムロン)回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F
バックライト2色LED(赤/緑)付き
ネガLCD表示で高い視認性を実現
赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
用途移動物体を検知種類工作キット仕様遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要接点構成1c接点電源電圧(V)送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可)タイマー時間約0.2~25秒、又は2~250秒動作モード2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ])定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)動作電流(mA)送光側/約1.5、受光側/約37距離送受信間/最大8m(周辺環境により変化します)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
三和電気計器速度計
超高層ビル高速エレベータの速度測定も可能
任意の2つの速度を比較可能(独立した2つのホールド表示機能)
測定値を平均化して表示する平均化機能
測定中の最大値とホールド値を最大10組保存できるメモリ機能
暗いところでも見やすい赤色LED表示
オートパワーオフ(約3分)
内部電池消耗時のバッテリーアラーム機能
測定値の記録が可能になるアナログ変換外部出力端子
遠隔操作を可能にする外部ホールド端子
用途エレベータ保守管理用測定範囲線速度:0.1~2000(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm)付属品周速リング:SE-10(厚さ10mm)、周速リング:SE-09(厚さ0.9mm)、ホールド入力用コード:SE-L-H×2、アナログ出力用コード:SE-L-O、周速リング取替工具(六角レンチ)、携帯ケース:C-SE、取扱説明書種別速度計質量(g)約520電源LR6(単3形)1.5V×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×183×50使用環境-10~50℃、70%RH以下結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)許容差保証温湿度範囲23±5℃、80%RH以下結露のないこと関連資料単品カタログ(0.36MB)
横河電子機器【レンタル】ポータブル電磁流速計
機動性に優れた小型・電池駆動タイプ。安全・迅速に測定
小型で軽量な本体を三脚に取り付け、測定箇所に電波を照射するだけで、離れたところから流れに触れず安全・簡単に流速を測定できます。マイクロ波を使用しているため、温度・風雨・霧といった天候や視程障害の影響を受け難く、安定した測定が可能です。
仕様【計測角度/距離】俯角 20度~45度,偏角0度~20度(俯角の自動補正機能内蔵)/20m以下(対水面間) 水面の状態により異なります。【外部電源入力】DC10.8V~16.5Vセット内容本体質量(kg)約2.4 アルカリ乾電池を含む電源内蔵バッテリー:単3型アルカリ乾電池(LR6) 6本、連続使用時間:約4.5時間 USBメモリ未使用、RS485未使用、バックライト消灯、23℃にて。消費電力(外部電源使用時)計測時:最大250mA DC12V(RS-485未使用時)、最大300mA DC12V(RS-485使用時)分解能0.01 m/s計測範囲0.5 m/s~20 m/s 水面の状態により異なります。精度定格±(計測値の 2%±0.05 m/s) 電気的な擬似信号入力にて外寸法(mm)160(W)×140(H)×302(350max)(D) 突起物を含まずデータ記録件数内蔵フラッシュメモリ:最大65500データ/USBメモリ:回収/直接記録NETIS番号KT-130072-Aサービス分類レンタル
イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。ON/OFFを検知するデジタルタイプのセンサです。赤外線量を検知して測定を行います。専用ソフトウェアまたはインターフェイスの設定によって時間、速度、加速度の3種類の測定ができます。
測定には別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。イージーセンス本体の詳細については(E31-6975、E31-6977、E31-6996、E31-6988、E31-6998、E31-6989)をご参照ください。
仕様ゲート幅;56mm寸法(mm)92×110×34測定範囲5μs以下別売付属品E31-6990-01~-78イージーセンスシリーズ用外部センサ
1個
¥19,500税込¥21,450
6日以内出荷
ニデックドライブテクノロジーパネル回転速度計
業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。
また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
仕様【小数点位置】回転速度・流量計:小数点以下0~5桁(000000~0.00000)、【数値表示器】回転速度・流量計・通過時間計・時間幅:赤色7セグメントLED、(-)表示可、【予測演算】回転速度・流量計・通過時間計:パルス停止後の経過時間に従って、表示値を更新。【合わせ込み機能】ある信号を入力した状態で表示値を設定する事により、自動的にスケーリングを行う。(回転計、流量計モードのみ)、【入力可能信号】オープンコレクタ、接点、電圧パルス、マグネチックセンサ、【使用周囲雰囲気】腐食性ガスのないこと質量(g)約200電源AC85~264(50/60Hz)表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付文字高(mm)22フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)表示桁数6桁コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと)保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)RoHS指令(10物質対応)対応計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)耐電圧(V/min)AC1500以上表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
1個
¥44,980税込¥49,478
当日出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。2点のゲートを通過した物体の速度を測定する光ゲートセンサです。
測定範囲速度:0.001~m/s(ゲート幅:77.5mm)最小表示0.001m/s測定項目速度接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)仕様【実験例】力学的エネルギー保存の法則・振り子の周期
1個
¥31,980税込¥35,178
3日以内出荷
omron(オムロン)小型デジタルパネルメータ K3GN
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
日本仮設【レンタル】スピード表示システム
走行車の速度を瞬時に表示!道路工事の保安用品としてご利用できます!
セット内容本体、背面板固定ネジ×8、回転灯ネジ×4、脚部固定ネジ×4、脚部、折り曲げ部ネジ×4、アジャスタ×4、回転灯 黄、電源ケーブル、警告標識、インシュロック×6、取扱説明書消費電力(W)15/AC100V※速度検知時寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】400×230、数字表記(0~199)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×723×1680※突起物、回転灯を除くLED色【LED表示器/フラッシュライト 】橙色LEDランプ / 赤色LED間隔(mm)【パネルドット】10サービス分類レンタル
50kHzの高速パルス計測
回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。
ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。
0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min)
測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。
測定結果確認に便利なメモリー機能付き
人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。
周速リング使用により、周速計としても使用可能。
測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/min。Highレンジ:5~10000r/min質量(g)約160(電池含まず)使用温度範囲(℃)0~+40外形寸法(mm)172×38.5×63電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間表示方式7セグメントLCD表示桁数5桁測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)測定単位Lowレンジ:0.1r/min。Highレンジ:5~10000r/min保存温度範囲(℃)-10~+55オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2。Highレンジ:5~10000 ± 1データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフメモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
Bushnell(ブッシュネル)ライトスピードエッジ
「高さと距離が測れたら…」その悩みをエッジが解決。
仕様生活防水(IPX4)、Zモード(高さ測定※目標物までの垂直距離)寸法(mm)42×110×75質量(g)180電源CR2乾電池1本(付属)倍率(倍)6測定精度±1m最大表示850m測定単位1m測定範囲(m)5~770モード高さ、角度、スキャンレーザークラス1クラス(アイセーフ)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.65MB)
1台
¥35,980税込¥39,578
当日出荷
1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用)サンプリング1.0~10.0秒。接触測定時1.0~2.0秒検出距離(mm)50~1000分解能0.1r.p.m連続使用時間(時間)約30電源単4乾電池×4本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
本機は、赤外線を使用した「通過・反射センサー」です。
発光部から発射された赤外線を受光部がキャッチすることでリレーをON・OFFし、外部機器をコントロールすることができるキットです。発光部と受光部を向かい合わせて使う「通過センサー」と、発光部と受光部を連結させて使う「反射センサー」の2通りの使い方ができます。
漠然とした範囲での人の動きを検出する人体感知センサ(PS-3241など)とは異なり、「設定したラインを超えると検出する」といった用途に最適です。また、リレーがONになる時間は、タイマーにより約1秒~2分(タイマー中に再度センサーが反応すると、タイマーが延長される更新型タイマー)なので、静止している人(モノ)を検出する用途にもピッタリです。
種類工作キット仕様オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き基板寸法(mm)発光側24×52.5、受光側51.5×70、連結状態最大76.5×70消費電流(mA)通過センサー時 発光側:約3.2、受光側:リレーOFF時:約9.5、リレーON時:約40 ・ 反射センサー時 リレーOFF時:約8.6、リレーON時:約50電源電圧(V)DC9~13(安定化不要)到達距離(m)通過センサー時:最大約8、反射センサー時:最大約0.7タイマー時間約1秒~約2分(更新型)再生紙使用マーク適合
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。
大きく見やすい大型液晶画面。
雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。
シンプル操作のオートスタート専用モデル。
ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離電池寿命約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる)仕様CO2削減量:0.00~999.99kg。タイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)。ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い寸法(mm)55.5×37.5×18.5質量(g)28電源リチウム電池CR2032×1時計機能0:00'~23:59'[1:00'~12:59']カロリー(kcal)(消費)0~99999最高速度(km/h)0.0 ~199.9距離(km)(積算)0~99999バックライト無走行速度(km/h)0.0(4.0)~199.9平均速度(km/h)0.0~199.9走行時間0:00'00"~9:59'59"走行距離(km)0.00~999.99
omron(オムロン)小型デジタルタコメータ H7ER-N
付属品防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール保護構造IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ文字高(mm)8.6保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h使用周囲湿度25~85%安全規格UL863 CSA C22.2 No.14取得、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅢ適合、EMC規格(EN61326)適合、VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)、LR規格 取得EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class B、EMS:EN61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3、電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4インパルス電圧(V)4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min衝撃(誤動作)(m/s2)200(6方向 各3回)衝撃(耐久)(m/s2)300(6方向 各3回)静電気耐力(kV)±8(誤動作)