運搬用レールのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
125件の「運搬用レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブリッジコンベア」、「荷物 移動 ローラー」、「荷台レール」などの商品も取り扱っております。
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2.3 コンベア機高H(mm) 67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) アルミ(アルマイト加工) 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 45×1.5×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×3 コンベア機高H(mm) 70.5
1台
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 機長(mm) 1118~3953 ローラー幅(mm) 500 仕様 100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番 461-1233 材質 ローラー:スチール。車輪:ゴム 質量(kg) 70 許容荷重(kg) 40/4本 ピッチ(mm) 40~175 シャフト径(Φmm) 12 肉厚(mm) 1.2 機高(mm) 535~835 機幅(mm) 634 ローラー径(Φmm) 38
1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷

バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。 全長(m) 約3 板厚(mm) 約2.5 材質 炭素鋼(亜鉛めっき) 質量(kg) 約6.9 幅(mm) 128 タイプ 穴付 穴数 60 最大使用荷重(t) 約1 適合ビス M6
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 材質 ジュラルミン 適合金具 SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
1本
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さな牽引力で大きな積載荷重、荷役のスピードアップ・省力化に最適です。不要時には折りたたみ可能です。ストップ機構付です。
用途幌式トラックに。狭い倉庫内の移動台車として。 仕様 ストップ機構レバーロックによるローラ固定式 質量(kg) 20
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中荷重中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 57×1.4×12 材質(ローラー部) STKM12A ベアリング プレスベアリング 材質(フレーム) SS ローラ強度(kg) 160(W400の時) フレーム幅(mm) 30 フレーム高さ(mm) 90 材質(シャフト) STKM11A フレーム厚さ(mm) 2.3
1台
11,980 税込13,178
15日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

トラックの荷卸作業や構内の短距離移動、整頓にも便利で、荷役が早く、楽になります。
用途トラックの荷卸作業等として使用出来ます。 トラスコ品番 462-4980 本体質量(kg) 32 高さH×幅W×長さL(mm) 78×970×1000 本数 (ローラー取付)20本
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。
用途トラック庫内でのパレット搬送に。 付属品 T字レバー(2本) 仕様 AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm 材質 本体:スチール、T字レバー:スチール 幅(mm) 63 高さ(mm) 91(46.5) 最大使用荷重(t) 1.5
1セット(2本)
279,800 税込307,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ファイリングNF ローラーレール1500mm
小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材 材質(ローラー部) 樹脂 奥行D(mm) 1510
1個
4,498 税込4,948
65日以内出荷

軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折畳、伸縮可能なアルミ製脚が付いていますので、使いたい場所に持ち運んで簡単に設置し使用出来ます。脚1本ずつ高さ調整出来ますので、段差や傾斜があっても安定設置出来ます。
用途工場、倉庫等で場所を選ばない運搬として使用出来ます。 材質(ローラー部) アルミ 許容荷重(N) (コンベヤ全体)980
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。 機長(mm) 771~2142 ローラー幅(mm) 385 仕様 Φ75mm自在ストッパー付。カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mm。カーブ半径90°:最大2200mm、最小900mm。S字偏芯幅:600~1200mm トラスコ品番 465-9171 材質 本体:スチール(メッキ)。車輪:ゴム 質量(kg) 33 許容荷重(kg) 30/4本 ピッチ(mm) 40~137 シャフト径(Φmm) 8 肉厚(mm) 1.2 機高(mm) 525~825 機幅(mm) 489.4 ローラー径(Φmm) 38
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング 高品質プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 57×1.4×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 90×30×2.3 コンベア機高H(mm) 100
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 機長(mm) 438~1383 ローラー幅(mm) 500 仕様 100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番 461-1217 材質 ローラー:スチール。車輪:ゴム 質量(kg) 30 許容荷重(kg) 40/4本 ピッチ(mm) 40~175 シャフト径(Φmm) 12 肉厚(mm) 1.2 機高(mm) 535~835 機幅(mm) 634 ローラー径(Φmm) 38
1台
46,980 税込51,678
10日以内出荷

1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。 機長(mm) 1468~4184 ローラー幅(mm) 385 仕様 Φ75mm自在ストッパー付。カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mm。カーブ半径90°:最大2200mm、最小900mm。S字偏芯幅:600~1200mm トラスコ品番 465-9180 材質 本体:スチール(メッキ)。車輪:ゴム 質量(kg) 62 許容荷重(kg) 30/4本 ピッチ(mm) 40~137 シャフト径(Φmm) 8 肉厚(mm) 1.2 機高(mm) 525~825 機幅(mm) 489.4 ローラー径(Φmm) 38
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷

伸縮性のローラーコンベアです。 ロック式キャスター採用。 高さ調節可能。 連結可能です。
機長(mm) 450~1300 ローラー幅(mm) 478 材質 スチール 質量(kg) 約34.5 使用荷重(kg) 130 ローラー間隔(mm) 130 コンベア機高H(mm) 670~940 ローラー外径(Φmm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

MR型ローラを使用したパレット移動用ローラ。
用途トラック内部への荷役作業に・工場内での短距離移動に・狭い場所での製品保管に 幅(mm) 1020 高さ(mm) 105 奥行(mm) 1000 耐荷重(kg) 1000 ローラー(W×Φmm) 150×60.5 ローラー数 12
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 設置場所 (推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 57.2×1.4×12 材質(ローラー部) STKM11A-S ベアリング プレスベアリング 表面処理 溶融亜鉛めっき 軸の形状 Φ12パイプ両ツブシ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 機長(mm) 778~2668 ローラー幅(mm) 500 仕様 100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番 461-1225 材質 ローラー:スチール。車輪:ゴム 質量(kg) 50 許容荷重(kg) 40/4本 ピッチ(mm) 40~175 シャフト径(Φmm) 12 肉厚(mm) 1.2 機高(mm) 535~835 機幅(mm) 634 ローラー径(Φmm) 38
1台
77,980 税込85,778
10日以内出荷