- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 土農具
- 選別網のおすすめ人気ランキング
選別網のおすすめ人気ランキング
2026/01/20更新107件の「選別網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ふるい 粗目」、「パンチングメタル」、「手網」などの商品も取り扱っております。
目の大きさをワンタッチで変更できる樹脂製のふるいです。中の網をスライドさせるだけで、簡単に目の大きさを変更できます。目の大きさを変えたい場合でも、わざわざ替アミを持ち運ぶ必要がありません。全体が樹脂で出来ているため非常に軽く、また錆びの心配もありません。樹脂製の為、金属フルイの様な甲高い音がしづらく、住宅街やマンションのベランダなどの集合住宅でも音が響きにくい。樹脂の為、汚れた場合でも水洗いが可能です。
用途フルイ
目合い(mm)
4または10
材質(本体)
ポリプロピレン
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20
タイプ
パンチングメタル
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-0、+2
開口率(%)
40.3
参考準拠JIS規格
G4305 SUS304 (2B)
サービス分類
オーダー・加工
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品
金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質
枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)
260
用途土や小石の選別・根分けなどに。
付属品
網3枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)
ポリプロピレン
外径(Φmm)
330
材質(網)
鉄(亜鉛メッキ)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途土・砂・穀物などのふるい作業用
材質
鉄、ヒノキ
幅(mm)
350
高さ(mm)
90
奥行(mm)
350
交換用部品です。
土・砂などのふるい作業に最適です。
土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。
用途交換部品
材質
アミその他:鉄亜鉛引
高さ(mm)
2
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要
平織
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ400×100mm
材質
ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
400
規格
ISO3301-1/JIS Z-8801
内高(mm)
100
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品
替え網×各1枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)
ステンレス
材質(網)
鉄・亜鉛メッキ
目合い(mm)
荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
455×890×95
枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途多くの砂・土・穀物等のふるいに
材質
木製/鉄
幅(mm)
木部:460
全長(mm)
895
高さ(mm)
木部:90
材質
18-8ステンレス
枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途砂・土・穀物等のふるいに
材質
木製/鉄
全長(mm)
Φ350
高さ(mm)
木枠:90
用途土・砂・穀物などのふるい作業用
網目
13.0mm(亀甲目)
材質
鉄。ヒノキ
幅(mm)
350
高さ(mm)
90
質量(g)
400
奥行(mm)
350
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体部分が錆びにくいステンレス製です。
用途土ふるいに
セット内容
替アミ3枚(細目・中目・荒目)
材質
本体:ステンレス鋼。アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ200×60mm
内径(Φmm)
200
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)
60
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。