- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 配管振れ止めのおすすめ人気ランキング
配管振れ止めのおすすめ人気ランキング
2025/10/28更新115件の「配管振れ止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「振れ止め金具」、「配管止め金具」、「床バンド」などの商品も取り扱っております。
吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
適合ボルト径
W3/8
1パック(20個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質
SUS304
呼び径(A)
40
適合管外径(Φmm)
48.6
幅(mm)
25
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
仕様
両側タイプ(先付け用)
材質
ユニクロ
寸法t1(mm)
2.5
寸法t2(mm)
2.5
簡単施工、ボルトに取り付け固定するだけ。
既存のボルトに取り付け可能。
ボルト中間部に後付け可能。
全ネジ(寸切ボルト)がラクラク収まり、取り付け角度も自在。
用途空調機器・配管用 吊りボルト振れ止め金具、耐震化対策に、吊り天井の落下対策に、吊りボルトの揺れ止めに、ブレース材(筋交い)の接合に、ブレースの取付施工に
引張強度(N)
最大2677
寸法L(mm)
30
寸法h1(mm)
80
寸法h2(mm)
25
寸法C1(mm)
7
寸法C2(mm)
6.5
寸法S(mm)
17
寸法t(mm)
2.3
寸法d(mm)
14
寸法d2(mm)
12
寸法k(mm)
17
タイプ
両側タイプ
材質
スチール+ユニクロメッキ
1箱(30個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製
材質
SUS304
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
短期許容引張荷重(kN[kgf])
(静荷重)784[80]
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして
取付穴径(Φmm)
5.5×10
振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。
振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。
材質
SUS304
背面部及び底面部のタップW3/8に市販の羽子板ボルト、バンドを使用することにより、貯水槽等の配管の振れ止めができます。
材質
ステンレス鋼
適合フランジ厚(mm)
3~16
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
仕様
先付け用
材質
ユニクロ
寸法L(mm)
57
寸法t(mm)
2
寸法D1(Φmm)
13
寸法D2(Φmm)
13.5
適合ねじ
W3/8、M10、W1/2、M12
寸法W(mm)
30
1パック(20個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。
ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。
ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。
W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。
材質
ステンレス
穴径(Φmm)
13.5×2
適合ボルト径
W3/8・W1/2兼用
滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。
吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。