重量戸車スチールのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
95件の「重量戸車スチール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「v型車輪」、「門扉レール」、「レール コマ」などの商品も取り扱っております。
C-1000 重量戸車スチール MK(丸喜金属本社)ランキング1位
密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
1個
3,698税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

鉄重量戸車 V型 ヨコヅナランキング2位
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ベアリング入鉄底車 ヨコヅナランキング3位
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcタイプ袖型枠厚(mm)鉄2mm芯棒鉄8mm
1個
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

重量戸車用車輪 ダイケンランキング4位
用途アングル、フラットバー用。 重量戸車用の車輪。付属品ボルトナット、ばね座金材質車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)
1個
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

重量調整戸車22型 ステンレス枠 ヨコヅナランキング5位
高さ調整機能付。
用途寺院などの大型木製重量建具車輪径(Φmm)50材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型
1個ほか
2,798税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
1個
1,398税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
4,998税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途サッシ用下車として材質(本体)仕上クロメートメッキ枠厚(mm)2.0芯棒Φ8mm仕様ベアリング入
1個
1,298税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
3,398税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途アングル、フラットバー用。タイプV溝型材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)シリーズC-1100シリーズ
1個
3,998税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・鉄枠。(車は鉄鋳物)
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(車輪)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)鋳物材質(枠)スチール
1個ほか
2,798税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

用途工場等の門扉や出入口用扉などに。溝幅(mm)4仕様ベアリング入り材質タイプV溝型取付穴(mm)11V溝角度(°)92
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。タイプコ型形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄金具仕上クロメートメッキ仕上
1個
3,898税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質(金具)FC250形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(V溝)金具仕上有色クロメートメッキ
1個
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcタイプ袖型寸法K(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
4,898税込5,388
4日以内出荷