- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 重量戸車用レールのおすすめ人気ランキング
重量戸車用レールのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新136件の「重量戸車用レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土間レール」、「台車 レール」、「鉄重量戸車 鉄枠」などの商品も取り扱っております。
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質鋼(シルバーメッキ)色シルバーアズワン品番64-7744-46レール長さ(mm)1820
1個
¥959税込¥1,055
当日出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,498税込¥4,948
翌々日出荷
真鍮製の埋込式のレールです。
材質真鍮高さ(mm)22.3
鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
ケージーパルテック甲丸・埋込レール用戸車 SUS303車 参考重量50kg(2ヶ辺り)
甲丸レール用SUS製調整戸車
車輪径(Φmm)35材質枠、SUS304、車、SUS303取付穴径4.5Φ適合扉質量(kg)50調整範囲(mm)E寸法5~12仕様調整付・ベアリング入
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。
V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
1本
¥6,798税込¥7,478
翌々日出荷
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。溝幅(mm)4仕様ベアリング入り材質鉄タイプV溝型取付穴(mm)11V溝角度(°)92
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(車輪)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ヨコヅナロタ・ステン重量戸車 (V型)
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
ケージーパルテックステンレス埋込レール 6.8×20
ステンレス製甲丸埋込レールです
材質SUS304仕上生地寸法(幅W×高さH)(mm)6.8×20長さ(mm)1820穴サイズ(mm)6.5×10小判穴穴数6ヶ(楕円)仕様適用埋込足:SUA1・SUA2(別売)
1本
¥1,898税込¥2,088
翌々日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質真鍮幅(mm)5.3全長(mm)1820高さ(mm)7アズワン品番64-7744-47
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
1本
¥5,398税込¥5,938
翌々日出荷
1本
¥8,998税込¥9,898
翌々日出荷
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応