重量物のおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
4,754件の「重量物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量物 運搬」、「重量」、「重量物台車」などの商品も取り扱っております。
旋回始動力が従来品と比べ25%~30%向上し軽く動きます。 耐蝕性に優れ弾性があり、衝撃にも強く長寿命です。 静音作動します。
用途飲料類や印刷物などの重量物の運搬に 仕様 床板ワンタッチ機構、カチオン電着+粉体塗装のダブル塗装 キャスター金具 特殊鋼
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に 材質 ポリプロピレン フタ 別売 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) コンテナ種類 ベタ目 化学物質安全性参考資料 (1.2MB) スタッキング
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様 上向用 材質 スチール製
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける 作業に最適です。 重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。 材質 炭素鋼 熱処理 両端のみ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重い荷物をてこの原理を使用して持ち上げる、重量物移動時の強い味方。テコの原理を利用して約5分の1の力で持ち上げ可能。家具などの重い荷物の移動時に力を発揮。
用途大型家具の移動、部屋の模様替えに。 セット内容 持ち上げ棒、台車×4個 材質 (持ち上げ棒)本体/スチール、フレーム・ローラー/ABS樹脂、グリップ/TPR、(台車)本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン 質量(kg) 持ち上げ棒/0.24、台車/0.09 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 持ち上げ棒/305×70×55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 台車/70×100×25 最大使用荷重(kg) 台車/300(4個使用時)
1セット
2,590 税込2,849
当日出荷

ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。
用途重量物の搬送に。 機長(mm) 1800 ホイール直径(Φmm) 50 材質 フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm) 75 仕様 ホイール1個当たりの荷重:60kg トラスコ品番 465-8973 質量(kg) 11.8 ホイール幅(mm) 13
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

優美なデザインと機能性を重視した取手です。 通常のダイカスト製品に必要な厚肉部分の肉ぬすみを止め、握り易さを追求しました。 他の塗装仕様も承ります(特注対応)。
用途一般工作機械・車両・その他大型扉等・重量物等 材質 ZDC 質量(g) 408 表面処理 特殊潤滑剤コーティング(ダークグレイ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

【腕のアシスト力の確保】 たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、状態を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。 【コルセット機能で腰をサポート】 腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。 【軽量・柔軟】 まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。 【装着・操作が簡単】 装着は7ステップで完了。面ファスナーによる固定で簡単に着脱可能です。
用途掘削 草刈り 雪かき 重量物運搬 掘る 持ち上げる
1台
30,000 税込33,000
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネル台車を採用し、業界トップの軽さと強さを誇るウインチ式電動荷揚げ機です。 屋根上へのソーラーパネル、屋根材などの長尺物・重量物の運搬に最適です。 ●電源:AC100V単相 ●GL2A型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ(中間レールを継ぎ足して使用します) ●GL2B型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ ●パネル台車寸法:H120cm×W65cm×D30cm(最大使用質量130kg) ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。 仕様 組立式 材質 アルミ合金 電源(V) AC100単相 揚程(m) 6.9 コード長さ(m) 3 モーター出力(W) 770
1台
499,800 税込549,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状 自在車 型式 420S自在車 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レーザープリンターも置ける高耐荷重ラック
用途プリンターラックや重量物の収納などに。 材質 フレーム・棚受け:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:パーティクルボード(メラミン化粧板)、キャスター:PU(ストッパー付2個) 耐荷重(kg) 天板:約50、棚板(1枚当たり):約25 キャスター あり 機能 ストッパー付きキャスター2個、中板調節可能(100mm単位) 組立時間 20分 組立人数 2人
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

文字内容 クレーン災害をなくそう/吊荷の下に入るな/合図は1人で確実に/玉掛作業は有資格者で 材質 (メッシュ地)ポリエステル、(青枠)塩ビターポリン(アルミハトメ穴6) 付属品 トラスコ品番 826-4082 寸法(mm) 890×1800 質量(g) 630
1枚
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も強靱な焼入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプ。L型レール材には、ベッセイクランプ中最大の素材が使用され、鉄工極重量物に最適。
用途鉄鋼、建築、造船等重量物用。 種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 200 材質(本体) 炭素工具鋼 仕様 開き150mmのとき締め付け圧35000N。
1個
61,980 税込68,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スラブマット用の淵(ランプ)部分です。モジュール式です。
用途重量物を扱う作業現場にスリップを防止したい作業現場に トラスコ品番 856-2250 材質 樹脂 質量(kg) 2 イエロー 長さ(m) 0.91 2018年トラスコ掲載ページ 6 1347
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

重量物の運搬ができる堅牢なステンレスワゴンです。重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
材質 SUS430 シルバー 段数 2段 耐荷重(kg) 50/段 キャスター ストッパーなし×2輪、ストッパー付×2輪 ストッパー キャスター径(Φmm) 75 取付ピッチ(mm) 50 引出し なし
1台
60,100 税込66,110
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様 粘着式(はがせるタイプ) 材質 フック:スチロール樹脂、タブ:ポリエチレン基材・ゴム系粘着剤
1パック(10個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。骨盤を補強する効果があります。下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。
用途男性用アウター、インナー兼用立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として ブラック 材質 ナイロンメッシュ、生ゴム 適合部位 腰部 性別 男性用
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンフォートグリップグローブのスマホ操作が可能なタイプです。
用途重量物の運送作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。 厚さ(mm) 1.2 色(手首部) グレー
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着、通常のものより厚口のため、コシがあり、貼りやすいタイプです。
1枚
730 税込803
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

滑り止めドット加工をすることにより手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に。反復作業や重量物の取り扱いに。 厚さ(mm) 1.1 材質/仕上 繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グレー/ブラック 入数(双) 1 機能 耐摩耗性・耐久性 コーティング 手のひら側 ゲージ数 15 EN388規格 (2016):4131A
1双
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)