野球のおすすめ人気ランキング

2026/01/24更新
413件の「野球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防災 ネット」、「ソフトボール」、「エスコ カタログ」などの商品も取り扱っております。
バッティングマシン FALCON(ファルコン)ランキング1位
抜群の飛距離と安定したコントロ-ル機能。発射角度3段階調節式。ボ-ル飛距離約7~約9m。
付属品ボ-ル8球・レール2個付材質本体:ABS、レ-ル:ポリプロピレン、ボ-ル:ポリウレタン。質量(kg)約1.6ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24.5×48.5~66
1台
6,498税込7,148
5日以内出荷

バッティングトレーナー・トス対面Ⅱ PROMARK(プロマーク)ランキング2位
軟式(A・B・C・M・J号)・硬式・ソフトボール(1・2・3号)兼用のバッティングトレ-ナ-。1台で3球種対応可能です。高さ3段階調節が可能。AC100V・単一乾電池8本使用。ACアダプタ-付き。*電池は付属されていません。
用途正面からのトスで実践的な練習が可能。付属品ACアダプタ-1個材質強化ポリプロピレン質量(kg)約3ブラック対応硬式球・軟式球・ソフトボール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×52×34
1台
19,980税込21,978
5日以内出荷

シャトルマシン PROMARK(プロマーク)ランキング3位
PROMARK(プロマーク)シャトルマシン
シャトルコックを使用したバッティングマシン。正面から発射されるシャトルで、バッティング練習ができる。モード設定により約2秒間隔と約6秒間隔での射出ができます。高さはスライド式で約189cmから約223cmまで調整可能です。ヘッド部分の角度調整をすることで、スマッシュ練習やレシ-ブができます。対応はシャトルです。
材質本体:ABS、支柱:スチ-ル質量(kg)約4ブラック対応フェザーシャトルコック、ナイロンシャトルコック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約87×80×189~223
1台
18,980税込20,878
5日以内出荷

バッティングトレーナー・トス対面Ⅱ充電式 PROMARK(プロマーク)ランキング4位
充電式バッテリー内蔵 6時間のフル充電で約10時間以上使用可能。硬式・軟式・ソフトボール対応。
付属品AC-100~240V専用ACアダプタ-、レ-ル2個付材質強化ポリプロピレン質量(kg)約5ブラック対応硬式球・軟式球・ソフトボール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×52×34
1台
26,980税込29,678
5日以内出荷

前からトスマシン FALCON(ファルコン)ランキング5位
FALCON(ファルコン)前からトスマシン
一人でも前からのトスボ-ルで繰り返し、バッティング練習ができます。発射角度3段階調節式。
付属品ボ-ル8球・レール2個・レ-ルエンド1個付材質本体:ABS、レ-ル:ポリプロピレン、ボ-ル:ポリウレタン。質量(kg)約1.8ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×37×42
1台
6,798税込7,478
5日以内出荷

セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)60コンデンサの種類内蔵
1個
16,980税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

硬式急に近い感覚でプレーできる低バウンド&飛距離アップの実現 バウンドの高さは約15%抑える一方、変形しにくくすることで空気抵抗を減らし、飛距離アップを実現。 衝撃値は約1%増と安全性はそのままに、打球感などより硬式ボールに近づけました。
直径(Φmm)72±0.5質量(g)138±1.8高さ(cm)反発:80±10
1個
669税込736
当日出荷

操作は簡単!バッドのスイングスピードも スイッチをONにして、約9~15メートル離れた場所からトリガーを引くだけで測定できます。自動計測に切り替えも可能。大型LED表示ディスプレイに有線接続して、スピードを表示させてます。
仕様【計測速度範囲】16~322km/h または、時速10~200 MPHその他カメラ用標準三脚に設置可能セット内容レーダーガン(SR3600)、ディスプレイ(DL431)、接続ケーブル(7.5m)、専用ACアダプター×2、テーブルトップスタンド(取り付け棒・ベース)、収納ケース寸法(mm)スポーツレーダーガン:270(L)×70(W)×180(H)、リモートLEDディスプレイ:320(W)×160(H)×40(D)質量(g)約450電源9V乾電池×2個文字サイズ100×50mm(3桁表示)
1台
4,598税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

持ち運びに便利なバッティングトレ-ナ-です。高さは約62~約95調節式スライド調整です。
付属品専用キャリ-バック材質本体:スチ-ル、ボ-ル受け:合成樹脂。質量(kg)約1.5ブラック高さ(cm)約62~95
1台
4,898税込5,388
5日以内出荷

PROMARK(プロマーク)バックネット
ワイド型バックネット。組立式。
付属品ペグ、キャリ-バック付材質フレ-ム:スチ-ル、ネット:ポリエチレン質量(kg)約6寸法(幅W×高さH)(cm)組立時:約600×300、前面フレ-ム:約600×300
1台
10,980税込12,078
5日以内出荷

1個
2,440税込2,684
当日出荷

結び目が「有結タイプ」ですのでカットしてもホツレにくく、線径が太いため耐久性があるので長期間使えます。
用途ゴルフ・野球などスポーツ練習用としてご使用頂けます。 そのほかにも花壇のフェンス・荷物の保安ネット・ベランダの防鳥など、アイデア次第であらゆるシーンに活躍致します。トラスコ品番819-4890寸法(m)1×30
1巻
15,980税込17,578
当日出荷

ウィッフルボール専用バット 【WIFFLE Ball(ウィッフルボール)とは】1953年にアメリカで野球を元に考案されたスポーツです。アメリカで60年以上愛され続けています。 「WIFFLE」、ウイッフル、Wiffle認定マーク、およびボールの画像は、The Wiffle Ball, Inc.が所有する商標であり、許可を得て使用しています。
材質ポリプロピレン質量(g)約148長さ(cm)約80
1本
1,898税込2,088
当日出荷

抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド形状二眼型質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)機能軽量、UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.40
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

多くのプレーヤーに支持されて国内シェアは50% 19世紀後半にアメリカで生まれ、1921(大正10)年に日本で初めて紹介されたソフトボール競技。メーカーでは1947(昭和22)年の軟式野球ボールに続き、 競技人口の増加を見据えて、1950(同25)年にソフトボールの生産を始めました。 当初、芯の製作は外部に発注しており、コルク粒のバインダーにはエマルジョン系の接着剤を使用。しかし、1984(同59)年に内作化プロジェクトが発足し、 社内生産に切り替えるに当たり、より強度で変形しない芯に改良することに成功しました。 国内シェアは約50%。検定球(1~3号)の他、トレーニングボールがあります。
1個
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トーヨー スネガード
野球用品のレガースを利用して、製造しました。 装着時に足との間にできる空間で衝撃を吸収します。
用途各種修理工事。種別スネガードトラスコ品番335-7368材質ポリエチレン(PE)樹脂質量(g)440寸法(幅W×長さL)(cm)11.5/10.5×31RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,498税込2,748
当日出荷

ザナパワー 硬式キャッチャーミット。 小ぶりで扱いやすい、硬式野球入門用の高品質グラブ・ミットです。 小ぶりで操作性が良く扱いやすい、深めのポケットで包み込めるタイプの縦捕りキャッチャーミットです。 しっかり捕球ができる、操作性重視の型を採用しています。 高校野球対応モデル
材質(表革)硬式ミット専用ステアレザー、(裏革)共革タイプ縦捕りタイプ仕様キャッチャー・右投用
1個
30,980税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚
10,980税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ティーボールに適したビニールボール
材質PVC青、赤、黄質量(g)30直径(Φcm)約7.5アズワン品番64-9536-71
1組(6個)
829税込912
当日出荷

材質バット:EVA、持ち手:合成ゴム、ボール:EVA寸法(mm)(約)バット:外径68×全長610、ボール:直径70
1個
1,698税込1,868
翌々日出荷