金切鋏エグリ刃のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
100件の「金切鋏エグリ刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブリキハサミ」、「菊 絞り」、「柳 刃 ハサミ」などの商品も取り扱っております。
金鹿工具製作所金切鋏 エグリ刃
本鍛造だからうなづける強靭と鋭い切れ味。
用途鍛造品、炭素鋼(全鋼)、トタン板(鉄板)を丸く穴抜きするのに使用します。 全長(mm) 180 幅(mm) 55 高さ(mm) 190 質量(g) 275 奥行(mm) 20
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

丸穴の開口などに最適です。
用途板金加工用鋏。 全長(mm) 170 刃長(mm) 45 トラスコ品番 404-9047 材質(本体) 極軟鋼SAE1006 質量(g) 240 タイプ 鉄板用 切断能力(mm) 0.6 切断能力(mm)ステンレス板 - 材質(刃) 日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板 0.5 切断能力(mm)銅板 0.6
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

・丸穴の開口などきつい曲線切りに最適。
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属の小さな円切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。 全長(mm) 193 質量(g) 240 呼び寸法(mm) 180 切断能力(mm) トタン板・ガルバリウム鋼板0.3、銅板・真鍮板0.3、ステンレス板0.2、アルミ板0.5 材質(刃) 刃物用炭素鋼
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

金属の小さな円切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。 全長(mm) 220 質量(g) 281 呼び寸法(mm) 210 切断能力(mm) トタン板・ガルバリウム鋼板0.3、銅板・真鍮板0.3、ステンレス板0.2、アルミ板0.5 材質(刃) 刃物用炭素鋼
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
用途板金加工用鋏。 全長(mm) 200 刃長(mm) 32 トラスコ品番 404-9161 材質(本体) 極軟鋼SAE1006 質量(g) 260 タイプ ステンレス板用 切断能力(mm) 0.4 切断能力(mm)ステンレス板 0.4 材質(刃) 日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板 0.5 切断能力(mm)銅板 0.6
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

切れ味が良く、耐久性があります。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。 鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
用途小さな円の切断。 全長(mm) 約210 形状 エグリ刃 切断能力(mm) (トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.3まで、(ステンレス板)0.2まで・(アルミ板)0.5まで 材質(グリップ) PVC 材質(刃) 刃物用炭素鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm) 248 刃長(mm) 35 材質 刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム) 刃厚(mm) 母材/約4 切断能力(mm)ステンレス板 0.7 切断能力(mm)鋼板 0.8 切断能力(mm)鉄板 1.2 切断能力(mm)銅板 1.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。刃が曲がっているので鉄板を切っても手に当たらないよう工夫してあり、直線・曲線が切れる万能タイプです。
用途本鍛造品、特殊鋼使用の金切鋏。 全長(mm) 240 幅(mm) 60 高さ(mm) 20 質量(g) 355 奥行(mm) 250 切断能力(mm) (トタン板、ガルバリウム板、銅版)0.5、(ステンレス板)0.3、(アルミ板)1.0
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。主に鉄板の端を直線に切る時に使用します。
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金鹿工具製作所金切鋏 柳刃
本鍛造だからうなづける強靭と鋭い切れ味。 。鍛造品、炭素鋼(全鋼)、主にトタン板(鉄板)の端を直線に切る時に使用します。刃が曲がっているのでトタン板を切っても手に当たりません。直線、曲線が切れる万能タイプです。
全長(mm) 210 幅(mm) 55 高さ(mm) 220 質量(g) 270 奥行(mm) 20
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。 材質(本体) 極軟鋼SAE1006 切断能力(mm)ステンレス板 0.5 切断能力(mm)鉄板 0.6 切断能力(mm)銅板 0.8
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。 倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm) 250
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。 適合材 ステンレス・GL鋼板 切断能力(mm)ステンレス板 0.5 切断能力(mm)鉄板 0.6 切断能力(mm)銅板 0.8
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の小さな円切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。 材質(刃) 刃物用炭素鋼
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別 非危険物
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金鹿工具製作所越の金鹿 金切鋏 柳刃
金属の曲線・直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。 材質(刃) 刃物用炭素鋼
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。 グリップ付です。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。 材質 (口先)S58C
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm) 175 刃長(mm) 30 トラスコ品番 853-4168
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

薄板を挟み込んで曲げます。 薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。 先が曲っています。
危険物の類別 非危険物
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)