- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 金属カラーのおすすめ人気ランキング
金属カラーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新817件の「金属カラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラー スペーサ」、「カラー 鉄」、「金属カラー 部品」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
材質
SUS303
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理
スチール/ユニクロ
材質
S45C
硬度
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
390-2854
適合機種
PX-201
種別
スペーサー
質量(g)
5
コード長さ(m)
1.5
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
ねじ径
M6用
種別
中空(パイプ)
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M4用
外径(Φmm)
8
材質
鉄
表面処理
三価クロムクロメート処理
材質
JIS規格 A2017P
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質
鉄
材質(本体)
SUS303
位置調整をしたい時などに便利です
材質
S45C
種別
スタンダード
表面処理
黒染め
材質/処理
アルミ(A2017)
種別
スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用温度範囲(℃)
(定期潤滑)-40~+100、(油潤滑)-40~+150
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質
鉄(クロゾメ)
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途切削加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
45~50
熱処理
ホモ処理
材質
黄銅
表面処理
ニッケル