- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 金属ロッドのおすすめ人気ランキング
金属ロッドのおすすめ人気ランキング
2026/02/01更新156件の「金属ロッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属棒」、「ロッド」、「金属丸棒」などの商品も取り扱っております。
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質
S45C
表面処理
黒染め
硬度HRC
20~25
別売のラウンドロッド用ブッシュを使用できます。
材質
鋼
仕上
光沢クロメート処理
材質
SUS304
形状
片端おねじ・片端めねじ
材質
JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
表面処理
エコートWH処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
洗浄管支持金具のナット付ネジ棒です。
高さ調節ができます。
材質
黄銅製クロームメッキ
ローコストタイプのクレモン錠です。
面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。
防水タイプ
用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉
材質
本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/、アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)
寸法L(mm)
1000
標準色
グレー
適合扉厚(mm)
32~52
表面仕上げ
表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
03492
1個
¥630
税込¥693
4日以内出荷
左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤など
材質/仕上
スチール(SS400)/有色クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
寸法D(Φmm)
M8
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
主な適合純正品番
90065-KEA-000
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
軸径(Φmm)
3~50
長さL(mm)
10~2000
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
用途TL-308用のロッド棒としてご使用ください。
材質
SS400
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
全ねじ
材質
SUS304
全長(mm)
285
ねじ山種類
メートル並目