鉄ブラシのおすすめ人気ランキング

2026/02/06更新
101件の「鉄ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチール ブラシ」、「パイプ ワイヤー ブラシ」、「かなブラシ」などの商品も取り扱っております。
チャンネルブラシ J型 モノタロウランキング1位
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型材質(柄部)スチール
1本
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ワイヤブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ランキング2位
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ワイヤブラシ
用途手作業用材質(ブラシ部)ワイヤー全長(mm)270毛丈(mm)20植付(mm)65その他賠償保険付種別手作業用金柄ブラシ幅(mm)8高さ(mm)12種類ワイヤブラシ線径(Φmm)0.3
1本
169税込186
当日出荷

ワイヤーブラシ 手付型 モノタロウランキング3位
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用材質(ブラシ部)ワイヤー寸法A(mm)20
1本
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チャンネルブラシ E-Valueランキング4位
お得な3本組です。機械のメンテナンスなどにご使用ください。
用途サビ落とし・ペンキはがし。材質鋼線材質(ハンドル)
1セット(3本)
869税込956
当日出荷

ワイヤーコンデンサーブラシ SK11ランキング5位
サビ・ペンキはがしに適したワイヤーコンデンサーブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。サビはがし・ペンキはがしに使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途サビ落とし・ペンキはがし。材質(毛)ワイヤー仕様シングル巻きタイプコンデンサーブラシ材質(柄部)
1本
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


サビ落し、古い塗膜はがしなどの下地調整にご使用下さい。
材質(ブラシ部)ワイヤー
1本
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

金属全般のサビ・汚れ落としや塗装剥がし、研磨など様々な加工現場等で使われている汎用性が高いブラシです。 毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。 ソフトな手触り、使うほどに手に馴染みます。
用途研磨、磨き・サビ落としなど
1本
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)全長(mm)260寸法(mm)67(ブラシ)トラスコ品番807-0824形状直(頭部)質量(g)87タイプ金柄ワイヤブラシ線径(Φmm)0.25柄の形状材質(柄部)スチール
1個
349税込384
当日出荷

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します全長(mm)250材質(ブラシ部)鋼線
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

3種類の材質の違うワイヤーブラシのセット。
用途真鍮/ガンコな汚れやサビ取り・ガスコンロの目詰まり除去等、ナイロン/傷付きやすい面の掃除、ステンレス/水廻りの掃除やサビ取り材質本体/ポリプロピレン、ブラシ/真鍮・ナイロン・ステンレス寸法(mm)180
1組(3本)
499税込549
当日出荷

最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、主体とする、溶接業・製缶業など。全長(mm)265毛丈(mm)25植付(mm)140形状(ブラシ)J型幅(mm)15行数1線径(mm)0.3
1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質(ブラシ部)スチール長さ(mm)130毛丈(mm)15エスコ品番EA109K-1幅(mm)40線径(Φmm)0.2
1個
1,250税込1,375
当日出荷

握りやすい形状で、作業性がよい
用途さび落とし・研磨用材質(ブラシ部)スチールワイヤー全長(mm)268毛丈(mm)20植付(mm)62高さ(mm)30線径(Φmm)0.3材質(柄部)スチール(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179税込197
当日出荷

ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。厚さ(mm)12軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に適しています。
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。全長×幅W×厚さ(mm)230×42×13毛丈(mm)20植付(mm)95タイプ剣先型行数5
1本
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)