鉄重量戸車のおすすめ人気ランキング

2026/03/13更新
101件の「鉄重量戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄重量戸車V型」、「レール コマ」、「鉄重量戸車 鉄枠」などの商品も取り扱っております。
鉄重量戸車 V型 ヨコヅナランキング1位
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

鋼板枠重量戸車 ダイケンランキング2位
特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
1個
1,698税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

鉄重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナランキング3位
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・鉄枠。(車は鉄鋳物)
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

鉄重量戸車V型 車のみ ヨコヅナランキング4位
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

重量戸車用車輪 ダイケンランキング5位
用途アングル、フラットバー用。 重量戸車用の車輪。付属品ボルトナット、ばね座金材質車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)
1個
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,988税込6,587
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
3,398税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)鋳物材質(枠)スチール
1個ほか
2,798税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

タイプV型材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
1個
2,398税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
1個
1,298税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
1個
1,198税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途工場等の門扉や出入口用扉などに。溝幅(mm)4仕様ベアリング入り材質タイプV溝型取付穴(mm)11V溝角度(°)92
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(車輪)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプトロ車型
1個ほか
2,998税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプ平型
1個ほか
3,398税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。タイプコ型形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄金具仕上クロメートメッキ仕上
1個
3,898税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

密閉防塵式、ダブルベアリング入。 芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。タイプL型材質ダクタイル鋳鉄シリーズC-1200シリーズ
1個
8,798税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)