- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
- 銅ロウのおすすめ人気ランキング
銅ロウのおすすめ人気ランキング
2026/01/25更新170件の「銅ロウ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ろう材」、「銅 溶接棒」、「銀ロウ」などの商品も取り扱っております。
銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)
1.6
成分
リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8%
トラスコ品番
376-9186
長さ(mm)
300
使用温度(℃)
735
寸法(Φ×mm)
1.6×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(5本)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
棒径(Φmm)
2.0
長さ(mm)
500
エスコ品番
EA307C-2.0
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用
長さ(mm)
500
材質
銅:93%、リン:7%
JIS規格
BCup-2
融点(℃)
705~805
流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
用途銅・銅合金接合用
長さ(mm)
500
材質
銅:91%、リン:7%、銀:2%
JIS規格
BCup-6
融点(℃)
640~788
速い流動性。
用途銅と銅合金のみのロウ付に。
全長(mm)
500
容量(g)
150
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
用途銅と銅のみのロウ付けに。
成分
P(リン)7.0%、Cu(銅)残
全長(mm)
500
規格
JIS-Z-3264:BCuP-2
温度(℃)
ロウ付/735~845
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。
長さ(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)
1
成分
銀35%・カドミウム0%
トラスコ品番
376-9160
長さ(mm)
300
質量(g)
23
使用温度(℃)
745
寸法(Φ×mm)
1.0×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質安全性参考資料
1パック(5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け
材質
銀40%含有
長さ(mm)
500
融点(℃)
780
引張強度(N/mm2)
539
適合
銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)。リン銅ロウ(RZ-102)
トラスコ品番
376-9275
タイプ
液状
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(20g)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
フラックス内蔵タイプのロウ材
業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材
棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。
据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)
1.2
長さ(mm)
300
外寸法(mm)
Φ1.2×300
引張強度(N/mm2)
441
作業温度範囲(℃)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
エアコン配管・湯沸器・ショーケース等のガスロウ付けに最適
棒長(mm)
500
JIS規格
BCuP-2
材質
(リン)6.8~7.5%、(銅)残り%
融点(℃)
710~約795
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬ロウ付作業時のぬれ促進に。
タイプ
低温タイプ
活性温度(℃)
600~850
適合ロウ材
銀ロウ、リン銅ロウ
適合母材
鉄、非鉄とその合金
アズワン品番
64-6751-97
1個(100g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
棒径(Φmm)
1.6
長さ(mm)
500
エスコ品番
EA307C-1.6
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)
1.6
成分
銀40%・カドミウム0%
トラスコ品番
376-9224
長さ(mm)
300
質量(g)
25
使用温度(℃)
780
寸法(Φ×mm)
1.6×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(2本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
カドミウムフリーのシート状ろう材です。RoHS対応品。<成分>銀50%他
用途鉄、超硬、ステンレスなどのろう付
サイズ
厚さ0.1mm×幅50mm×長さ500mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(2枚)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
カドミウムフリーの銀ろうです。RoHS対応品。<成分>銀56%他。
用途銅、真鍮や鉄、ステンレスなどのろう付
棒径(Φmm)
1.6
長さ(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(100g)
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。
棒長(mm)
1000
使用温度範囲(℃)
約900~950
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
213-8655
質量(g)
37
線径(Φmm)
1.6
内容量(g)
30(ロウ)
1箱(6本)
¥499
税込¥549
当日出荷