銅板巻物のおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
88件の「銅板巻物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅板接着剤」、「銅板」、「真鍮板」などの商品も取り扱っております。
銅板 巻物 久宝金属製作所ランキング1位
極薄銅使用、細工がしやすい。 誰にでも、どんなハサミでも切れます。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止 浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止 ネズミ穴、雨もり個所の補修 整理箱、下駄箱、ペット用工作 その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。タイプ巻物粘着剤なし比重約8.89溶融点(℃)約1083
1巻
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

銅 平板 光ランキング2位
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
1枚
709税込780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

銅板(ロール巻) 光ランキング3位
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のシートです ホビーや工作、各種補修などに最適です
1本
2,098税込2,308
当日出荷

銅板 泰豊トレーディングランキング4位
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
1個ほか
289税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

シールド銅箔テープ 粘着剤無し デンカエレクトロンランキング5位
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
1袋(1m)ほか
999税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。トラスコ品番381-5269質量(g)244タイプ平板粘着剤アクリル系比重約8.90溶融点(℃)1083RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
2,198税込2,418
当日出荷

一般に柔らかく加工が容易で、様々な処理を行うことが可能です。 加工性、伸び性、電気・熱の伝導性に優れています。 粘着剤付です。
用途めっき・はんだ付けなど。粘着剤アクリル系比重8.89溶融点(℃)1083
1巻ほか
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


アースバーは薄銅板なので、切断・穴あけ・曲げ加工は簡単にできます。
長さ(mm)1200幅(mm)12厚さ(mm)0.3質量(kg)0.04
1個
389税込428
当日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
1枚
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。茶褐色規格UL規格対応(File E59505)引張強度(N/10mm)55剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
1枚ほか
839税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに
用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。 塀、屋根など住居の補修に。基材厚さ(mm)0.03引張強度(N/25mm)270粘着力(N/25mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,898税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
1個
329税込362
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(252種類の商品があります)

1枚
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

電気、熱伝導展延性に優れています。 溶接性、耐食性、耐候性が良い。
用途電気機械に
1個
6,420税込7,062
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]銅箔(タック付)
0.06mm厚のシールになっています。
用途化学変化による金属の腐食実験など。厚さ(mm)0.06寸法(mm)140×300
1枚
764税込840
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


薄い板状なので切断、穴あけが簡単に行えます。
材質長さ(m)1.2板厚(mm)0.3断面積(mm2)3.6
1本
379税込417
当日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のメッシュタイプです ホビーや工作、各種補修などに最適です
1枚ほか
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)