長台車のおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
170件の「長台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長 尺 台車」、「長い台車」、「ロング台車」などの商品も取り扱っております。
長物荷物に最適な荷台を備えた固定ハンドル台車です。
トラスコ品番 341-8341 材質 スチール 材質(車輪) ゴム キャスター 固定車×2個、自在車×2個 板厚(mm) 1.6 ハンドル高さ(mm) 885 材質(車輪・金具) ゴム・スチール キャスター径(Φmm) 130 材質(ハンドル) スチール 天板形状 一枚 材質(荷台) スチール
1台
33,980 税込37,378
24日以内出荷

中央車輪が前後車輪より大きく、狭い場所でも楽々旋回出来、扱いやすい6輪台車です。両サイド枠は差込タイプで、簡単分解出来るため収納にも優れています。
用途物流センター・店舗の商品陳列などに。 材質 (本体)スチール/(キャスター)天然ゴム 質量(kg) 28 黒(荷台) 耐荷重(kg) 500 キャスター 前輪・後輪:120/中央車輪150 使用キャスター 前輪・後輪:自在/中央車輪:固定 荷台寸法(幅)(mm) 1265 ハンドル高さ(mm) 1370(地面から) 有効内寸法(奥行×間口)(mm) 345×1170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB) 荷台寸法(奥行)(mm) 415
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

固定キャスターと可動キャスターのコンビネーションで、狭い場所でもラクラク移動。 こすれに強いダブルコーティング塗装で、いつまでも美しさを保ちます。
質量(kg) 28(両枠組立時) 積載荷重(kg) 500 キャスター 自在ロック無X4、(真ん中)固定×2 荷台寸法(幅)(mm) 442 ハンドル高さ(mm) 1500 荷台寸法(奥行)(mm) 1270 有効寸法(幅)(mm) 440 有効寸法(奥行)(mm) 1140 有効寸法(高さ)(mm) 1285
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

分解して収納できるので、パーツごとに立てかけておけば場所をとらずに保管できます。
材質 (袖)スチール焼付塗装 (本体)ライトグレー、(袖)アイボリー 材質(本体) スチール(粉体塗装) 有効内寸(mm) 400×1100 キャスター 4輪自在(Φ100)、2輪固定(Φ125) 床面高さ(mm) 197 荷台寸法(幅)(mm) 425 材質(天板) PP 荷台寸法(奥行)(mm) 1310 有効寸法(高さ)(mm) 1370
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷

中央車輪が前後車輪より大きく、中央固定車輪を中心に360°自由自在に回転させる事が出来ます。起動も軽く、小回りも効いて非常に扱いやすい台車となっています。 底板ベースと袖に簡単に分解でき、省スペースで収納出来る為にバックヤード等の保管に非常に便利です。 両サイドのコーナーゴムにより、安全に作業が出来ます。
材質 袖:スチール(粉体塗装仕上げ) 幅(mm) 支柱:395 ベージュ(粉体塗装) 積載荷重(kg) 300 使用キャスター 左右車輪(自在):ゴム車、Φ100。中央車輪(固定):ゴム車、Φ130 床面高さ(mm) 222 荷台寸法(幅)(mm) 425 ハンドル高さ(mm) 1507 荷台寸法(奥行)(mm) 1305
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

搬送・保管に大いにお役立ていただける 移り変わりの激しい物流システムの中で、品揃えや豊富なストックに応えられるように設計された運搬台車です。 軽量で小回りがきくラクラク設計。
寸法(mm) 430×1255×H220(オプション棚枠取付時H1500) 材質(車輪) ゴム 耐荷重(kg) 600
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

キャスターは静音タイプを使用しています。両サイド枠は差し込みタイプです。
用途商品のピッキング、輸送から店舗内の陳列までの作業が可能。狭い通路も簡単に移動。 仕様 組立式(両サイド枠差込み)。キャスター径:固定130mm、自在100mm。自在キャスター4個、固定キャスター2個。段積タイプ。フットブレーキ付 トラスコ品番 467-7668 材質 フレーム:スチール。フレーム表面処理:粉体塗装。架台部:ポリプロピレン。キャスター金具:スチール。車輪:ジェンゴム 質量(kg) 28 積載荷重(kg) 500 荷台寸法(幅)(mm) 442 荷台寸法(奥行)(mm) 1270 騒音対策 あり ブレーキ/ストッパー あり 有効寸法(幅)(mm) 440 有効寸法(奥行)(mm) 1140 有効寸法(高さ)(mm) 1285
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪) ゴム タイプ サイド付 材質(キャスター) ゴム キャスター種類 固定車2個,自在車2個 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


サンコー(三甲)サンカートラック 茶
種別 SK806006BR 床面高さ(mm) 240 荷台寸法(幅)(mm) 1130 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1310×425×1437 荷台寸法(奥行)(mm) 410
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

積載面積:925×430車輪:スチレンゴムΦ130×4自在(内2ヶストッパー付)材質:板/ポリプロピレン フレーム/スチール(粉体塗装仕上)耐荷重:300kg付属品:棚板1枚。最大5台のネスティング可能です。コーナーにLDPE製のバンパーを設置し壁面等への傷付きを防止します。
材質 床板/PP、棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)、フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE 種別 N4 グレー 外寸(mm) 1030×480×1650 内寸(mm) 925×480×1360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1030×480×1650
1個ほか
64,980 税込71,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。
用途長尺物運搬用 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 組立時間 1人30分 キャスター金具 スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 長尺物搬送 ハンドルタイプ 固定、サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能 大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上 ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに 仕様 トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時) 質量(kg) 本体:32、棚:5 耐荷重(kg) 500 キャスター Φ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪) キャスター径(Φmm) 100/125 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1145×420×1282 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1267×420×1500
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

女性にも軽々6輪スリムカート。キャスターは静音タイプを使用してます。カチオン電着塗装+粉体焼付塗装のダブルコーティングを採用してます。
質量(kg) 28(両枠組立時) 積載荷重(kg) 500 キャスター 自在輪100Φジェンコム車輪・固定輪130Φジェンコム車輪 荷台寸法(幅)(mm) 442 ハンドル高さ(mm) 1500 荷台寸法(奥行)(mm) 1230(別途バンパー厚40mmあり) 騒音対策 あり 有効寸法(幅)(mm) 440 有効寸法(奥行)(mm) 1140 有効寸法(高さ)(mm) 1285
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

CONDOR(山崎産業)六輪台車
スリムなデザインと小回り性の良さで、狭いリネン庫での補充作業に便利です。中央2輪が固定の為小回りが利きます。別売「6輪台車 中間棚」を使用することで、様々な収納物に対応することができます。
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。 トラスコ品番 336-5417 材質/仕上 スチール/粉体塗装(ハンドル) 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり キャスター 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(完成品/平台車) 均等荷重(kg) 250 荷台寸法(幅)(mm) 602 ハンドル高さ(mm) - 材質(車輪・金具) スチール(三価クロムメッキ) ブレーキ種類 ストッパー 特性 耐赤錆性(耐久性) 適合ストッパー - 荷台寸法(奥行)(mm) 1300 材質(荷台) 高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

ヤマト・インダストリーミニスルーテナー
物流センターから店内展示まで積替えなしで作業ラクチン!棚はメッシュで軽量、側面ガードにも兼用できて便利です。ペダルを踏むだけで固定・自在切替えがワンタッチ!直進性と小回り、作業性を両立!米配送用、販売台車にも最適!!米用袋(10kg)が3列きれいに並びます。
質量(kg) 31(本体)。3.6(棚) キャスター Φ125ゴム車輪。(2輪自・固変、2輪ストッパー付) 荷台寸法(幅)(mm) 480 最大積載荷重(kg) 300 ハンドル高さ(mm) 1650 荷台寸法(奥行)(mm) 1030 有効寸法(幅)(mm) 480 有効寸法(奥行)(mm) 925 有効寸法(高さ)(mm) 1357
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを折りたためば収納スペースに困りません。 大きな荷物や重量物を運ぶのに最適です。
仕様 自在キャスター2個 固定キャスター2個 トラスコ品番 385-5392 車輪径(Φmm) 200 材質(車輪) ゴム キャスター 自在キャスター2個 固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm) 775 板厚(mm) 1.6 ハンドル高さ(mm) 885 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 スチール 天板形状 1枚絞り 荷台寸法(奥行)(mm) 1225 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
53,980 税込59,378
22日以内出荷

台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個。完成品。サイドハンドルタイプ 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり 材質(キャスター) ゴム 均等荷重(kg) 250 床面高さ(mm) 238 荷台寸法(mm) 1300×602 荷台寸法(幅)(mm) 602 キャスター径(Φmm) 150 ブレーキ種類 ストッパー 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 特性 長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性) 適合ストッパー - 荷台寸法(奥行)(mm) 1300 材質(荷台) 高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押して軽い。 耐久性に優れています。
材質(車輪) ゴム タイプ 折り畳み式ハンドル キャスター 自在キャスター×2、固定キャスター×2 材質(ハンドル) スチール 特性 騒音対策、耐久性 材質(ホイール) スチール 騒音対策 あり 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)