開閉工具のおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
563件の「開閉工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「止水栓回し工具」、「バッテリー用ドライバー」、「toto 水栓 工具」などの商品も取り扱っております。

BH-7SL用開閉具 第一機材ランキング2位
化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
用途マンホールカバーの開閉鍵に。材質SS400表面処理電気亜鉛めっき
1セット(2本)
4,698税込5,168
当日出荷

水栓ドライバー ベッセルランキング3位
見る角度で色が変わるメタルライングリップ。 大きな刃幅・厚い刃厚で大型マイナスネジのマイナス溝を傷つけず、安定してまわせます。 せまい場所でも作業しやすいショートタイプです。
用途ストレーナー清掃・メンテナンス時などの止水栓・流量調節栓や逆止弁の締めゆるめ。 大型マイナスネジの締めゆるめ。材質(グリップ)樹脂トラスコ品番810-6913軸径(Φmm)8全長(mm)134.5種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
799税込879
当日出荷

バルブ開栓器 Mokuba(小山刃物製作所)ランキング4位
1本
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水栓ドライバー SK11ランキング5位
水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。 エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂全長(mm)103種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
779税込857
当日出荷


1本
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

狭い場所でも作業しやすいショートタイプ(スタービータイプ)です。先端がアール形状なので使いやすくなっています。
用途バッテリー液補充キャップや1部オートバイのオイルフィラーキャップの締付や・緩め作業材質CR-V軸径(Φmm)7.8全長(mm)94軸長(mm)50グリップ径(Φmm)32刃幅(mm)19刃厚(mm)1.85
1本
479税込527
当日出荷

1個
17,980税込19,778
当日出荷

大型マイナスネジの溝をキズつけにくい
用途止水栓、流量調節栓、逆止弁の締め付け、ゆるめに全長(mm)約150質量(g)約120種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
599税込659
当日出荷

用途バッテリー液補充キャップの締め緩め等に。 浄化槽プラスチック製マンホールフタのロックネジの開閉に。 すりわり溝がアール形状の各種ネジの締め緩めに。材質(グリップ)樹脂(ハード)軸径(inch)-グリップ径(Φmm)31.5材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。 8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。中太ハンドルで力をかけやすく、固く締まったネジにも有効です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂全長(mm)195種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
879税込967
当日出荷

1個
7,998税込8,798
当日出荷

大型ネジやストレーナーの逆止弁のネジ廻しにネジを傷めにくい幅広タイプ。大型ネジやバッテリーのキャップ廻しにネジを痛めにくい幅広タイプのR型。角軸のためペンチやプライヤーでつかんで廻せます。
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)26商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TEA95/96シリーズのピストンバルブを取り外す際、フタが経年により固くなっておりますので、別売のフタ開閉工具(TWKK)を使用することをおすすめします。
タイプフタ開閉工具
1個
5,898税込6,488
当日出荷

オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します。
用途別売の「グレーチング金具GCH型」の天面のオネジを外す時にマイナスドライバー状の部分を使用し、メネジ部分にこのハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります。仕様ステンレスグレーチング用金具GCH型専用ハンドルトラスコ品番849-1531材質質量(g)348仕上亜鉛メッキ仕上げ
1個
2,298税込2,528
当日出荷

1個
579税込637
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドル スタービーマイナスドライバー
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。
種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電動ドライバー・差替ハンドルに対応。先端ストレート形状。
用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。全長(mm)110トラスコ品番494-2710質量(g)65先端サイズ18材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端形状マイナス(-)本数6先端厚さ(mm)1.5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
1本
769税込846
当日出荷