- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- 防振ハンガーのおすすめ人気ランキング
防振ハンガーのおすすめ人気ランキング
2026/08/20更新99件の「防振ハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井 防振ハンガー」、「防振吊り金具」、「防振吊り木」などの商品も取り扱っております。
- 配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
- 防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。形状吊形接続方式片端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)ゴム硬度50°適合用途防振
- TOZEN(トーゼン)
吊型防振ゴム(シングル型)
ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400 - TOZEN(トーゼン)
吊型防振ゴム(ダブル型)
ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400 - 東芝キヤリア
防振吊金具
材質(ハンガー)亜鉛めっき鋼板、(ゴム部)天然ゴム色調(ハンガー)シルバー、(ゴム部)黒 - TOZEN(トーゼン)
吊型防振ゴム(シングル型)
国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策にボルト径M10(W3/8)形状吊形型コ型寸法L(mm)85寸法A(mm)24寸法t(mm)3.2寸法B(mm)38寸法d1(Φmm)11寸法d2(Φmm)11固有振動数(Hz)約15材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム使用荷重(N)98~147(10~15kgf)静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])35[3.6]適合用途防振材質(ハンガー)SS4001個¥579税込¥637当日出荷 - ジョー・プリンス竹下
吊形防振ゴムRF型
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型硬度60°±5°仕上黒RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振 - TOZEN(トーゼン)
吊型防振スプリング
ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400 - TOZEN(トーゼン)
吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズ
防振対策用途空調・天吊り機器材質ばねキャップ上・下部/ゴムブッシュ:CR形状吊り型材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート塗装コイルスプリング:黒色電着塗装適合ボルト径M10(W3/8)、M12(W1/2)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.17MB)材質(ハンガー)SS400 - カナイ
防震天井吊木
天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。 - 吊木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を軽減します。I型複合梁にもご使用いただけます。用途床根太と天井野縁を結合する金具です。
- 場所をとらずに簡単に取付ができます。用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合用途防振販売区分業務用
- ジョー・プリンス竹下
吊形防振ゴムRF型
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)適合用途防振仕上黒硬度70°±5°形状吊型RoHS指令(10物質対応)対応 - TOZEN(トーゼン)
吊型防振ゴム(シングル型) PTH-Sシリーズ
防振対策用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料参考図(0MB) カタログ資料(1.55MB) 参考図(0.06MB)材質(ハンガー)SS400 - レベルアジャスター機能で作業も手軽に。材質FRPP+クロロプレンゴム色(柄)ブラック荷重(kg)1本当たり30
- 東芝キヤリア
防振吊金具
材質(ハンガー)亜鉛めっき鋼板、(ゴム部)天然ゴム色調(ハンガー)シルバー、(ゴム部)黒1個¥6,898税込¥7,5886日以内出荷 - 構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振