- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 防水レセプタクルのおすすめ人気ランキング
防水レセプタクルのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新446件の「防水レセプタクル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 レセップ」、「レセプタクル」、「レセプタクル ソケット」などの商品も取り扱っております。
1式
¥2,498税込¥2,748
6日以内出荷
色黒定格電圧(V)250口金E26結線方式巻締端子式
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式防水レセプタクル 2Pスイッチなし定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥4,198税込¥4,618
6日以内出荷
材質(本体)ゴム口金E26ケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ42×約47定格電圧(V)300定格電流(A)6
1個
¥519税込¥571
当日出荷
屋内照明や看板・装飾用などに適した防雨タイプのゴムソケットです。
電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
¥449税込¥494
当日出荷
三菱電機防水ソケットキャップ
PCチューブ直管LEDランプ(Φ25.5mm管)用。防水ソケットL-911GXC/25、L-921GXC/25と組合せてご使用ください。屋内防湿環境にはPC管(飛散防止相当)との組合せを推奨します
質量(kg)0.08仕上【ソケットグランド】プラスラスチック白色【スリップリング】プラスラスチック白色【パッキン】シリコン灰色
1セット(2個)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
船舶商事IEC型防水レセプタクル
防水レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂ガスケット合成ゴム防水保護等級IP56定格電流(A)15/16サイズグランドサイズ:20フリーケーブルΦ9~15コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、
またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6材質ゴムリード線長さ(mm)150
1個
¥619税込¥681
当日出荷
1個
¥341税込¥375
当日出荷
マリンテックオリジナル 防水レセプタクル 3Pプラグ
DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!。3Pレセプタクル用プラグ。規格品。他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
型式MPG-3P防水保護等級IP56定格容量(A)20まで電線口Φ14~16mm
1式
¥1,898税込¥2,088
6日以内出荷
適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
色ミルキーホワイト
JAE(日本航空電子工業)JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型)
コンタクト形状オスタイプピンインサート仕様ピンインサート形状ストレート種類丸型結合方式ねじ防水仕様単体防水型IP67嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA結線方法はんだ
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、
またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6材質フェノールリード線長さ(mm)150
1個
¥489税込¥538
当日出荷
JAPPYゴム防水ソケット
口金E26リード線長さ(mm)170リード線IV0.9mm2ソケット形状ゴムタイプ
1箱(20個)
¥9,898税込¥10,888
翌日出荷
コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ