- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- センサーライト
- 防犯用センサーライトのおすすめ人気ランキング
防犯用センサーライトのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新203件の「防犯用センサーライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック センサーライト 屋外」、「カメラ付防犯ライト」、「センサーライト 屋外 強力」などの商品も取り扱っております。
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に
セット内容
センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2.0
定格周波数(Hz)
50/60
使用電球
白色LED
使用環境温度(℃)
5~40
検知方式
赤外線検知方式
設置場所
室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。
防水性
IP44(防沫型)
点灯時間
約30秒
電球の種類
LED
検知エリア
(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネ、長寿命
発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)
14(待機時0.5以下)
付属品
取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1
質量(g)
550
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)
1000
センサー
人感センサー、明暗センサー
電源コード(m)
3
保護等級
IP44(防沫形)
取付け方法
ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式
人感
センサー探知範囲
水平約140°、最大約8m
設置場所
屋内、屋外用(防雨タイプIP44)
取付可能厚(mm)
15~100
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
175×175×110
LED寿命(時間)
40000
原材料
本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
調整機能
点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整
点灯時間
約5秒~約5分(昼~夜)
取扱説明書
(5.4MB)
取付可能パイプ径(Φmm)
30~85
電球の種類
LED
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)
0.5×6
電球の種類
LED
付属品
コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個
電源
単二形電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×180
保護等級
IP44相当
使用電池
単2形乾電池×3本(別売)
センサー探知範囲
水平約90°、約8m
電池寿命
1日約10回の使用で約半年
設置方式
ネジ取付、クランプ、市販バンド対応
耐水性
防沫タイプ相当
防水性
IP44相当
点灯時間
約5~20秒
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー
感知距離:8m、角度:140°
使用電源
春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数)
本数
3
使用電池
単三充電式ニッケル水素電池
ソーラーパネルコード長さ(m)
5
耐水性
IP44
色調
昼白色/電球色
外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。
専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。
人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。
雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電力(W)
8.5
センサー感知方式
赤外線探知方式
センサー探知範囲
約3m時110度・約7m時90度
画素数
【HD】207万画素/【SD】23万画素
解像度
【HD】1920×1080p/【SD】640×360p
撮影範囲
水平方向:約115度/垂直方向:約60度
映像圧縮方式
H.264
フレームレート
1~15fps
作動時間(秒)
約25・約35・約65(録画/点灯)
光源
LED 0.5W×12個
明るさ(Lm)
最大300(10~100%調光可能)
規格
【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n
周波数帯域(GHz)
2.4
セキュリティ
WPA/WPA2
対応OS
iOS 16以降、Android 12以降
対応SDカード
microSD Class10 256GBまで
付属品
取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類
LED
設置場所
屋外用
付属品
取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個
電源コード(m)
約3
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保護等級
IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能
光源
白色 LED
使用周囲温度(℃)
-20~40
センサー感知方式
赤外線受動式
設置方式
ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け
検知方式
赤外線受動式
耐水性
防沫タイプ
点灯保持時間
約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)
約5(夜)~(昼)
防水保護等級
IPX4(防沫形)
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類
LED
使用温度範囲(℃)
‐20~40
電源
単一形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級
IP45(防噴流形)
使用電池
単1形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式
赤外線
設置方式
ネジ取付式、クランプ式
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)
約4(夜)~(昼)
屋外対応。防犯+照明の本物そっくりダミーカメラ。
防水性
IPX3
付属品
ネジ2本、プラスチックアンカー2本
材質
本体・台座/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂、木ネジ/ステンレス
質量(g)
275
光源
白色LED2個
使用電池
単3形乾電池3個(別売)
電池寿命
連続点灯/約35時間、センサー/約1年(1日15回点灯)
サイズ(mm)
80×100×230
アズワン品番
64-4013-08
明るさ(Lm)
約48
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可!
・自動点灯:必要な時だけパッと点灯
・自動消灯:消し忘れの心配も無く!
用途防犯ライト、玄関、エントランスなどに
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
周波数(Hz)
50/60兼用
使用温度(℃)
約-20~45
ランプ効率(Lm/W)
110
発光色
昼光色
色温度(K)
6000
保証期間
1年
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約130
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で26時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品
Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4
クランプ範囲(mm)
【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
コード長さ(m)
5
保護等級
防雨タイプIP-44
設置方式
クランプ
設置場所
屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
ライトセンサー探知範囲
180°、最遠8m
アズワン品番
64-8901-03
明るさ(Lm)
1350
灯数
3
点灯時間
設定:10秒/100%/50%/フラッシュ
電球の種類
LED
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
どこにでも設置できる乾電池式です。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー
感知距離:8m、角度:140°
本数
3
耐水性
IP44
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類
LED
付属品
取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個
使用温度範囲(℃)
‐20~40
電源電圧
AC100V50/60Hz
電源コード(m)
約1.6
保護等級
IP44(防沫形)
光源
白色LED
センサー感知方式
赤外線受動式
設置方式
ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
約30秒(固定)
点灯開始照度(Lux)
約4
使用場所
屋外
【明るさ3段階】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
しっかり明るく照らすAC式です。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー
感知距離:8m、角度:140°
耐水性
防沫タイプ
防水保護等級
IP44(防沫形)
点灯時間
5~300秒
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
ライト・本体が自由自在。
明るさ4000ルーメン。
常夜灯モード搭載。
ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。
設置場所
屋内、屋外用
全光束(Lm)
4000、常夜灯:400
保護等級
IP44(防雨タイプ )
付属品
取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具
長さ(mm)
(ひもスイッチ)500
電源(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
322×125×146
電源コード(m)
3
機能
【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。
設定時間
(点灯)5秒~5分
センサー探知範囲
140°最遠10m
アズワン品番
64-8965-71
明るさ(Lm)
4000
灯数
(14W)×3
電球の種類
高輝度白色LED
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
★PTZ型防犯カメラの形をした圧倒的な存在感のセンサーライトで不審者の侵入を抑止!。★夜間は赤色LEDが常時点滅して不審者を威嚇!防犯から非常時の誘導灯にも。★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。★自由な角度調整を実現!従来のセンサーライトでは難しかった真横と真下も照らせる!。PTZとは遠隔追尾型防犯カメラの機能である下記の頭文字をとった略語です。・Pan(パン):水平方向への首振り。・Tilt(チルト):垂直方方向への首振り。・Zoom(ズーム):拡大(望遠)と縮小(広角)。※本製品に上記の機能はありません。
セット内容
製品本体、取付用ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、固定プレート(本体セット済)、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になります。
色
ブラック
質量(g)
約318
全光束(Lm)
300
保護等級
IP65(※完全防水ではありません)
バッテリー
リチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません
色温度(K)
6500
バッテリー電圧(V)
3.7
保証期間
製品到着後1年間
センサー感知方式
人感
設置場所
屋外
バッテリー容量(mAh)
1200
灯数
20灯
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約145×120×170
動作温度範囲(℃)
-20~50
点灯回数
約220回(満充電時の理論値)
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
(常時)約9※満充電時の理論値
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
繰り返し充電して使えるセンサーライト。家庭で充電し、屋外で使用可能。明るさ200ルーメン。シャッター音・チャイム音の設定が可能
センサー感知方式
明暗
設置場所
屋内外兼用
明るさ(Lm)
200
電球の種類
LED
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
最大4000ルーメンの14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト!
フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は140°10mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。
市販の投光器スタンドにも取付可能です!
用途防犯用のセンサーライトとして
質量(kg)
1.1
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
点灯時:44/常夜灯:3/待機時:1以下
電源コード(m)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.2×12.5×14.6
灯数
3灯
電球の種類
LED
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!
全光束(Lm)
800
センサー探知範囲
最大角度:140°、最大距離:8m (高さ1.8m)
点灯時間
約5秒~約5分
消費電力(W)
10
保護等級
IP44
仕様
防水コード使用
付属品
カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台
材質
プラスチック
質量(g)
約400
電源(V)
100(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
157×131×119
電源コード(m)
約1.5
発光色
昼白色
センサー感知方式
焦電型赤外線方式
設置方式
ねじ止め、クランプ
設置場所
屋内/屋外設置可
灯数
2
待機電力(W)
約1
電球の種類
LED
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
強力フラッシュライトで侵入者を威嚇するまったく新しいセンサーライト!。警告灯といえばパトランプ!でも、パトランプをご自宅に設置するには抵抗がありませんか?そこで、ご自宅にも自然に設置できる警告灯を開発!赤色の警告灯と高輝度350ルーメンのライトが1秒間に約3.5回の高速フラッシュ点滅で威嚇!。普段はセンサーライト!長期不在時はスイッチひとつで警告モードに簡単切替!。警告モードと通常モード搭載で時間帯や状況によって使い分け!選べる2つのモード!!。警告モードは赤色の高速点滅で侵入者を威嚇!通常モードは暖色の暖かい灯りで優しく照らす!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は明暗センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!
用途玄関や庭のセンサーライトとして!。カーポートに設置して車を守る!。テラスやバルコニーの防犯対策に。店舗、オフィス等の照明や防犯に。勝手口や裏口の防犯に。畑などの害獣対策に
セット内容
製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取付ガイド用紙、日本語取扱説明書(保証書付)
色
ブラック
質量(g)
約180
電源
リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)
約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約95×58×125
保護等級
IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)
前面6000(白色)/側面3000(暖色)
保証期間
製品到着後1年間
センサー感知方式
明暗、人感
設置場所
屋外
動作温度(℃)
-10~40
灯数
前面30灯+側面21灯
点灯回数
<満充電時>約450回 <平均>夏 約280回/春秋 約220回/冬 約150回
電球の種類
LED
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品
Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン
質量(g)
1110
電源
AC100V(50/60Hz)
クランプ範囲(mm)
【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
電源コード(m)
3
保護等級
防雨タイプIP-44
本体サイズ(mm)
127×325×141
センサー感知方式
人感
設置方式
クランプ
設置場所
屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
ライトセンサー探知範囲
180°、最遠12m
アズワン品番
64-8900-94
点灯時間
設定:約10秒/30秒/5分
電球の種類
LED
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷