防音室のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
131件の「防音室」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナカラオケボックス」、「吸音ブース」、「防音段ボール」などの商品も取り扱っております。
特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。対象物を囲むだけの簡単設置です。天面は開放されているので熱がこもりません。別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。
1個
29,980 税込32,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm) 1900 幅(mm) 1960 奥行(mm) 1510 質量(kg) 75.8 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1897×1447×1876 材質 吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム・アルミプッシュリベット/アルミニウム、配線口・プッシュリベット/ナイロン、窓/PVC、取っ手/ステンレス鋼、扉下フレーム/スチール、キャスター/ナイロン・スチール 有効間口(mm) 913×1799 組立時間 (目安)40分程度2人以上 仕様 電源タップ付(2機) 天井開口(フルオープン) 取扱説明書 (1.24MB)
1個
590,000 税込649,000
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でありながら、優れた吸音効果を発揮するハニカム防音パネル「テクセルSAINT」を使用した防音ブースキットです。 樹脂フレーム構造により軽量で簡易に施工が可能です。 高額な設置費用は不要です。 取扱説明書をご覧頂ければお客様で簡単に組み立て可能です。 設置所要時間は2、3名で15~30分程度が目安です。
用途粉砕機、研磨機、洗浄ブロアー、コンプレッサー、発電機など工場内設備の騒音対策に。 セット内容 ドリルネジ一式、ハンドル・取付プレート、専用ネジ、ワッシャー一式 材質/仕上 外側:PP、内側:ウレタン、フレーム:PVC アイボリー 周波数(Hz) (有効)400以上
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素材が軽く取扱いが容易で、組み立てはわずか30分程度です。組み立て時に工具などは不要でお手軽な防音室が得られます。吸音素材「CALMOFOAM」を標準装備しており、中低音を抑えることで、隣室、屋外への音漏れを平均23dBカットします。「CALMOFOAM」の特性を利用しているため、室内での音の反射を抑えることができ、快適な空間が得られます。
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 615×1210×1940(ファン含め2025) 材質 段ボール紙、フェノールフォーム、一部プラスチック 総質量(kg) 32.6 標準装備品 換気扇、LEDライト、吸音素材、テーブル アズワン品番 64-4316-80
1セット
219,800 税込241,780
10日以内出荷

人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm) 1900 幅(mm) 1960 奥行(mm) 1510 質量(kg) 82.3 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1897×1447×1876 材質 吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム・アルミプッシュリベット/アルミニウム、配線口・プッシュリベット/ナイロン、換気ファン/PP・ABS樹脂・スチール、窓/PVC、取っ手/ステンレス鋼、換気ファンダクト・扉下フレーム/スチール、キャスター/ナイロン・スチール 有効間口(mm) 913×1799 組立時間 (目安)40分程度2人以上 仕様 電源タップ付(2機)換気ファン付(2機) 天井開口(セミオープン) 取扱説明書 (1.33MB)
1個
610,000 税込671,000
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(標準タイプ/TypeA) PP樹脂仕様で軽量 折りたたみ機能採用 2台向い合せて接合可能
用途人力ハツリの作業の防音、投光機の防音など 幅(mm) 1950 長さ(mm) 950 高さ(mm) 1500 質量(kg) 15 収納時寸法(mm) 幅1950×厚さ200×高さ1500 使用時寸法(mm) 幅1950×長さ950×高さ1500
1セット
169,800 税込186,780
14日以内出荷

吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。 個人で集中したい空間を作ることができます。 各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。 パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。
キャスター なし 張地 布張り 芯材 フェルト(PET) アジャスター なし
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm) 1900 幅(mm) 1960 奥行(mm) 1510 質量(kg) 70.9 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1897×1447×1876 材質 吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム/アルミニウム、配線口/ナイロン、換気ファン/PP・ABS・スチール、ネジ、換気ファンダクト/スチール、プッシュリベット/ナイロン 組立時間 (目安)40分程度/3人以上 仕様 電源タップ付(2機) 換気ファン付(2機)
1個
500,000 税込550,000
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスでのテレビ会議、自宅での学習時など、集中したいときに周囲の音を軽減するコの字型背面タイプの吸音パーテーションです。パネル3枚を面ファスナーで留めて組み立ててください。※天井が無いので、部屋の照明が遮られず手元の明るさを保てます。※側板の片側にヒンジパーツが付属しており、取り付けると扉のように開閉できるようになります。このパーテーションは吸音材を外装材で覆うようにして構成されています。外装材にはプラパールという軽量な中空樹脂板を、吸音材にはシンセファイバーという軽くて吸音性に優れた素材を採用しており、1セットあたり約6.76kgと非常に軽量ですので、スムーズに設置ができます。
用途間仕切り(オフィス、自宅、自習室など) 材質 外装材:ポリプロピレン、吸音材:ポリエステル 幅(mm) 900 質量(kg) 約6.76 高さ(mm) 1600 奥行(mm) 650 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×650×1600 外装色
1セット
88,980 税込97,878
15日以内出荷

人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm) 1900 幅(mm) 1000 奥行(mm) 1510 質量(kg) 60.5 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 937×1447×1876 材質 吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム・アルミリベット/アルミニウム、配線口・プッシュリベット/ナイロン、扉下フレーム・金属ピン/スチール、テーブル/メラミン化粧板、窓/PVC、取っ手/ステンレス鋼、キャスター/ナイロン・スチール 有効間口(mm) 600×1799 組立時間 (目安)30分程度/2人以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) テーブル:約900×500×(設置)700 仕様 電源タップ付 天井開口(フルオープン) 取扱説明書 (1.55MB)
1個
430,000 税込473,000
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 115-8437 材質 外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール 質量(kg) 12.8 周波数(Hz) (有効)400以上 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 1000×741×45
1セット(4枚)
89,980 税込98,978
当日出荷

軽量でありながら、優れた吸音効果を発揮するハニカム防音パネル「テクセルSAINT」を使用した防音ブースキットです。 アルミフレーム構造で高強度かつレイアウト変更も簡易に可能です。 高額な設置費用は不要です。 取扱説明書をご覧頂ければお客様で簡単に組み立て可能です。 設置所要時間は2、3名で15~30分程度が目安です。 各種オプションもご用意しておりますので、ケースにあったカスタマイズが可能です。別注もご相談ください。
用途粉砕機、研磨機、洗浄ブロアー、コンプレッサー、発電機など工場内設備の騒音対策に。 セット内容 ボルト一式 材質/仕上 外側:PP、内側:ウレタン、フレーム:アルミ アイボリー 周波数(Hz) (有効)400以上
1台
779,800 税込857,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm) 1900 幅(mm) 1000 奥行(mm) 1510 質量(kg) 62.3 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 937×1447×1876 材質 吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム/アルミニウム、配線口/ナイロン、換気ファン/PP・ABS・スチール、火災警報器/ABS、ネジ、換気ファンダクト/スチール 有効間口(mm) 600×1799 組立時間 (目安)30分程度/2人以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) テーブル:約900×500×(設置)700 仕様 電源タップ付・換気ファン付 天井開口(セミオープン) 取扱説明書 (1.63MB)
1個
450,000 税込495,000
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクの上に広げて置くだけで、簡易的なブースを作ることができます。コの字で仕切れるので、自分だけの空間が確保でき、落ち着いて仕事ができます。フリーアドレスデスクの仕切りや、在宅ワーク時などの集中力アップに最適です。透け感がなく、柔らかい雰囲気のフェルトパーティションです。吸音効果のあるパネルなので、周囲の目線だけでなく物音も遮ることができます。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。
用途使いたい時だけ手軽に設置、視界を遮り作業に集中できる卓上パーティションブース。 材質 PET(フェルト) 幅(mm) 600 質量(kg) 約2.5 ライトグレー 高さ(mm) 600 奥行(mm) 500
1台
14,980 税込16,478
欠品中

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm) 1900 幅(mm) 1510 奥行(mm) 1000 質量(kg) 58.8 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1447×937×1876 材質 吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム・アルミリベット/アルミニウム、配線口・プッシュリベット/ナイロン、扉下フレーム・金属ピン/スチール、テーブル/メラミン化粧板、窓/PVC、取っ手/ステンレス鋼、キャスター/ナイロン・スチール 有効間口(mm) 600×1799 組立時間 (目安)30分程度/2人以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) テーブル:約900×500×(設置)700 仕様 電源タップ付 天井開口(フルオープン) 取扱説明書 (1.69MB)
1個
430,000 税込473,000
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンライン商談の気になる騒音をカット、置くだけで簡単に集中ブースに。防音、吸音、飛沫防止にも使用できます。-5dbの防音効果で体感騒音は2分の1になります。簡単に組み立て可能で、軽いので使用する場所を選びません。在宅のテレワーク時にも騒音対策で使用できます。
用途オンライン商談や、リモート会議などの騒音防止に。 質量(kg) 3 防音性能 マイナス5db(音源から1m付近) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 660×690×685 幅(mm) 660 ホワイト 高さ(mm) 685
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm) 1900 幅(mm) 1000 奥行(mm) 1510 質量(kg) 48.6 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 937×1478×1876 材質 吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム/アルミニウム、配線口/ナイロン、換気ファン/PP・ABS・スチール、ネジ、換気ファンダクト/スチール、テーブル/メラミン化粧板、プッシュリベット/ナイロン、金属ピン/スチール 組立時間 (目安)30分程度/2人以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) テーブル:約900×500×(設置)700 仕様 電源タップ付・換気ファン付
1個
350,000 税込385,000
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。 組立は簡単で約30秒で設置できます。
用途人力ハツリ作業の防音に。 材質 PP樹脂、発泡ウレタン
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 枠材:合板、ボード:ポリエステル 質量(g) 800 周波数(Hz) (有効)250~4000 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 450×450×20
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)