防鳥ネットフックのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
101件の「防鳥ネットフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防鳥ネット用固定具」、「コンクリートに貼れるフック」、「屋外 配線 固定」などの商品も取り扱っております。
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質 ナイロン66 材質(テープ) 基材:ポリエチレン、。粘着剤:アクリル系 推奨静荷重(N[g]) 2[204] RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凹凸があっても大丈夫!すっぽんのように離れない、強力接着!お買得パック12個入りが登場! 取り付けにく壁面もしっかり固定!接着方法は炎であぶるだけ! 全体をムラなく約30秒間、接着剤が透明なアメ状になるまで溶かしてすぐに取り付け場所へ押し付けてください。 シールフックとは違い、劣化スピードが遅く末長く使えます!
耐荷重(kg) 5 材質 ステンレス シルバー 取付場所 コンクリート,ブロック,木,レンガ,スチール,タイル等
1袋(12個)
999 税込1,099
当日出荷

穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。 高さ(mm) 6.6 縦(mm) 24.9 横(mm) 24.9 適合バンド幅(mm) 2.3~4.8
1セット(100個)ほか
8,398 税込9,238
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。 耐荷重(kg) 5 材質 ステンレス 寸法H(mm) 35 寸法W(mm) 30
1パック(3個)
399 税込439
当日出荷

フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。
用途防鳥ネット取り付けなどに。 付属品 六角ナット、座金 材質 ステンレス(SUS304) 種類 洋灯吊
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。
用途電線の配線固定に 仕様 VHBテープ粘着剤付 材質 66ナイロン 材質(テープ) 基材:ポリエチレン、。粘着剤:アクリル系 使用温度範囲 -35℃~85℃ 推奨静荷重(N[g]) 40[4080]
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BF3バードピンオールステンレスプレートタイプ専用取付フック プレートタイプ1本につき、2個使用が必要です。 オールステンレス製(SUS304)
用途ハト、カラス、他野鳥類用
1本
469 税込516
4日以内出荷

ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。 清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。 ビス止めもできます。
1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住宅周りや家庭菜園で気軽に使える16mm目の鳥よけネット。使いやすい角目のネットです。透明なので目立ちにくい。
用途園や庭の果樹 ベランダ他住宅周りから 工場の軒先などまで 手軽に使える防鳥対策用ネット。 仕様 長さ方向、上中下段にPEロープ入り RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)
材質 ステンレス(SUS304) 種類 洋灯吊 寸法T(mm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(カットアンカー)
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
1袋(20個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質 66ナイロン テープ地色 白色 種類 標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

視界を遮りにくい約30mm目で、設置しても目立ちにくいシルバーグレー。 ベランダ以外にも、あらゆる場所の防鳥、小動物よけに使用出来ます。 丈夫なネットで様々な鳥に有効です。ベランダ以外の防鳥や簡易フェンスにも。カットしてもホツレにくい。(建物や配管まわり等に合わせてお使いください)
用途ベランダや車庫、倉庫などの鳥侵入防止に!!
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ベランダでの鳩よけや、菜園のカラス対策に使用できます。 長さ方向両側ロープ入りで、簡単に取り付けできます。 シックなグレーなので目立ちにくいです。 菱型25mmの網目で小さな鳥にも安心です。 高級ナイロンのより糸だから、丈夫で長持ち、カラスにも安心です。
用途鳩よけ用ネット。
1袋
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質 ステンレス(SUS304) 種類 洋灯吊 寸法T(mm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(カットアンカー)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープ入のため、強度があり展張もしやすい。
用途鳥の侵入防止 水田でのアイガモ放鳥の囲い。 種別 ラッセル編 線径(Φmm) 約1.5
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

より強固に固定したい場合に。
材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)。壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様 粘着式
1袋
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質 ナイロン66 推奨静荷重(N[g]) 2[204] 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)