防鼠材のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
107件の「防鼠材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防鼠板」、「ねずみ侵入防止」、「防鼠テープ」などの商品も取り扱っております。
城東テクノ防鼠材
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
長さ(mm) 2000
1箱(40個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁体脚部から通気層へ虫・小動物が浸入するのを防ぎます。
材質 ガルバリウム鋼板 長さ(mm) 1820
1箱(20本)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。 開口率は74%、通気量を十分確保。 釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。
1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軒部分の通気用部材としても使用可能。 壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。 バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質 PP+EPE ブラック
1箱(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透湿防水シートの処理に配慮し、通気層を確実に確保。
無塗装 長さ(mm) 2000 材質 GL鋼板(厚さ:0.27mm)JIS G3321
1ケース(15本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ネズミの通り道や侵入口を封鎖し、忌避します。隙間に設置・挿入したり、パイプ等へ巻きつけてご使用下さい。
用途ネズミの忌避 種別 侵入防止 材質 (ブラシ本体)オイリエチレンテレフタレート(PET)樹脂。(ブラシ針)ステンレスSUS4304。(中芯針金)PP皮膜付鉄棒 ライトグレー タイプ ハードタイプ(ストレート) ブラシ直径(Φmm) 50 太さ(Φmm) (ブラシ本体)0.4。(ブラシ針)0.2。(中芯針金)2.2(2本撚り線)
1セット(10本)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

dialon(ダイアロン)防鼠材SS-MV 40本入
土台の腐朽を防止 基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要 面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
長さ(mm) 2000
1セット(40本)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

レベル調整自在の土台用パッキン。「曲げ重ね」のできる防虫グリル。 床換気の為、基礎と土台の間に設置する製品です。 リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができます。「高さ20~25mm(調整板不要)高さ目盛付き」 丸型なので空気の流れが良く、またアンカーボルト用の穴が偏芯しているのでアンカーボルトがズレている場合でも、リレベル全体を廻して調整できます。 リレベル用防虫グリルは曲げたり重ねたりできるので、ゴミがでません。またサビに強いZAM材を使用しています。
材質 ZAM
1個
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等 成分 C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20 タイプ パンチングメタル 切断方法 シャーリング切断 切断公差 -0、+2 開口率(%) 32.6 参考準拠JIS規格 G4305 SUS304 (2B) サービス分類 オーダー・加工
1枚
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ハッカ・琉球ハーブ(月桃)・ワサビなどの天然ハーブやネコのニオイなど、ネズミが嫌がる成分とニオイを配合したゲルタイプの忌避剤です。※ネズミのすみか付近に製品を置き、ネズミの定着防止効果を確認しました。 倉庫・物置・屋根裏などに、置くだけ簡単です。 天然由来の成分を使用していますので、安心して使用できます。 殺鼠剤ではありませんので、死骸の後処理は一切不要です。 【品名】芳香剤 【用途】ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
用途ネズミの忌避(ネズミの定着防止) 種別 忌避剤 成分 天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然月桃エキス、香料(ネコのニオイなど) トラスコ品番 818-5055 容量 350g シリーズ ネズミのみはり番 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 92×103×92 使用の目安 ネズミの侵入しそうな場所に1個 使用場所 ネズミの侵入しそうな場所 アズワン品番 64-0923-27 使用期間 約2ヶ月 対象動物 ネズミ
1個(350g)
1,190 税込1,309
当日出荷

安全性に配慮し、忌避効果を長時間持続させるため「トウガラシの辛み成分」をマイクロカプセル化したものを含有させたネズミ忌避パテです。 また、一般性能としても難燃性があり密着性・シール性及び作業性に非常に優れた高品質な不乾性シーリングパテです。
用途ビル、工場、倉庫、厨房などのケーブル・配管等の貫通部。 ねずみの侵入口。 ライトグレー 比重 2.0 難燃性 UL-94 V-0レベル
1個(1kg)
3,798 税込4,178
当日出荷

日本住環境防虫ベンツSL
材質 原反部:ポリプロピレン、シート部:ポリエチレン ブラック、グレー 寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 1220×25×20
1箱(40本)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

トウガラシエキス入りの防鼠ビニルテープです。※トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)。ねずみの忌避効果がある製品であり、殺傷する効果はございません。電線や配管に巻くだけで、長期間効果を発揮します。
用途電線、配管などのネズミからの保護。 幅(mm) 19 グレー 長さ(m) 20 基材 軟質塩化ビニル 粘着剤 ゴム系 伸び(%) 258 主な用途 電線、配管などのネズミからの保護 引張強度(N/25mm) 95.4 粘着力(N/25mm) 4.28 総厚(mm) 0.2
1巻ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。 役物も同素材で違和感がありません。
材質 ガルバリウム鋼板 長さ(mm) 3030 厚さ(mm) 0.35
1箱(10本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
1巻
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途壁体内への蜂やコウモリの侵入防止策に 材質 グラスファイバー+PVC グレー 長さ(m) 27 開口率(%) 66(18×16メッシュ)
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防虫換気部材 サイディング株の釘受けスペーサー 透湿防水シートのバタツキ防止
材質 ポリプロピレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 18×30×1220
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットタイプ・軒ゼロタイプの住宅に最適 軒天全方位に取付け可能
材質 ポリプロピレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 18×40×1820
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)