雪止めのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
142件の「雪止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スノートラス」、「雪止め金具」、「屋根の雪止め」などの商品も取り扱っております。
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。 適合 【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根 質量(kg) 0.9 締付トルク(N・m) 33
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷

瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 仕上 (ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ 長期許容引張荷重(kN[kgf]) - 短期許容引張荷重(kN[kgf]) 1.176[120] 長期許容圧縮荷重(kN[kgf]) 0.784[80] 短期許容圧縮荷重(kN[kgf]) 1.176[120]
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
特価
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様 ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) アズワン品番 64-1093-56
1個
499 税込549
当日出荷

材質 亜鉛・高耐食鋼板・銅 幅(mm) 取り付け部分のトタン:45 全長(mm) 300 仕上 亜鉛メッキ仕上げ
1個
869 税込956
4日以内出荷

1個
509 税込560
14日以内出荷

重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。
用途重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。 適合 【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ 適合サイズ(mm) 等辺山形鋼(アングル)t650×50 材質/仕上 【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ 質量(kg) 0.5 タイプ ドブ/段なし
1本
999 税込1,099
6日以内出荷


用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。 適合 丸ハゼ式折板屋根 仕様 ドブメッキ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


1個
479 税込527
当日出荷

パッケージエアコン壁面用防雪屋根
使用荷重(kg) 300 材質 高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 仕上 溶融亜鉛メッキ
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。 インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。
材質 スチール製 寸法H(mm) 60
1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。 適合 角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用 ボルト (上部)M10
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上からボルト留めによるワンタッチ施工。上からの施工のため、腰への負担が低減されます。 採光・通風穴が雪どけを促進します。アングルに取り付けて使用します。
用途ハゼ式折板屋根谷部分の雪止めとして 材質 ドブメッキ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付)・2灯用(反射笠付用) 質量(kg) 1.7 タイプ 40形用 仕上 【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上 ガード Φ3、Φ4
1台
特価
4,798 税込5,278
当日出荷

1個ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)