雪用スコップのおすすめ人気ランキング

2026/03/13更新
195件の「雪用スコップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スコップ 角型」、「雪用ワイパー」、「雪用スコップ ショベル」などの商品も取り扱っております。
先端部分にステンレスを使用し、強度・耐久性があるスコップです。グリップがあるので握り安く樹脂製なので軽くて作業もしやすくなっています。
用途除雪など 全長(mm) 1400 材質 (皿)PP、(柄)スチール、(クリップ)PP、(ブレード)ステンレス (皿)オレンジ、(柄、クリップ)黒、(ブレード)シルバー タイプ スタンダード 刃長(mm) 28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (皿)355×395×48 刃先幅寸法(mm) 355 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ショベル部分が細めに作られているパイプ柄のショベルです。農用以外にも、刃を雪の中に押し付けて雪をすくい上げることで除雪作業に用いることも可能です。その他、ガーデニングやDIYにも用いることができます。全長は1015mmとなっており長さがありますが、柄がアルミ製で軽量なので持ちやすいです。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm) 1015 刃先形状 円匙 頭部長(mm) 350 肩幅(mm) 155
1丁
8,898 税込9,788
4日以内出荷

材質 本体:ポリカーボネイト ハンドル:スチール、粉体塗装 エッジ・ロックピン:ステンレス鋼 寸法(mm) 使用時:600×1140×853、未使用時:600×795×290 質量(g) 5900
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

頑丈で丈夫なアルミ製のスコップです。すくう、混ぜる、ふるう、削る、耕すの5つの異なる作業が出来るマルチタイプです。テコとして使用するようなハードな作業にも耐えられます。軽量設計です。
用途マルチスコップ。 材質 本体:アルミ・グリップ:TPR 質量(g) 約280
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群。 本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用。
用途降り積もった雪の除去作業に最適。 種別 差込形/スコップ形 全長(mm) 1180 材質(頭) 頭部:ポリカーボネート/柄部:天然木黒塗り/握り部:PP 質量(kg) 1.1 頭部:イエロー/柄部:ブラック 頭部長(mm) 410 頭部幅(mm) 先:340
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷


仕様 ハンドルの長さ調節可能範囲(段階):3 材質 ハンドル / 鉄パイプ(Φ19mm) 粉体塗装、ブレード / ポリカ-ボネイト、エッジ/ 鉄 寸法(mm) 660×970×940 質量(g) 5000 ブレードサイズ(mm) 660×345 タイヤサイズ(mm) Φ160
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

穴明け加工されているため、軽量で、雪切れが良くなっています。 硬い雪にも適しています。
仕様 ●メーカー:浅香工業●型番:3443●用途:除雪作業●先端サイズ:295(W)×400(L)mm●先端板厚:1.3mm●全長:1080mm●重量:1.8kg●柄材質:天然木●先端材質:スチール アズワン品番 68-1835-67
1本
5,990 税込6,589
8日以内出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 土掘り・植替えに 深さのわかる目盛付 超軽量
材質 アルミ製 全長(mm) 275 質量(g) 90
1個
769 税込846
3日以内出荷

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用。土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できる角形ショベル、かき混ぜ・すくう作業に適しています。
仕様 ●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:2.1kg●全長:1050mm●頭部肩幅:230mm●頭部先幅:255mm●頭部長さ300mm アズワン品番 65-8909-30
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル、かき混ぜ、すくう作業に適しています。
仕様 ●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:2.0kg●全長:970mm●頭部肩幅:232mm●頭部先幅:257mm アズワン品番 65-8909-31
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車のトランクに収納できるコンパクトタイプ。本体は耐衝撃性に優れたポリカーボネートを使用しているので丈夫です。
1セット(2台)ほか
4,390 税込4,829
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【着脱式】【1.1kg】本体先端部にステンレスを採用した、強度・耐久性のある除雪用スコップです。圧雪された場所でも使用することができます。グリップ付で作業効率もアップします。着脱式なので使わないときの収納に便利です。約1.1kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にも便利です。
用途除雪・雪かき 全長(mm) 1130 材質 刃先:ポリプロピレン(PP)、スチール、柄:ポリプロピレン(PP)、棒:塩化ビニル被覆鋼管 質量(g) 1145 トラスコ品番 776-4375 グリーン/オレンジ 刃先(mm) 310 刃先幅寸法(mm) 352
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

車載用に便利。 雪かき時に便利。 組立簡単!ジョイント式簡易スコップ。 ハイ・ロー2WAYタイプ
材質 本体:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、バッグ(ポエステル) 質量(g) 600 使用時寸法(mm) 幅210×全長650・820 収納寸法(mm) (幅×厚さ×長さ)225×70×390
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

アルミ製で軽くて錆びません。 除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など 材質(頭) アルミニウム 板厚(mm) 2 材質(柄部) バーチ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土木・舗装工事・造園・農業・家庭園芸・除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています。 種別 角/P柄 材質 スチール 全長(mm) 970 質量(kg) 2 板厚(mm) 1.6 頭部長(mm) 300 先幅(mm) 255 肩幅(mm) 230
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計した高充電受入性・高耐久性バッテリー。配送車・業務用ISS車に最適な専用設計。業界に先駆けて実績豊富なHPL構造、高密度活物質の採用に加え、即激チャージ※1の採用により配送車・業務用アイドリングストップ車に求められる高い充電受入性※2と高い耐久性※3を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返す過酷な環境で使用される配送車・業務用アイドリングストップ車に納得の一品です。・高密度活物質採用による耐久性向上。・即撃チャージ採用※1。・高性能電極板採用。・骨太格子採用(Dサイズ/Eサイズ)。・低抵抗セパレーター採用(Dサイズ/Hサイズ)。・HPL構造。※1 負極活物質の放電時の粒子(PbSO4)を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電気を効率よく伝える技術です。(メーカー商標)(D26/D31/E41サイズに限り採用しています。)。※2 D26サイズにおけるメーカーでの実験結果。※3 E41サイズにおけるHGとHG-ISに採用した活物質の耐久性比較(メーカーでの実験結果)。※4 搭載車両/使用用途によって保証内容が異なります。詳細は取扱説明書をご確認ください。※5 Dサイズ、Hサイズに採用。バッテリー適合の対象範囲を拡大。アイドリングストップ用エンジンの普及に伴い、これまで非適合の搭載機種へも対象を増やしました。(1)農機、建設機械(油圧ショベル、ブルドーザーなど)、産業車両(フォークリフト、モーターグレーダーなど)及び除雪機などのエンジン始動用。(2)船舶(各種ボート、漁船、ヨットなど)のエンジン始動用。(3)タクシー、ハイヤーのエンジン始動用。少ない充電チャンスを活かす即激チャージ。【充電受入性能がHGシリーズよりも向上】。HGシリーズに対し、乗用車用電池でも実績のある即激チャージ※1を採用しました。また、充電受入時に抵抗を抑える低抵抗セパレーターも採用しています(Dサイズ、Gサイズ、Hサイズ)(特許出願中)。これにより短い時間でたくさんの充電ができ、HGシリーズよりも大幅な充電性能の向上を実現しています。耐久性の秘密。【配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計】。高密度活物質を採用し最適設計をする事で、さらなる耐久性を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返し、活物質の劣化が起こりやすい配送車・業務用アイドリングストップ車に、より最適な製品に生まれ変わりました。高性能電極板の特長。【特殊低アンチモン合金と高密度なハードペーストの組み合わせがカギ】。負極板はカルシウム合金を使用、正極板では低アンチモン合金の使用やハードペーストの採用で、高強度、長寿命、高始動性能などを実現しています。
用途アイドリングストップ車のエンジン始動
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルチクラフト折りたたみスコップ
頑丈なスチール製の折りたたみスコップ。 キャンプなどのアウトドアで使用するほか、雪道脱出用、ガーデニングなど多用途に使用できる。
質量(g) 約1100(ケース含) 材質(本体) スチール 材質(ケース) テトロン、PP樹脂 使用時寸法(mm) 約575×145×53 折りたたみ寸法(mm) 約245×145×63
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

多機能、小型、使いやすい小型サイズで女性、ご年配の方に大変使いやすい。先端は先金補強付で丈夫。
用途除雪スコップとして雪押し作業に 全長(cm) 約108 材質 ポリエチレン トラスコ品番 819-3290 幅(cm) 約35
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)