電動ソルトミルのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
92件の「電動ソルトミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ミル」、「電動ごますり器」、「唐辛子ミル」などの商品も取り扱っております。
片手でペパー・ソルトを挽けるので使い易く便利です。ボタンを押すとミル部分のライトが点灯し、暗い店内でも分量を見る事が出来ます。
材質 18-10ステンレス・セラミック 外寸(mm) Φ52×H155
1個
3,998 税込4,398
欠品中

粒こしょうや岩塩に。スタイリッシュな電動ミル。台座付き。
用途片手でワンプッシュで使えます。底のつまみを回すことで、粗さの調整ができます。錆びないセラミックグラインダーを採用。 本体質量(g) 180 本体寸法(mm)奥行 35 使用電池 単4型アルカリ電池4本使用(別売) 本体高さ(mm) 185 本体幅(mm) 35
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ラッセルホブス(Russell Hobbs)電動ミル ソルト&ペッパー(2本入)
「スタイリッシュな隠し味、ソルト&ペッパーミル」 ミル上部のボタンを押すだけで自動で挽くことができます。片手で操作できるから、食材を混ぜたり炒めたりする手を休めずに使用することができます。 残量が一目でわかるよう、充填ケースは透明になっています。また広めの充填口により、塩や胡椒を楽に上手に入れることができます。 ボタンを押している間はLEDライトが点灯。手もとを明るく照らしてくれるから分量が見やすく、暗いキッチンでも便利に使えます。 手に自然とフィットするシンプルで使いやすいデザイン。ステンレスの輝きが洗練された印象を与えます。
付属品 スタンド 材質 ステンレス、セラミック、ABS樹脂、AS樹脂 質量(g) 330(乾電池含まず) 電源 単3乾電池4本(別売) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 60×60×230
1セット
7,000 税込7,700
当日出荷

ラッセルホブス(Russell Hobbs)電動ミル ソルト&ペッパー
「スタイリッシュな隠し味、ソルト&ペッパーミル」 ミル上部のボタンを押すだけで自動で挽くことができます。片手で操作できるから、食材を混ぜたり炒めたりする手を休めずに使用することができます。 残量が一目でわかるよう、充填ケースは透明になっています。また広めの充填口により、塩や胡椒を楽に上手に入れることができます。 ボタンを押している間はLEDライトが点灯。手もとを明るく照らしてくれるから分量が見やすく、暗いキッチンでも便利に使えます。 手に自然とフィットするシンプルで使いやすいデザイン。ステンレスの輝きが洗練された印象を与えます。
付属品 スタンド 材質 ステンレス、セラミック、ABS樹脂、AS樹脂 質量(g) 330(乾電池含まず) 電源 単3乾電池4本(別売) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 60×60×230
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

楽にスマートにお料理のお手伝いをしてくれるペッパーミル
セット内容 アダプターのみ、IXO別売 タイプ ライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g) 104 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 43×10×43
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

<PPPB8><PWV02>のスタンドにセット出来ます。片手でワンタッチで挽け、シンプルなデザイン・コンパクトサイズです。高級感のある18-8ステンレス仕様ですので、テーブルの名脇役になります。一目で中身の残量が見える様に、アクリル製ウインドウになっています。
材質 18-8ステンレススチール アクリル樹脂 直径×高さ(mm) Φ28×137 TKG品番 9-1965-1401 TKG品番(2017) 6-1791-1701
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ラッセルホブス(Russell Hobbs)電動ミル ソルト&ペッパー ミニ
テーブルコーディネートや料理の味わいにプラスもできる、コンパクトサイズの電動ミル。・ハンディサイズでコンパクトなため、スペースをとりません。料理の最後の仕上げにも、食事中の一足しにも便利なアイテムです。・手にフィットする使いやすいデザインです。ステンレスの質感は清潔感ある印象を与えてくれます。・グラインダー部に残る細かな胡椒や塩がテーブルなどに散って汚れないよう、専用スタンドが付いています。・錆の心配がなく、岩塩にも使用できる丈夫なセラミック製の刃を採用。摩擦熱が生じにくいため、熱で飛びやすい胡椒の香りを保ちます。・粗いものから細かいものまで、好みに合わせた挽き方を自在に調節することができます。
付属品 スタンド 材質 ステンレス、セラミック、PCTG樹脂、ABS樹脂 質量(g) 200(スタンドセット450) 電源 アルカリ単4 乾電池4 本(別売) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 35×35×185
1個
5,000 税込5,500
当日出荷

片手ワンプッシュで(ペパー約0.02g・ソルト約0.01g)が出ます。ミル部分は18-10ステンレス使用のため錆びにくいです。
材質 18-10ステンレス 外寸(mm) Φ18×H135、スタンド:70×40×H27
1セット
7,798 税込8,578
翌日出荷

1セット
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:220W 容量:約300cc 定格時間:3分 付属品:粉砕カッター <使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm) 115×225 TKG品番 9-0658-0701 TKG品番(2017) 6-0582-0401
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

電動式だから片手で使えて扱いやすい。料理中でも手を休めることなく、さっと片手で塩・胡椒などの味付けが完了。挽きたての新鮮な香りがお料理をグレードアップします。。岩塩でも使用できるセラミック刃。岩塩も挽けるセラミック製の刃なので、ブラックペッパーの実でも難なく快適に挽けます。。好みに合わせた挽き方に調節できる。先端のダイヤルを捻るだけで、粗いものから細かいものまで、挽き方を自在に調節出来ます。料理に合わせて、お好みの挽き具合をお楽しみください。。よく使い場所に置いておける専用収納台つき。専用の収納台がついているので、キッチンや卓上の良く使う場所に置いておけます。。電源 1個につき単4形アルカリ乾電池4本(別売)。連続使用可能時間 約10秒。単4形アルカリ乾電池4本で約30分使用できます。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品。ダイヤル式粗さ調節。明るく料理を照らすライト付。
材質 本体:ABSニッケル鍍金+ポリカーボネイト、バッテリー:ABS樹脂、ギア:鉄、シャフト:ステンレススチール、ペパーミルPM 鉄製 付属品 単4乾電池×6本付 直径×高さ(mm) 56×140 TKG品番 9-1957-0301 TKG品番(2017) 6-1783-0301
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷


IWAKI(AGCテクノグラス)岩塩・スパイスミル
熱湯消毒ができるので安心・安全。シンプルなデザインが好評です。 使用後に挽いた残りがこぼれないデザインです。 引き具合を外側のダイヤルで調節でき、調理中でも素早く清潔に使うことができます。
材質 (ミル)セラミック、ポリプロピレン、ポリアセタール 容量(mL) 120 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 55×160 耐熱温度(℃) (ポリプロピレン)120、(ポリアセタール)100
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モダンなダイニングに溶け込むデザイン。専用スタンドから持ち上げると、自動的にフタが開き、スタンドに置くとフタが閉じます。
材質 ABS・PS・ステンレス鋼・磁石・シリコン・鉄 質量(g) 約750 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 50×115/本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×80×140
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります! カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。 小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に) 容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。 食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 106×131×273 質量(kg) 大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4 容量(mL) (大容器)260 (小容器)75 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 210 定格時間(分) モーター:連続使用2以内 電源コード(m) 約1.6 付属品 大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ 材質 本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品 ミル刃(PN-J23) 材質 容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1.4 容量(mL) 300 消費電力(W) 220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m]) 22000 電源 AC100V 50/60Hz アズワン品番 5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成 Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

<PPPB8><PWV02>のスタンドにセット出来ます。片手でワンタッチで挽け、シンプルなデザイン・コンパクトサイズです。高級感のある18-8ステンレス仕様ですので、テーブルの名脇役になります。一目で中身の残量が見える様に、アクリル製ウインドウになっています。
材質 18-8ステンレススチール アクリル樹脂 直径×高さ(mm) 28×137 TKG品番 9-1965-1501 TKG品番(2017) 6-1791-1801
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

付属品 充電用USBケーブル(Type-C)、キャップ、スタンド、ブラシ 材質 ステンレス、セラミック、PCTG樹脂、ABS樹脂 質量(g) 180(スタンドセット/210) 電源 リチウムポリマー電池(3.7V/300mAh) ケーブル長(m) 【充電用USBケーブル】0.7 寸法(cm) 4×4×14(スタンドセット/7×6×15) 充電時間 【フル】1時間
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷