- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- 電気ナベのおすすめ人気ランキング
電気ナベのおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新231件の「電気ナベ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 グリル」、「トラベルクッカー」、「ホットプレート 小さい」などの商品も取り扱っております。
これ一枚で「煮る」「焼く」「炒める」大活躍の「コンパクトタイプ」。濃縮タイプの鍋つゆや雑炊などに便利な「水量目盛りつき」。斜めに置ける6角形の「ラク置きふたつまみ」なので熱いふたに手が触れずに斜めに置けます。また斜め置きでも、ふたの縁が浮くのでテーブルが熱くなりません。
消費電力(W)
1000
満水容量(L)
2
電源コード(m)
2.5
色
ブラック
本体質量(kg)
3.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×300×190
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
焼き物も鍋物もコレ1台。蓋が立てられる着脱式電気グリル鍋。シーズヒーター採用。プレートは着脱式で丸洗い可能。プレートはフッ素樹脂加工でお手入れラクラク。ガラスふた付。フタは自立する設計で場所を取らない。マグネットコード採用で安心。深型鍋プレートは直火にもかけられるので、素早く下ごしらえが可能。
用途焼肉、お好み焼き、鍋パーティー等マルチに対応。鍋/なべ/一人鍋/ひとり鍋/ひとり電気鍋/ふたり電気鍋/電気なべ/3人用/4人用/グリルパン/ガラス蓋/自立フタ/深なべ/深型なべ/焼肉/2枚組プレート/波型プレート/パーティー/すき焼き/煮物/もつ鍋/水炊き/ちゃんこ鍋/焼きそば/餃子/目玉焼き/ホットケーキ/ステーキ/シンプル/新生活/一人暮らし
質量(kg)
深なべ使用時:2.5、波型プレート使用時:2.3
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1300
電源コード(m)
約1.8
温度調節範囲(℃)
約80~230
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
深なべ使用時:34.3×33.3×22.2、波型プレート使用時:33.3×33.3×18.7
取扱説明書
(1.88MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ガラス蓋が立てられる電気グリル鍋。
着脱式プレートでお掃除らくらく。プレートはフッ素樹脂加工。
フタは自立する設計で場所を取らない。
保温~230℃まで温度調節可能。
用途電気鍋、深鍋、一人鍋、二人鍋、グリルパンとして。
質量(kg)
1.9
色
ブラック
容量(L)
プレート:2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
コード長さ(m)
1.4
内径×深さ(mm)
プレート:219×60
温度調節範囲(℃)
保温~230
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.9×34×20.5
温度調節
保温/LO/MD/HI
取扱説明書
(0.74MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
持ち手の端の凹部分が「おたま置き」や「箸置き」として使えて、フタを自立させることも可能なグリル鍋です。プレートが1枚(深なべ)と2枚(深なべ・溝つきプレート)付きがあり、2枚プレートには蒸し板も付いていて蒸し料理もできます。プレートによって、煮る・焼く・炊く・蒸す(蒸し板)などの調理ができ、1台で何役もできる優れものです。プレートは、丸洗いができるのでお手入れも簡単です。電源コードはマグネットプラグコード使用で簡単に外れます。
消費電力(W)
1300
電源コード(m)
約1.8
温度調節範囲(℃)
保温~約250
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×356×203※深なべ装着時(ふたを含む)
質量(g)
2800
材質
ポリプロピレン、PF
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
種類
深なべ
質量(kg)
約2.8/深なべ装着時(ふたを含む)
保証期間
お買い上げ日より1年間
1台
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
手ごろな大きさの深型グリルパン。
鍋は着脱式で丸洗いOK。
深型なのであったか煮込み料理に最適。
鍋内面は離型性の良いフッ素樹脂塗装。
中身が見れるガラスふた付き。
保温~200℃の温度調節付き。
消費電力(W)
1000
満水容量(L)
2
電源コード(m)
1.8
材質
鍋:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、本体樹脂部:ポリプロピレン、ふたつまみ:PA樹脂
質量(g)
約1970
内径(Φmm)
(鍋)240
深さ(mm)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×290×170
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
「鍋物」「焼物」「煮物」の1台3役!
みんなで囲む あつあつ鍋
時短調理に最適!直火にかけられる深なべ
直接コンロにかけられるから下ごしらえもスピーディーに※。
容量たっぷり3.4Lの深なべは1台3役。煮る・焼く・蒸すの調理で、お鍋も楽しめます。
1300Wのハイパワー!
早く煮えて、待たせません。強火のお料理がより美味しく。
マグネットプラグコード
着脱ワンタッチ。
万が一ひっかかってもコードがすぐ外れるため、本体が動かず安心です。
お手入れ簡単!フッ素コート
深なべにはフッ素樹脂加工をほどこしてあるため、こびりつきにくく、お手入れが簡単です。
深なべ・フタ、丸洗いOK 本体から取り外して丸洗いできます。
付属品
深なべ ・フタ ・マグネットプラグ付電源コード
質量(kg)
2.9(付属品含む)
色
H/カジュアルグレー
容量(L)
鍋:3.4
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×390×310(深なべ・フタ装着時)
温度調節範囲(℃)
保温~250
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
深型なので温かい煮込み料理や鍋料理に最適です。
鍋は脱着ができ、フッ素加工が施されているので後片付けが簡単です。
寸法(Φ)×深さ(mm)
鍋:260×70
容量(L)
3.0
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
温度調節
無段階温度調節(サーモスタット210℃)
コード長さ(m)
約1.4
質量(kg)
約2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×360×180
TKG品番
9-1017-0901
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。
プレート脱着でお掃除らくらく。
お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
約1.9
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
電源
AC100(50/60Hz)
プレート
2枚付き(波型プレート・鍋プレート)
電源コード(m)
約1.9
温度調節範囲(℃)
80~210
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
取扱説明書
(4.71MB)
「土鍋風大型なべ」「遠赤平面プレート」の2枚タイプ
深い味わい「土鍋風大型なべ」(内径30.4cm)(満水容量5.3L)
ふたに触れにくく、安定して置ける「ラク置きふたつまみ」
熱くなったプレートに直接手が触れにくい「本体ガード」(平面プレート使用時のみ)
長くて便利な「2.5mロングコード」
色
ブラウン(TA)
消費電力(W)
1350
コード長さ(m)
2.5
最高温度(℃)
250(ふた無し)
本体質量(kg)
約5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
深なべ使用時:445×380×220、平面プレート使用時:420×380×190、プレート2枚重ね時:445×380×240
内径×深さ(mm)
深なべ:304×66、平面プレート:305×37
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
蒸し物料理も楽しめて多彩に活躍
質量(kg)
4.9
色
ブラウン
消費電力(W)
1100
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約 1.8
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
1100
プレート
プレート3枚(波形、深なべ、たこ焼き)、蒸し台付
寸法(cm)
【本体】40.2×36.0×19.1、【深さ】たこ焼き:約0.50、穴あき・波形:約2.70、深なべ:約6.50、蒸し台:約3.30、【なべ・プレート】穴あき・波形:約24.80、たこ焼き:約25.10、深なべ:約26.10、蒸し台:約24.50
温度調節範囲(℃)
保温~240
満水容量(L)
深鍋:3.7
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。
質量(kg)
1.6
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
温度(℃)
目安:保温80、弱140、中180、強230
電源コード(m)
約1.9
温度調節範囲(℃)
保温80~強230
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.5×30.5×16.5
温度調節
バイタル式サーモスタット
取扱説明書
(1.35MB)
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
約1.8
設定温度(℃)
保温~230
材質
アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン
質量(kg)
約2.4
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
内径×深さ(mm)
約32×約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約45.5×約38.5×約12.8
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
「土鍋風大型なべ」「遠赤平面プレート」「平面スペースつき溝つき遠赤焼肉プレート」の3枚タイプ
深い味わい「土鍋風大型なべ」(内径30.4cm)(満水容量5.3L)
焼肉しながら野菜も焼ける「平面スペースつき溝つき遠赤焼肉プレート」
ふたに触れにくく、安定して置ける「ラク置きふたつまみ」
熱くなったプレートに直接手が触れにくい「本体ガード」(平面プレート・焼肉プレート使用時のみ)
長くて便利な「2.5mロングコード」
色
ブラウン(TA)
消費電力(W)
1350
コード長さ(m)
2.5
最高温度(℃)
250(ふた無し)
本体質量(kg)
約7.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
深なべ使用時:445×380×220、平面プレート、焼肉プレート使用時:420×380×190、プレート3枚重ね時:445×380×270
内径×深さ(mm)
深なべ:304×66、平面プレート:305×37、焼肉プレート:305×34
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
シンプルなデザインのホットプレート
パワフル高温加熱1200W
温度調節はダイヤル式で簡単です
深さがあるので、よせ鍋やすき焼きなどにもお使い頂けます
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
約1.4
材質
本体/ポリプロピレン、プレート/アルミニウム合金・フッ素樹脂加工、蓋/強化ガラス
寸法(mm)
約390×460×165
質量(g)
約2700
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
海外滞在中でも気軽に調理ができる電気調理器です。便利な電圧切替スイッチ付きです。
鍋の取手は折り曲げることができるので、専用ポーチにコンパクトに収納できます。
専用のどんぶりとスプーンフォーク付きで食器がなくても安心です。
付属品
どんぶり、ふた、スプーン&フォーク、不織布収納袋
材質
鍋/アルミ、ヒーター/ステンレス、どんぶり/PP
質量(g)
約1000
消費電力(W)
100~130V:250、220~240V:360
コード長さ(m)
約1(取り外し不可)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
鍋寸法:約155×78×148、ヒーター寸法:約128×68×128
安全装置
温度過昇防止機能(自動復帰式)、温度ヒューズ
周波数
50/60Hz
アズワン品番
65-0530-16
RoHS指令(10物質対応)
対応
満水容量(L)
約1.3
1個
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
コンパクトなのにたっぷり3.5L容量
質量(kg)
3.8
色
メタリックブラウン
消費電力(W)
1100
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約 1.8
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
1100
プレート
プレート2枚(波形、深なべ)
寸法(cm)
【本体】40.7×32.9×18.7、【深さ】穴あき・波形:約2.70、深なべ:約6.10、、【なべ・ププレート】穴あき・波形:約2.70、深なべ:約6.10
温度調節範囲(℃)
保温~240
満水容量(L)
深鍋:3.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」
料理が取りやすい「薄型ボディ」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
色
ブラック(BA)
消費電力(W)
1350
コード長さ(m)
2.5
本体質量(kg)
約5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×38×11
アズワン品番
64-9292-07
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
48.4×31.8×2.6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷