- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 電気式フードウォーマーのおすすめ人気ランキング
電気式フードウォーマーのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新91件の「電気式フードウォーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一斗缶ヒーター」、「パンウォーマー」、「一斗缶ウォーマー」などの商品も取り扱っております。
フードウォーマー革命! お料理の温かさはもちろん、見た目の温かさも演出します。お客様に、ホットなサービスを提供いたします。1日1回の水量補給で御使用できますので(約12時間)、労力削減のお役に立ちます。組み合せが自由自在にできますので、さまざまなニーズにお応えできます。いつでも食べごろの温かさを出来たての味で提供できる湯煎タイプのフードウォーマーです。サービスする側と、される側の両者の気持ちに配慮して各種ホテルパンや陶器製フードパンなどさまざまな組み合わせでご使用いただけます。
●サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)
●用途に合わせてホテルパンの組替えが自由にできます。
●縦型・横型兼用でご使用できます。
消費電力(W)
1000
温度調節範囲(℃)
30~90
材質
ステンレススチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×366×230
電源コード(m)
1.5
水槽寸法(mm)
503×301×H162
TKG品番
9-0819-0101
TKG品番(2017)
6-0731-0101
1個
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
電源(V)
単相100 750W50/60Hz
外寸(mm)
540×340×H245
内寸(mm)
510×300×H160
電源(V)
1Φ100
高さ(mm)
280
材質
SUS304
耐熱温度(℃)
Max80
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
電気ウォーマー(卓上タイプ)スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。
材質
ステンレス
材質(バス)
SUS304
TGK品番
692-61-73-25
外形寸法(mm)
500×350×165±15
内形寸法(mm)
450×300×150
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
過昇防止は、水位でなく温度で作動(誤作動防止の為)温度過昇防止装置付。外側から水位が一目でわかります。
仕様
温度過昇防止装置:バイメタル100℃(水位計付)
本体深さ内寸(mm)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×365×270
温度調節範囲(℃)
30~90(湯槽内)
電源(V)
単相100 900W
アズワン品番
5-206-02
トラスコ品番
342-4065
材質
PP(ポリプロピレン)製
槽内寸法(mm)
460×305×160
型番
180型
水槽容量(L)
22.1
外寸法(mm)
504×341×168
1個
¥4,326
税込¥4,759
当日出荷
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別
水槽
材質
PP(ポリプロピレン)
電流(A)
-
電源(V)
-
本体質量(kg)
-
安全装置
-
電源コード(m)
-
温度制御方式
-
温度調節精度
-
保証期間
-
ヒーター容量(W)
-
温度設定範囲(℃)
-
ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ
センサー
K型熱電対
安全装置
温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー
ヒーター
マイカヒーター
温度調節精度
±1℃
電源コード
1.4m 3Pプラグ付き
温度調節
PID制御、SSR出力
温度設定範囲(℃)
室温+5~80
材質(水槽)
ステンレス(SUS304)
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質
スチール
電源(V)
100 50/60Hz
安全装置
115℃温度ヒューズ
仕様
(基準弁当箱)160×118×H40
操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)
+5~90(室温)
電源(V)
AC100
消費電力(W)
900
電源(V)
単相100
仕様
加熱防止・空炊き防止装置付。(バイメタル110℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×550×285
電源コード(m)
耐熱コード2m
ランプ
通電ランプ
排水
排水栓15A
温度調整方法
サーモスタット30℃~95℃
水槽寸法(mm)
295×498×165
ガスコンロで使用出来るウォーマーです。スープ、ポタージュ、シチュー、みそ汁などを味をそこなわず保温する湯せん鍋です。
材質
SUS304
和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。
スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。
お料理にやさしい「湯煎式」
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
温度調節
室温~100℃(ダイヤル式)
コード長さ(m)
約1.6
材質
ステンレススチール
お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。
用途に合わせて選べる容量
スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。
湯せん式じゃないからラク
お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。
温度コントロールしやすい
マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。
ダブルヒーターだからコゲにくい
保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。
寒い日でも温度が下がりにくい
乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。
液晶だから見やすいパネル
温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。
操作しやすい上部のパネル
操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
汚れにくく耐久性が高いふた
ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
色
ステンレス(XA)
電源(V)
単相100専用
中鍋のないタイプです。レトルトパックのボイルや保温又、湯煎にも最適です。
材質
ステンレススチール
質量(kg)
4.2
電源(V)
単相100・50/60Hz
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
1.6
温度調節範囲(℃)
室温~100(ダイヤル式)
直径×高さ(mm)
320×280
TKG品番
9-0817-0401
TKG品番(2017)
6-0729-0401
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。
本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。
電圧(V)
100
仕様
最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm)
質量(kg)
12.4
材質(本体)
SUS430(ステンレス)
内寸法(mm)
水槽/□268×H249(有効高さ208)
機能
過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF)
容量(W)
800
制御方法
(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御)
温度調節範囲(℃)
(温度調節器)30~80
使用環境
-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと
電源コード
1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m
温度調節
液体膨張式サーモスタット
材質(水槽)
SUS304(ステンレス)
適合容器
JIS規格金属板製18L缶(通称:一斗缶)
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品
PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプ
ウォーターバス
電源
AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
槽内寸法(mm)
194×336×156
最大吐出量(L/min)
10
最大揚程(m)
1.4(ポンプ単体)
センサー
サーミスタ
ヒーター容量(kW)
1(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)
室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイマー設定
1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)
140×150×310
温度設定範囲(℃)
-20.0~+80.0
クランプ取付幅(mm)
40
撹拌方式
噴流撹拌式