電源端子のおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
3,929件の「電源端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ターミナル部品」、「端子」、「大電流端子」などの商品も取り扱っております。
ターミナル 中 ELPAランキング1位
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)10レッド・ブラックセット内容赤黒各1個ずつ質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1セット
683税込751
当日出荷


電源端子(低背タイプ) MAC8(マックエイト)ランキング3位
MAC8(マックエイト)電源端子(低背タイプ)
プリント基板へ電源を供給する場合にご利用ください。 電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。
材質仕上ニッケル下地スズメッキ仕様推奨クリーム半田厚150~200μRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
3,698税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ターミナル T-375 サトーパーツランキング4位
定格電流(A)10適合規格RoHS対応絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下耐電圧(V/min)AC1000
1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフランキング5位
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

1袋(50個)
1,498税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

壬生電機製作所電源用端子 STシリーズ
電源の取り出し口として電線を差し込んで頭部を手でまわすだけで簡単に接続できます。 ネジ頭部は絶縁皮膜されていますので安心です。
種類丸型材質絶縁材/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)、導電体/黄銅(ニッケルめっき)形状ストレート定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70耐電圧(V/min)2000
1個ほか
2,198税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


MAC8(マックエイト)表面実装用電源端子
表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。 電線の先に圧着端子(M2用)を取付けてM2のネジで締付けて下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)20締付トルク1.5kgf-cm(14.7N-cm)以下RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(100個)ほか
3,298税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1袋(50個)
1,598税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
219税込241
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

定格電圧(V)AC125定格電流(A)10適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
1個
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


MAC8(マックエイト)表面実装用電源端子
表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。
仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(100本)ほか
3,298税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC125定格電流(A)10適合規格RoHS対応絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
用途弱電回路用レッド・ブラックセット内容赤黒各1個ずつ質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1セット
427税込470
当日出荷

MAC8(マックエイト)表面実装用電源端子
表面実装用基板に横方向から電源を供給する時に御利用下さい。
仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)