電線分岐器のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
117件の「電線分岐器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気配線 分岐」、「100v分岐」、「電気 分配器」などの商品も取り扱っております。
カンタン接続分岐コネクター エーモンランキング1位
カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
コードAV(S)0.08~2.0sq対応使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
399税込439
当日出荷

ジャンクションボックス丸型 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
感知器類の取り付けができます。
用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。適合規格(PS)E
1個
969税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(標準色 青) 明工社ランキング3位
1個
1,398税込1,538
当日出荷


ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパンランキング5位
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレー。レバー/オレンジ引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32材質スプリング : ステンレス鋼。導電部 : 電気銅、スズメッキ。ハウジング : 耐熱性66ナイロン。操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
1袋(10個)ほか
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個ほか
829税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

適合電線(mm2)2~5.5(VCTケーブル使用の場合)適合電線径(Φmm)1.6、2(VVFケーブル使用の場合)使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)125定格電流(A)20絶縁抵抗(MΩ)100以上/極性を異にする充電金属部間。100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
139税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

独自の2点接触スプリング構造です。 透明カバーで結線が目視で確認できます。 JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)
用途むいた線同士の結線に。種類差込形電線コネクタ紫透明差込み線数(本)6定格電圧(V)300定格電流(A)20寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20.5×30.0×9.1質量(g/パック)40トラスコ品番489-4758長さ(mm)20.5幅(mm)30高さ(mm)9.1質量(g)40使用温度範囲-40~80℃
1パック(6個)
829税込912
当日出荷

結線表示機能付き。床下電源、照明器具電源などに使用出来るVVF用ジョイントBOXです
定格電圧(V)300定格電流(A)20分岐数5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
当日出荷

独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(ハウジング)ポリカーボネイト材質(スプリング)ステンレス鋼材質(導電板)無酸素銅(すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製使用温度範囲(℃)125適合電線径(Φmm)1.6、2質量(g/パック)40質量(g)40
1パック(7個)ほか
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×120×40.5適合規格(PS)E質量(kg)0.69
1個
2,098税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジョイントボックス
仕様3心・3分岐20A300Vタッピングネジ(呼び4×18、皿2種)1本付グリーン結線方式ねじなし端子式
1個
2,398税込2,638
3日以内出荷

被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に材質ナイロン寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60個)ほか
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。材質(端子)黄銅、(チューブ)PVC全長(mm)約80付属コード0.75sq使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下使用可能電流(A)5
1パック(5個)
499税込549
当日出荷

キャップ、ロックナットを外し、コネクタを直接取り付けられ、VE管、PF管による露出配管ができます。 スポットライト等の取り付けに最適です。 1~4方出露出配管可能
適合コネクタ外径(Φmm)14、16、22(穴:Φ26.5)
1個
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ワンタッチロック機構でカンタン着脱 つないだ電装品が分かるシール付(4枚付属)
用途LEDなどの電源分岐・接続に適合サイズ0.2~1.25sq(コード)使用可能電力DC12V車・120W以下/DC24V車・240W以下
1個
499税込549
当日出荷