電線固定のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
524件の「電線固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線 クランプ」、「電線固定クリップ」、「電線 サドル」などの商品も取り扱っております。

ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質 ナイロン66 規格品 UL規格品(94V-2) 使用場所 屋内使用
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配線チューブが固定できる専用ホルダー 両面テープ付きで取り付け簡単
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令適合商品です。 ナイロン製の接着式クランプです。柔軟性に富み、ワンタッチで開閉できます。
材質 66ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(25個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質 6ナイロン(難燃性 UL94V-2) 入数(個) 10
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。 横(mm) 19.6 テープ 積水#535 材質 ナイロン6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定 材質 ナイロン66 テレホングレー 使用温度範囲 -29~49℃ 固定方法 粘着テープ 使用場所 屋内
1袋ほか
41,980 税込46,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粘着テープで簡単に取り付けられます。
ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(8個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)配線止め具 クリンチャー
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。 適合管径(Φmm) 4.8~17.3 材質 ポリプロピレン 使用温度範囲(℃) -29~49 寸法(縦×横)(mm) 25.4×25.4 取付穴径(Φmm) 3.9 最大静荷重(g) 227 使用場所 屋内用
1セット(25個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
材質 耐候性66ナイロン 使用温度範囲(℃) (常時)-40~85 寸法B(mm) 9.5 寸法D1(Φmm) 4.3
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118 アルミ色、黒(コーティング剤) 穴径(Φmm) 5.2
1袋(20個)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。
用途ケーブルの固定 材質 ナイロン66 仕様 裏側に粘着テープ付
1セット(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


MAC8(マックエイト)電線固定ピン
プリント板上の電線等を固定させる事ができます。 折り曲げて使用して下さい。
材質 スズメッキ鋼板0.5t 仕上 軟質塩ビ黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応 プリント板取付穴径(Φmm) 1×2.7角穴もしくは2.8Φ
1袋(100個)
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。 材質 ナイロン6 グレー テープ 積水#535 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面実装用基板上の電線を固定できる金具です。 リフロー後、電線を入れて上から押さえて固定して下さい。
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1000個)ほか
14,980 税込16,478
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性に優れています。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。 材質 耐候性ナイロン66 使用温度範囲 -60~85℃ 使用場所 屋内・屋外用
1袋(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)