電線皮むき機のおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
105件の「電線皮むき機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅線皮むき」、「卓上ストリッパ」、「電線被覆剥離機」などの商品も取り扱っております。
廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。) コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等 適合 シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

廃電線の皮むきが手軽にできるので、電気工事事業者様、リサイクル事業者様、福祉作業所様等に最適です。
トラスコ品番 852-0337 幅(mm) 425 質量(kg) 31 高さ(mm) 420 奥行(mm) 270 適合電線 CV線・CVD線・CVT線・CVQ線・IV線
1台
359,800 税込395,780
当日出荷

ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。 新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。
用途廃棄電線の外皮と銅線の分離に 適合ケーブルサイズ(mm2) CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯) トラスコ品番 767-3116 材質 スチール 幅(mm) 716 質量(kg) 58 高さ(mm) 492 奥行(mm) 315 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2.7 モーター出力(W) 単相750
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷


1個
91,000 税込100,100
翌日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ アジャスター式
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆はがし
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡単で正確に被覆のカットができます。スペアの刃先が内蔵されています。刃部が表面に出ていない安全設計です。刃先はカットする方向に自動的に回転します。
寸法(幅W×奥行D)(mm) 27×140
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)ケーブルマスター
面倒な配電線の皮むきにオールマイティ・ハイパワー
質量(kg) 64 電源 AC100V 50/60Hz モーター(W) 750 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×270×600 速度(m/min) CV:15(100mm2 50Hz)、VVF:10(Φ2.6-3芯 50Hz)
1台
549,800 税込604,780
3日以内出荷

充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150~325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし 材質(本体) アルミニウム 被削材 CV・CVTケーブル 材質(刃) スチール
1セット(3個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。
用途キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。 付属品 フットバルブ(FB70S)、ホース トラスコ品番 466-0196 全長(mm) 420 質量(kg) 13.5 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 318×420×169 空気消費量(cm3/回) 3000 ホース取付口 G1/4 脱皮能力 外径15mm、長さ100mm
1台
349,800 税込384,780
50日以内出荷

ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm) 170 質量(g) 350
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
389,800 税込428,780
6日以内出荷

くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。 適合電線(mm2) 0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5 トラスコ品番 116-0012 材質 ガラス繊維強化ポリアミド 全長(mm) 145 質量(g) 61 適合電線 4~28mm
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切りとることができます。 グリップには特殊樹脂を使用。手になじみやすく、疲れない独自のフォルム。 特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を持続。 スペア刃を内蔵。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm) 155 質量(g) 100
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーで簡単にスムーズに縦割りができます
全長(mm) 141 質量(g) 160 能力 外径Φ4.5~25mm(ストリップ範囲)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。 押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。 底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。 軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
全長(mm) 130 質量(g) 78 本体質量(g) 78 個装 180×75×31(mm) 内装 10 外装 60
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm) 160 質量(g) 360 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)