非粘着シートのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
155件の「非粘着シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非粘着テープ」、「滑らせるシート」、「耐薬品シート」などの商品も取り扱っております。
PTFEグラスシート F-7040シリーズ フロン工業ランキング1位
くっつかない、魔法のシート。PTFE 含浸ガラスクロスで、耐熱温度は-100 ℃~ 260 ℃です。非粘着性だから物がくっつかない。低摩擦性ですべりが良い。耐薬品性だから半永久的に使える。
1枚
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ナフロン(R) テープ(非粘着) ニチアスランキング2位
PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど材質PTFE(ナフロン(R))テープ幅(mm)300耐熱温度(℃)約250
1巻
999税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

PTFEシート モノタロウランキング3位
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

フッ素樹脂シート(PTFE) アラムランキング4位
1枚
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス耐熱温度(℃)-100~+260
1枚
1,960税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
14,980税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした製品。 耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れる。
用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材グレードナチュラル/平織り体積抵抗率(Ωcm)1015表面抵抗率(Ω)1014特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性試験方法引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911
1巻
17,980税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

フロンケミカルPTFEネット
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
1枚
6,298税込6,928
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327関連資料特性
1枚
3,198税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

1組(10枚)
51,980税込57,178
3日以内出荷

ダイキン工業FEPフィルム
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
用途栽培室のカバー、電線被覆など。寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000材質FEP連続使用温度(℃)-240~200適合流体酸・アルカリなど
1枚
6,498税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

非粘着で物がくっつかず、低摩耗性ですのですべりが良好です。
材質PTFE含浸ガラスクロス
1枚
2,098税込2,308
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,590税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。
1巻
1,398税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。片面に粘着のないウレタンフィルムを貼り合わせています。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材、注射練習用ダミーシートなど材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)500×400乳白色硬度アスカーC0RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。
1個
3,298税込3,628
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
1巻
4,298税込4,728
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。 粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。 弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
1枚
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)