- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- 面取りリングのおすすめ人気ランキング
面取りリングのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新170件の「面取りリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロータリーヤスリ鉄工用」、「コースレッド」、「ロングアダプター」などの商品も取り扱っております。
用途CKシャンクの胴部に取り付けて、面取りとボーリングの複合加工が簡単に行えます。
付属品
45°ブレード(超硬M種)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途柔らかく、粘りのある材質の加工用
刃角a(°)
90
面取角度
90°
切刃形状
その他
チタンコーティングによる長寿命化。
ビビリのない美しい面仕上げ。
一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材
アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
材質
SKH-51(ハイス)
面取角度
90°
切刃形状
その他
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用
寸法T(mm)
10
シャンク長D(mm)
30
シャンク径S(Φmm)
6
刃径A(Φmm)
20
ベアリング外径E(mm)
10
呼称
面取60°
寸法B(mm)
11
仕様
コロ付
材質
超硬
刃径(Φmm)
20
シャンク径d(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質
SUS304
KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途内径穴の面取り加工。
面取角度
90°
材質
ブレード(刃):ハイス鋼
切刃形状
その他
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。
材質
コバルトハイス(SKH55)
表面処理
TiNコーティング
適合被削材種
非鉄金属
面取角度
90°
切刃形状
その他
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。
消費電力(W)
90
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
188×56×50
コード長さ(m)
2
コレット径(Φmm)
(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。
材質
PP+TPR(グリップ)、M2(刃)
面取角度
90°
全長(mm)
162(刃含む)、141(グリップのみ)
付属品
スパナ×1
質量(g)
94(刃含む)、74(グリップのみ)
使用範囲(mm)
3-20
柄幅(mm)
28.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。
表面処理
TiNコーティング
適合被削材種
アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容
六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個
トラスコ品番
111-3003
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
皿穴作業用の標準的工具。
ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。
カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。
刃数
7
面取角度
90°
材質
ハイス鋼(SKH)
シャンク径(Φmm)
6
切刃形状
その他
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり。
先端角(°)
90
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
3
表面処理
ノンコーティング
面取角度
90°
切刃形状
3枚刃