- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- 風速測定口のおすすめ人気ランキング
風速測定口のおすすめ人気ランキング
2025/12/03更新124件の「風速測定口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点検口ダクト」、「風圧 計」、「ダクト水抜き」などの商品も取り扱っております。
材質
亜鉛合金
形状
直立型
取付けの際に、ビスが打ちやすい円錐タイプです。
用途ダクト内の風量・風速・静動圧・温度・塵あい量等の計測器類の挿入口に
材質
亜鉛合金
形状
円錐型
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
フードの水切り部分に溜まった油カス等を、排出させるための排出口用の弁(栓)です。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
丸ダクト用の点検窓です。
2個のノブ操作だけで、簡単かつスピーディーな取り付けが可能です。
ダクト鉄板を2枚の安定カバーで締め付けます。
用途丸ダクト内の検査、メンテナンス
材質
亜鉛メッキ鋼板
内径6mmのチューブ用です。
用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
品名
簡易ピトー管
用途立ち上がり管固定用
付属品
パッキン2枚、ビス3本
材質
黄銅
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプ
ガイド式
ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。
風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。
センサープローブ伸縮式です。(150~300mm)
ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)
用途換気吹き出し口での風速計測。
ダクトの風速・風量計測。
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。
大きな取っ手で開閉ラクラク
大口径でもゆがみやねじれがない設計
ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質
亜鉛鉄板
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様
タボなし
材質
青銅
風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
測定範囲
風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min
付属品
解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)
75×50×210
質量(g)
280
電源
006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)
測定項目
風速・風量・温度
精度
風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃
分解能
風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃
温度測定範囲(℃)
0~50.0
機能
ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
6.5
微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等
測定方式
圧力/着圧式
仕様
受圧エレメント/ダイヤフラム
付属品
取付ネジセット
材質
受圧エレメント/シリコーンゴム。外装/ポリカーボネートおよびポリアミド
質量(g)
約270
口金
極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示。高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能
角度(°)
目盛表示/約270広角表示
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(ただし氷結しないこと)
置針
なし
使用周囲湿度
90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)
100(3軸方向6回)
耐振動
5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スパイラルダクトなど、丸型の管から直接分岐管を取り出す際に使用します。
ピトー管式 風速計 DT-8920 は一台で風速、風量、温度測定に合わせ±5,000Paの範囲で微差圧を測定できる多機能型のデジタル風速・風量計です。
風速はm/秒, Km/時, ノット, マイル/時, ft/分の5種類で表示できます。微差圧の単位は Pa, mbar, psi, mmHg, inHgの5種類で表示できます。DT-8920 は圧力・風速・風量ゼロ校正機能、最高値・最低値・平均値メモリー、ホールド、変化値表示機能にあわせ、暗いところでも数値が見えるバックライト付きです。
DT-8920 は、セットに付属している解析ソフトとUSBケーブルを使用して、測定中の風速又は風量と微差圧・温度データをパソコンにリアルタイムで転送できます。リアルタイム測定の間隔は1秒から自在に変更でき、測定中の微差圧・風速又は風量と温度データをグラフ/時間で表示します。
用途クリーンルームやクリーンベンチの風速・風量・差圧管理、ダクト等換気装置の風量・風速・微差圧確認、エアーフィルターの微差圧計測、送風機や運送ポンプの風量・風速・差圧管理等多種
測定範囲
風速:1.00~80.00m/s、風量:0~99.999m3/min、温度:0.0~50.0℃、微差圧:±5000Pa
付属品
チューブ×2、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)
75×50×203
質量(g)
340
電源
006P(9V)電池×1(付属)
精度
風速:±2.5%(10.0m/sにて)、風量・風速:ダクトサイズで自動計算、温度:±1.0℃、微差圧:±0.3%F.S(25℃)
分解能
風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃、微差圧:1Pa
機能
風速・圧力単位変更、自動停止、自動ゼロ調製、最高・最低・平均値表示、変化値表示、バックライト
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。
測定範囲
風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃
測定項目
風速・温度
質量(g)
165
電源
角型9V乾電池×1個(別売)
精度
風速:±5%、温度:±2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67×192×44
分解能
0.1(m/s)、0.3(km/h)
使用温湿度範囲
0~45℃ 80%RH以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。
吸込口に熱線式用ファンネルを使って風量測定も可能。