- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- 餅つき機部品のおすすめ人気ランキング
餅つき機部品のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新86件の「餅つき機部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「餅つき機パッキン」、「東芝餅 つき機 部品」、「プロペラ」などの商品も取り扱っております。
熱いおもちを持たずにハンドルを回して切るだけで簡単に丸もちが作れる。
最大3升(5.4L)までホッパーにおもちが入り、連続で小分け可能。吸盤でテーブルにしっかり固定で安心作業。
簡単に分解でき、丸洗い可能。収納コンパクト仕様。
用途餅カッター、もち切り器、もち切り機として。材質(ホッパー、ノズル、スクリュー)ポリプロピレン、(切り刃)非粘着ポリプロピレン、(吸盤)EPDMゴム質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×21
1台
¥8,598税込¥9,458
当日出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
操作パネルを一新!更にわかりやすく!操作パネルは、蒸し時間、つき時間の目安を表示し、もちつきに特化したシンプルなデザインを採用しました。
取り出しが簡単な容器。ねり容器は取っ手付きで取り外しやすく、フッ素樹脂加工でおもちの取り出しも簡単です。
みそ豆ねりにも使えます。みそ羽根(オプション)で、手軽に自家製味噌が作れます。
付属品もち用羽根、取扱説明書、料理集(保証書一体)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置モーター保護装置、電流ヒューズ、ボイラー部温度ヒューズ、ボイラー空焚防止制御
マイコン制御で、もちからパン生地まで。
付属品粉練りプレート、料理集・取扱説明書(兼用)、ひたし容器、蒸し台、のし棒、のし板(本体カバー兼用)抗菌、計量カップ色グランホワイト容量もち:2合~1升用消費電力(W)ヒーター:680、モーター:170/185(50/60Hz)コード長さ(m)約1.4本体質量(kg)約7.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×353×309機能<おいしさ機能>マイコン:〇、(パン機能)パン生地:〇、発酵:〇、(もち機能)蒸し上げコントロール:〇、一気ひたし(時間):〇(約40分)、<使いやすさ>もちもちスチーム(手水自動):〇、つきわけ2コース:〇、<清潔>フッ素加工うす:〇、フッ素加工ボイラー:〇
1台
¥22,980税込¥25,278
6日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
EBM(江部松商事)生地こね機 レディース・ニーダー
仕様発酵タイマー付(スイッチ兼用60分タイマー、チャイム付)寸法(mm)370×270×H240質量(kg)8.5容量粉(0.3~0.6kg)、うどん(0.3~0.4kg)消費電力(W)120/125電源単相100V(50/60Hz)EBM品番6944000
1個
¥45,980税込¥50,578
翌々日出荷
接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
軽量・コンパクト・省資源に貢献
密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。
機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。
最適なリップ構造で、高密封性を発揮
適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。
追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。
高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命
オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。
耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
大容量のホッパー(5.4リットル)で、しかも軽量コンパクト。
テーブルに固定できる吸盤付
餅きりナイフ、フッ素回転台は餅のつきにくいフッ素樹脂加工。
回転台は手動で動かすため、電源が必要ありません。
誰でも手軽に丸餅が作れる。(熱くない・早い)
大小自在の大きさに調整できる。
お好みの場所で作業ができる。
切った餅同士がくっつかない。
少し冷めた状態で取ることができる。
質量(kg)餅切り部:1.3、回転台部:0.53取付方式専用スタンドで脱着自在タンク容量(L)5.4加工回転台:フッ素樹脂加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×25×36押し出しスクリュー方式刃部加工フッ素樹脂加工寸法(幅W×高さH)(cm)29.3×6.7(回転台部)
1台
¥11,980税込¥13,178
当日出荷