- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 安全保護テープ
- 駐車目印のおすすめ人気ランキング
駐車目印のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新129件の「駐車目印」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駐車 ポール」、「駐車場 ラインテープ 屋外」、「ポール 車止め プラスチック」などの商品も取り扱っております。
釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。
グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。
砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。
車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。
必要な長さに切って使えます
釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。
釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
用途駐車場のライン引き
テープ厚さ(mm)
2.4
主な用途
表示・安全用
特性
高耐久性
省スペースに加え、夜間の視認性も発揮します。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
上部には夜間も安心な反射テープを採用しています。
取付方式
スタンド式
材質
(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)PVCステッカー
寸法(mm)
Φ320×1000
質量(kg)
1.2
色
イエロー/(ウェイト)ブルー
本体質量(kg)
約1.2(満水時:約8)
表示寸法(mm)
275×95
鮮やかな蛍光色のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力ではがれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
引張強度(N/10mm)
36
粘着タイプ
強力
両面テープでカンタン取り付け。最大48ルーメン※充電環境により異なります。アンカー(別売)でも取り付け可能。夜間でもまっすぐバック駐車できる。LED8灯(暖白と白から発行色を選べる )。ソーラーパネルで昼間は充電、夜間に自動点灯。高輝度再帰性反射材付き
用途夜間駐車時の目印に
寸法(Φ×高さH)(mm)
123×23
充電時間(時間)
約8(満充電/夏季の場合)
バッテリー容量(mAh)
1200(ニッケル水素電池)
防水仕様
IPX8
耐荷重(t)
約3
明るさ(Lm)
最大48
動作温度範囲(℃)
-20~70
連続点灯時間(時間)
約30(満充電時)
適合アンカー
ねじ込み式(ネジサイズ:M4~M5)2本
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
耐候性に優れたPMMA採用。車検対応。正面反射。Eマーク認定品。両面テープ付き
用途自動車用後部反射器の追加・交換に
材質
本体:ABS樹脂/反射面:PMMA
厚さ(mm)
約11
色
赤
バージン材のゴムを使用しているためにおいも少なく耐久性に優れ、車にも傷をつけにくいです。
各面3枚の反射テープがストッパーの位置を目立たせます。
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに
付属品
無し
寸法(mm)
550×148×97
質量(kg)
約4
色
黒
材質(本体)
SBR+NR (バージン材)
反射シート
あり
穴あけ距離(mm)
約311
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
各種工事現場の安全表示や、災害時の誘導表示、駐車場や空地の立入禁止表示や夜間、暗闇での目印など多用途表示用ロープです。
太陽光線や蛍光灯などの光を吸収することにより夜間、暗闇で約6~8時間発光します。
比重が軽く、濡れても硬くなりません。
耐薬品性に優れています。
用途夜間・暗闇の安全確保に最適!!
農業・漁業・荷役運搬作業やキャンプ、登山、園芸などにも使用できます。
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。
長さ(mm)
12
材質/仕上
黄銅/クロムメッキ
色
シルバー
頭部径(Φmm)
8
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
速乾性スプレー式ラインマーカー
マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます
優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適
港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です
マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます
ラインテープとくらべて耐久性に優れてます
用途私用地駐車場区画線、倉庫内車線、開放廊下区画線、通常床の目印、安全通路のライン引き、道路線引き、倉庫の線引き、歩行通路の線引き、工事現場線引き、ガレージ線引き、屋外での線引き
乾燥時間(分)
指触/10(20℃)。歩行可能/70(20℃)。車両歩行/240(20℃)
主成分
エポキシ系塗料(トルエンフリー)
比重
液比重/1.0(25℃)、乾燥比重/1.2(25℃)
塗布面積(m2)
(可能)5~7.5/本。※100mm幅ライン:50~75m長/本(平滑面施工)
塗布材質
コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト
塗布量
(推奨)0.10~0.15kg/m2
ブーブーラインを固定する専用釘。
テープをしっかり押さえるパッキンやローゼットもセット。
ダクロ防錆加工済み。
硬さのある釘なので、少々の石は割りながら入っていきます。
クルマのタイヤで踏んだくらいでは抜けることはまずありません。
釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。
用途ブーブーライン固定用釘
長さ(mm)
100
タイプ
砂利用
線径(Φmm)
4.57
反射式の接着式道路鋲です。縁石の上など、様々な注意喚起に最適です。夜間も両面に設置した反射鏡により視覚効果が大きいです。夜間の視認性を向上させ、縁石での注意喚起やドライバーの誘導に効果抜群です。接着力が高まるような底面形状設計の為、強固な固定が可能です。設置には2液性のエポキシ樹脂接着剤をオススメいたします。
寸法(mm)
100×100
材質
(本体部)ABS樹脂、(反射部)PMMA樹脂
ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。
このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体)
ABS樹脂
タイプ
B・C種用
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
1.5
材質(レンズ)
アクリル樹脂
駐車場のラインをDIYで手軽に設置できるラインテープです。耐候性に優れ、目安ですが5年間は全く変らず使用できます。グラスファイバーで強化した特殊なプラスチック製で、4トン車まではラインテープの上で停止状態でタイヤを旋回させても伸びたり切れたりはしません。施工も一人で出来ます。アスファルトにも砂利(バラスは不可)にも専用の釘を引っ張りながら60cm間隔で打ち込むだけです。(ハンマーは1kgぐらいのものが適当です)。駐車スペースを1台から簡単に作れます。グラスファイバー強化製なので伸びません。引弦強さは324kgと丈夫にできています。移動や追加増設が簡単にできます。
用途駐車場のラインテープとしてお使いください。空き地に駐車スペースを作る際に、1人で簡単に設置できます。
使用場所
屋外
特性
耐候性
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています
車両及び壁面の保護
駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
コンクリート面に貼れる蛍光反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。日中は鮮やかに目立つので視認性優れ、夜は車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
樹脂製なのでサビもなく、長持ちします。
人や車にぶつかっても安全です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
260×850
材質
高密度ポリエチレン
質量(kg)
約0.9(満水時:約4.1)
100%リサイクル素材、”硬さ”と”しなり”の両立、反射テープで視認性アップさせたエコバリカー。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/再生プラスチック(中芯スチール製)
寸法(mm)
Φ115(中芯/Φ42.7×t2.3)
色
エコブラウン
ゴム製のタイヤストッパーです。タイヤストッパーの背面に視認性の良い反射テープが付いています。
材質
天然ゴム
色
黒
セット内容
タイヤストッパーL(反射テープ/反射ビーズ付)×2ケ・ロープ(1m・黄/黒)フック付
アズワン品番
64-5128-90
1セット
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止に役立ちます。裏面は両面テープで簡単に貼り付けができます。
用途駐車場や危険な角に。
幅(mm)
275
長さ(m)
2
厚さ(mm)
6
質量(g)
430
形状
平型
基材
塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン
取付け方法
貼付タイプ(粘着材付)
アルミ支柱に赤色反射シートを巻き付け。矢尻付
用途道路・駐車場出入口等車両が通行する箇所に設置し積雪時の目印にする。歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。
幅(mm)
反射シート:300(赤・3段巻き)