- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫道具/裁縫用品
- 高級はさみのおすすめ人気ランキング
高級はさみのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新76件の「高級はさみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「よく切れるハサミ」、「紙切り用ハサミ」、「紙専用はさみ」などの商品も取り扱っております。
耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。
指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。
粘着テープを切ってもベタつきにくいです。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。寸法(mm)長さ*幅 210×78.7全長(mm)210色ブラック質量(g)67.7板厚(mm)1.86材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当)材質(ハンドル部)PP+TPR刃渡り(mm)90刃部加工チタンコート繰り返し・詰め替え対応
1個
¥349税込¥384
当日出荷
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
色ブラウン×ホワイトシリーズScotch刃部加工チタンコート繰り返し・詰め替え対応
美鈴美鈴 手打
最高の素材(安来鋼青紙スーパー)を使用。
HRC(硬度)65、とハイス鋼に匹敵する硬さです。
業務用として最高のねばりと切れ味を合わせ持つラシャ切り鋏。
材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)、柄部:白心可鍛鋳鉄材質(刃)高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)
刃の位置に応じて最適なアーチを独自設計することで、洗練された軽い切れ味を実現しています。ハンドル内側の傾斜形状により、指とハンドルの接触面積が広がり、フィット感が向上しています。刃物作り100年の貝印社監修のもと、刃物の専門工場であるKAIベトナムで1本1本丁寧に仕上げています。ガラスの微粒子を吹き付けるショットブラスト加工により、マットで高級感のある仕上げとなっています。鋼材がハンドル奥部まで入るディープインサートを採用することで剛性が向上しています。2段階の刃付けにすることで、刃欠けしにくくなっています。
用途切り心地を正直に追求したハサミ。ダンボールが軽く切れるカーブ刃多用途タイプ。材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS色黒板厚(mm)2繰り返し・詰め替え対応
刃は切れ味と耐久性に優れたモリブデン・バナジウムステンレス鋼を採用。
独自の刃付けにより、繊細でスムーズな切れ味を実現。
グリップは長時間の使用にも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。
鋏の要となるネジ部は、ゆるみが出ない特殊ネジを採用。
用途厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:オレフィン系エラストマー樹脂刃厚(mm)4(母材)材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス鋼刃先処理ビーズブラスト仕上げ
錆びにくいSLD鋼を使用。
刃部は冷間型材として一般に使用されているハイカーボン合金鋼(SLD)とステンレス鋼の複合材を使用。
刃部は18クローム・ステンレス、ハンドルは特殊加工にて錆びることがありません。
半永久的に変わらない切れ味を持続します。
皮革、ゴム、厚布(カーペットなど)などにも最適です。
材質刃部:SLD鋼、柄部:白心可鍛鋳鉄材質(刃)SLD鋼
刃には鋏、包丁に多く使われている武生特殊鋼材製の刃物鋼V金10号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。全鋼製により調子が狂い難い(突然切れなくなることがありません)。V金10号を使用することで驚異の切れ味と耐久性を実現(440Cステンレス材と比べ約2倍の長持ちです)。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。皮革、ゴム、カーペットにも対応。刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません(※使用状況によります)。ハンドルは美しいマットシルバー塗装。保管や贈答用に最適な桐箱入り。
材質刃部:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)、柄部:白心可鍛鋳鉄(シルバー塗装)、ネジ・ナット・ワッシャ:ステンレス付属品お手入れ用セーム皮付材質(刃)V金10号全鋼製(武生特殊鋼)
フッ素樹脂コーティング採用。粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ち、汚れやサビに非常に強いコーティングです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
長さ(mm)165仕様フッ素樹脂加工材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼板厚(mm)刃元2.4/刃先1.4刃部加工フッ素コート
コクヨ高級ハサミ HASA
刃の交差角度が狭く、刃幅がスリムで視認性が良いので直線が切りやすくなっています。また、鋭い刃先で細かな作業もしやすくなっています。ハンドル内側の傾斜形状により、指とハンドルの接触面積が広がり、フィット感が向上しています。刃物作り100年の貝印社監修のもと、刃物の専門工場であるKAIベトナムで1本1本丁寧に仕上げています。ガラスの微粒子を吹き付けるショットブラスト加工により、マットで高級感のある仕上げとなっています。鋼材がハンドル奥部まで入るディープインサートを採用することで剛性が向上しています。2段階の刃付けにすることで、刃欠けしにくくなっています。
用途切り心地を正直に追求したハサミ。直線切りに適したストレート刃タイプ。色黒全長(mm)177刃部加工ストレート刃(紙・工作用)刃渡り(mm)70板厚(mm)2ハンドル形状左右対称材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS幅(mm)74繰り返し・詰め替え対応
1丁
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。全長(mm)240刃長(mm)95材質(刃)刃物鋼硬度HRC52材質(柄部)鋳物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
TRUSCOオールステンレス製分解のできるはさみ
取り外し可能な鋲を使用しているため分解することができます。煮沸消毒、オートクレーブ滅菌が可能です。
トラスコ品番220-2937材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)全長(mm)200刃長(mm)95板厚(mm)2.5刃厚(mm)2.5
1丁
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
厚紙も一気に切りやすい、ロング厚刃設計。ディープインサート構造で刃先までシャープに切れる。
しっかり握れて手が痛くなりにくい、フィンガーレスト付きのエアークッションハンドル。
スムーズ開閉機構で、軽く滑らかな切れ味が続く。
刃は、中空のグルーレス構造とフッ素コーティングの2つの力でのりが付きにくく、従来の約15倍切れ味が長持ち。
刃にチタンコーティングを施しているため表面硬度が高く、はじめの切れ味が約100万回続く。
全長225mm/刃渡り87mm
全長(mm)225刃渡り(mm)87材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS、リング部:再生エラストマー外幅寸法(mm)81板厚(mm)2.3刃の種別チタン・グルーレス紙質再生材配合率:ハンドル部:R‐ABS45%、リング部:再生エラストマー20%刃部加工グルーレス刃、フッ素コート、チタンコート繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
全長(mm)約252刃渡り(mm)約108仕様化粧箱入材質(足部)鋳物材質(刃)高級刃物鋼
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
切り口がきれいに切れる広刃と、細かい作業や刺して使える細刃のコンビネーション刃。
刃片面に細かい波刃がついているので滑らず、切れ味長持ちのセレーテッドエッジ刃。
分解洗浄マーク。
全長(mm)190材質SUS420J2TKG品番9-0584-0201TKG品番(2017)6-0524-0101
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
厚ブレード(刃)を採用した重厚感のあるステンレス製の洋裁ハサミ。
サビにくくシャープな切れ味が得られます。
厳選したステンレス鋼(6A)、ネジを使用した本格仕様。
刃とグリップのバランスを考慮したスタイリッシュなデザイン。
和洋裁・手芸・パッチワークなどの布切り用に。
左利きの方にも握りやすいグリップ形状です。
全長(mm)245刃長(mm)約100材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
¥5,698税込¥6,268
予約販売
堅牢で洗いやすい鍛造オールステンレス製のキッチン鋏。切るものが滑りにくい細かな凸凹上の刃(セレーション刃)を採用。切る食材を選ばないベーシックなタイプ。継ぎ目のない一体型で、分解して洗えるので衛生的。食器洗い乾燥機OKです。日本製。
材質ステンレス刃物鋼質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×1.2×20.7アズワン品番65-1223-09
1個
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れますチタンコーティングで、切れ味が長持ちします刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS質量(g)49板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×75刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工チタン・グルーレス繰り返し・詰め替え対応













![ハサミ ステンレス フッ素コート ツイストリング PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31511567-190402-02.jpg)