- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- 黒皮研磨のおすすめ人気ランキング
黒皮研磨のおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新162件の「黒皮研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「黒皮取り」、「黒皮はがし」、「黒皮サンダー」などの商品も取り扱っております。
用途鋼板の黒皮除去に。
外径(Φmm)
90
ねじ径(mm)
10
厚さ(mm)
13
砥粒
Sシリコンカーバイド
ピッチ
1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
砥粒種類
Sシリコンカーバイド
内径寸法
M10×1.5mm、ネジ穴加工済み
仕上げ相当粗さ
#120
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)
90
穴径(Φmm)
M10×1.5mm ネジ穴加工済
適合ツール
Φ100電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
セラミックタイプはマルチに高い研削性能を発揮、オフセット砥石で行っていた工程を代替することも可能
特殊製法により、目詰りなく最後まで使い切れる
センターカットのペーパー配列で、外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様
用途一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)・黒皮取り(RC#40推奨)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
二重絶縁切削速度電子制御タイプです。
電子制御で切削速度をコントロールし、専用ジェットホイールで黒皮を効果的に削り落とします。
H形鋼や平板の黒皮取りに適しています(全面擦り、メガネ擦り兼用)。
一般鋼材の黒皮とり作業に最適。目づまりしにくい
用途削る。一般鋼材の黒皮とり
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
15
粒度
16
砥材
CC
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)
4300
適合材
一般鋼
1枚
¥639
税込¥703
当日出荷
手持ちのグラインダーにワンタッチ装着。
皮膜・よごれ・キズだけを除去。
凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感。
削り過ぎることがなく、目詰まりしません。
作業後、塗料・接着剤などの密着性が向上します。
用途鋼板の黒皮除去
外径(Φmm)
90
穴径(Φmm)
M10×1.5mm ネジ穴加工済
厚さ(mm)
7
粒度
#120
砥材
S(シリコンカーバイド)
色
黒
仕様
特殊ナイロン不織布
適合ツール
Φ100mm電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
適合材
鋼板
取扱説明書
1箱(5枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料
ステンレス・金属
砥粒
AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ
金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合
ディスクグランダー
研磨材の構造
サンドペーパー
適合ツール
グラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
用途ステンレス鋼・合金鋼
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12600
砥粒
WA
結合度
S
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。
中研磨に最適です。
ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
適合材
ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等
穴径(Φmm)
15
砥材
ジルコニア
外径(Φmm)
100
適合
ディスクグランダー
研磨材の構造
サンドペーパー
適合ツール
グラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
目詰まりがなく、ヤケません。
研磨音が静かです。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
砥材
A (アルミナ)
直径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min-1[r.p.m])
13000
適合材
鉄・ステンレス・アルミなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
最高使用周速度(m/s)
TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)
使用角度(°)
15~30
付属品
ジェットホイールAss’y:1set/カーボンブラシAss’y:1set/スパナ14mm:1本/カニメスパナ:1本/サイドハンドル:1本/六角棒スパナ5mm:1本
トラスコ品番
493-3061
消費電力(W)
900
キャブタイヤコード(m)
4
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。
金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。
適合
100mmディスクグラインダー
粒度
#46相当
厚さ(mm)
14
研磨材の構造
特殊ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業
外径(Φmm)
100
羽根の長さ(mm)
15
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
羽枚数
72
使用工具
電動ディスクグラインダー専用
羽根枚数
72
研削角度(°)
15~30
適合材
鉄、木材
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上!
穴開きゴムコンタクトで振動軽減!
モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4400
使用電源(V)
単相交流100(50/60Hz)
定格電流(A)
7.6
コード長さ(m)
2.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
390×170×120
使用砥石
95×50w/TRBローラー砥石
砥石寸法(mm)
外径95×内径74×幅50
電動機
単相交流直巻整流子電動機
付属品
TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1
質量(kg)
4.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
特殊なナイロン不織布に砥粒がコーティングされており、さび、黒皮、塗膜等に対して極めて優れた研磨力を発揮します。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途塗装はがし、さび取り、付着物の除去に最適。
黒皮取り等、溶接作業の前後処理にきわめて優れた効果を発揮します。
厚さ(mm)
13
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
最高使用周速度(m/s[m/min])
64[3840]
RoHS指令(10物質対応)
対応
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)
100
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
砥材
AWA
種別
オフセット砥石
質量(g)
107
適合ツール
ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
適合材
鉄
外径(mm)
100
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
トラスコ品番
116-6450
適合機種
EMS-110B専用
質量(g)
400
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷