お菓子製造に使う商品

お菓子製造に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ベアリング」「ニトリル手袋」「安全靴」などの商品を紹介します。

セフティシューズ 85188 ジーベック
販売価格(税別)5,3985,938税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
ジーベックセフティシューズ 851881足
レビュー:112件のレビュー 平均満足度4.19(112)
【特長】ツートンカラーとステッチ使いがシャープなスポーツタイプ。
運転もしやすいソール形状。
耐油性ゴム底、抗菌仕様の防臭中底、軽量SPソールに樹脂製先芯で、軽々。
衝撃吸収。
【用途】軽作業用
【材質(アッパー)】ローカット【形状】セーフティーシューズ【標準質量(g/片足)】合成皮革【靴タイプ】EVA、ラバー【材質(先芯)】380(25cm)【種類】樹脂【甲被タイプ】紐タイプ【材質(ソール)】スニーカー
お客様の声
用途: お菓子製造満足度: 5底もつま先も しっかりして満足してます
靴紐をかえました
単列深溝玉軸受 6300番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)
販売価格(税別)399439税込
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300番台 VV (両側非接触ゴムシール形)1個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.60(30)
【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
【荷重方向】高炭素クロム軸受鋼【外輪タイプ】0【JIS等級】両側非接触シール形【軌道輪列数】ラジアル【転動体材質】フラット【材質(本体)】深溝玉軸受【ベアリング番台】単列【軌道輪形状】高炭素クロム軸受鋼【シールド形状】6300
お客様の声
用途: お菓子製造満足度: 4他社製品より長く使えて、非常に満足しています
ニトリル極薄ロング手袋 パウダーフリー ブルー エブノ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エブノニトリル極薄ロング手袋 パウダーフリー ブルー
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.00(6)
【特長】極薄手で手にフィットし、耐油耐突き刺し性に優れています。全30cmのロングタイプです。食品衛生法適合。滑り止め表面加工で、器具を扱う作業も安心です。パウダーフリータイプです。
【厚さ(mm)】ニトリルゴム【入数(枚)】0.07【規格】ブルー【色】100【全長(cm)】食品衛生法適合【材質】耐油・耐突刺【機能】30【粉有無】粉無【エンボス加工】指先エンボス
お客様の声
用途: お菓子製造満足度: 3全体の長さがもっと長いと思って購入したが、予定より短くて、ちょっと残念。
でも、丈夫で気に入りました。
食品用放射温度計 佐藤計量器製作所
販売価格(税別)10,98012,078税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
佐藤計量器製作所食品用放射温度計1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【特長】非接触にて温度を測定でき、食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択、表示温度が自動で固定するなど、食品温度測定に最適な機能を搭載しています。 オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。
【付属品】0.98、0.92、0.85【温度表示】ハンドストラップ(センサキャップ付き) 1個、本体ビニールカバー 1枚、レザーケース 1個、取扱説明書 1部、9V形電池 1個【比率】157【温度計の種類】積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)【質量(g)】-40~250【測定対象】46×78×160【放射率】(最小)0.1℃【電源】食品【測定範囲(℃)】距離対測定範囲比(D対S)/10対1【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】デジタル【温度表示方式】放射温度計(ガンタイプ)
お客様の声
用途: お菓子製造満足度: 3握力が弱く、疲労した右手で推定物選択ボタンを押しにくい、手が小さいひとが、片手で握り押すのは親指のあたりの腱や筋肉がきつい。男性向きですね。

お菓子製造に使う商品」に関連する商品一覧

パン製造に使う商品

パン製造に使う商品

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし,ニトリルゴム手袋 極薄 粉付