アマチュア無線のアンテナケーブル接続部分に使うおすすめ商品

アマチュア無線のアンテナケーブル接続部分に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「自己融着テープ」「圧着スリーブ」「ワゴ」などの商品を紹介します。

ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし) 日東電工
販売価格(税別)649714税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東電工ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)1巻
レビュー:93件のレビュー 平均満足度4.81(93)
【特長】非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。
電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。
金属腐食を起こしません。
【用途】電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。
【トラスコ品番】377-6841【絶縁破壊電圧(kV/mm)】100【質量(g)】11.2【引張強度(N/19mm:参考値)】44【特性】電気特性、耐オゾン性、耐候性
お客様の声
用途: アマチュア無線のアンテナケーブル接続部分に使用満足度: 5雨の浸入や天候に左右されないのでおお助かりです。とても便利なテープです。
ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン
販売価格(税別)749824税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ワゴジャパンワンタッチコネクターWFRシリーズ1箱(10個)
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.79(63)
【特長】ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
【用途】ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
【種類】差込形電線コネクタ【定格電圧(V)】【JIS適合】450、【電気用品適合】300【材質】導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)【色】ステンレス鋼【適合規格】耐熱性ポリカーボネート【材質(スプリング)】本体/透明、レバー/オレンジ【材質(ハウジング)】特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
お客様の声
用途: ケーブル同士の接続満足度: 5単線、より線、何でもこいなので、とても作業効率が向上しました!
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ
販売価格(税別)1,5981,758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG1袋(100個)
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.83(18)
【種類】絶縁付圧着スリーブ【使用温度範囲(℃)】-40~+75【定格電圧(V)】300【材質(スリーブ)】ポリ塩化ビニル【スリーブ形状】UL94V-0【難燃性】無酸素銅管(電気すずめっき)【材質(絶縁体)】難燃【特性】突き合せ用
お客様の声
用途: 電線の突合せ接続満足度: 5使いやすく、安価であり満足している。品質も問題ない。

アマチュア無線のアンテナケーブル接続部分に使う商品」に関連する商品一覧