【特長】低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
【用途】音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
【材質(絶縁体)】5D-2V【導体外径(Φmm)】1000V/分【絶縁体外径(mm)】PVC(塩化ビニル)【導体抵抗(Ω/km)(20℃)】PE(ポリエチレン)【シース外径(Φmm)】100nF/km【耐電圧】81【静電容量】11.7【絶縁抵抗(MΩ/km)】1000【概算質量(kg/km)】灰【特性インピーダンス(Ω)】1/1.4【導体構成(本/mm)】外部1/5.5、外部2/-【RoHS指令(10物質対応)】4.8【シース色】7.3【材質(シース)】対応【ケーブル】183(400MHz時)、281(900MHz時)【標準減衰量(dB/km)】50
希望は、必要長の量り売りです。もしくは1巻長のバリエーション可を希望。